66,068件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ロックウェル加工されたファスナーは初期締め付け軸力の損失を防ぎます。 ねじ部にナイロン弾性体エレメントを融着加工しているので、作業性に優れています。 ロックウェルは装着トルクが低く再使用性は抜群です。 締め付けトルクに悪影響を及ぼしません。
用途ゆるみ止めファスナー。 材質アンブラコ高級合金鋼 表面処理ロックウェル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途カバー取付け等 ねじサイズM8 材質SWCH相当 シルバー 質量(g)6.8 表面処理三価クロメート ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷


材質 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーディング
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1パック(3個)ほか
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3 材質SUJ-2 精度(μm)±1.5 硬度HRC58
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)32 喰付き部の山数5山 全長L(mm)75 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)5.5 シャンク径D(Φmm)7 寸法KL(mm)8 ねじ外径(mm)9.3
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

JIS規格品、タングステンハンドタップです。一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) ねじ(加工ねじ)メートルねじ 先端 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング
1本
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3 材質SUJ-2 精度(μm)±1.5 硬度HRC58
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


1個
8,550 税込9,405
翌日出荷

スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
用途アルミ用。メートル細目ねじ用。 材質高速度工具鋼SKH(JISG4403) ねじ長さ(mm)32 喰付き部の山数1.5山 全長L(mm)75 精度1b級 刃部硬度HRC61~64 寸法K(mm)5.5 シャンク径D(Φmm)7 寸法KL(mm)8 ねじ外径(mm)9.3
1本
3,500 税込3,850
当日出荷



1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質鉄めっき 奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~100
1袋(1本)
400 税込440
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ジヨイント(M8XR1/4)
備考M8XR1/4 部品名称ジヨイント(M8XR1/4) 関連資料展開図1(1.49MB) 展開図2(1.44MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB) 図解NoSSA-アルフア1005MAT 分水器部品_No.21、SSA-V1002CT-DX 薬液配管部品_No.44、SSA-アルフア1005VT 分水器部品_No.21、SSA-アルフア605MA 分水器部品_No.21、SSA-アルフア605V 分水器部品_No.21、SSA-V602C-DX 薬液配管-1部品_No.47
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷



BIGM(丸山製作所)6カクナット M8X1
規格M8X11シユ 部品名称6カクナツト M8X1 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(1.18MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.31MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.32MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.97MB) 図解NoSSA-α1010 モノフレックスポンプ(2)部品_No.24、SSA-F616M トランスミッション分解 ※~2003年2月部品_No.45、NCD-10ST-1 テンション部品_No.22、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.22、SSA-α1000 噴頭部品_No.12、SSA-G540 トランスミッション部品_No.53、MKF-330 本体部品_No.49、SSA-S600 1997ネン トランスミッション部品_No.53、SSA-S1000 トランスミッション-2部品_No.53、SSA-F610 トランスミッション部品_No.53、SSA-C610 トランスミッション部品_No.47、SSA-F600I トランスミッション部品_No.47、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年11月~部品_No.53、SSA-S600DX 2001ネン トランスミッション分解(1)部品_No.30、MS410ENA-K テンション1部品_No.26、MS410ENA-M テンション1部品_No.26など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷


〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
用途中空建材 材質SUS304 奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上 下穴径(Φmm)14 適合板厚(mm)10~100
1袋(1本)
454 税込499
5日以内出荷



シュナイダーエレクトリックケージナット M8 1袋 50個入
サイズが M8 の Schneider Electrics ケージナットです。不慮の接触に対する保護 長寿命 小型
仕様●呼び径:M8●コード番号:221-0687 アズワン品番65-7975-83
1袋(50個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1箱(2個)
1,798 税込1,978
33日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット M8X1 SUS
規格M8X1SUS 部品名称6カクナツト M8X1 SUS 関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 図解NoSSA-F1010 薬剤タンク部品_No.33、SM-140A 駆動部(左)部品_No.26、VSA100-11 1990ネン 送風機部品_No.80、SSA-α1000 攪拌装置部品_No.14、SM-140A 駆動部(右)部品_No.26、SM-440A 駆動部(右)部品_No.26、SM-450A 駆動部(左)部品_No.26、SM-440A 駆動部(左)部品_No.26、SM-450A 駆動部(右)部品_No.26
1個
225 税込248
7日以内出荷

差込角(inch)1/2 サイズM8 先端形状XZN エスコ品番EA611DG-8 全長(mm)53 質量(g)79 寸法d(mm)22.7 寸法L1(mm)60 寸法L2(mm)22
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷


1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷