54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS2 厚さ(mm)9 質量(g)25 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 外径(Φmm)25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。
用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。 種別#2(中タップ) 材質合金工具鋼(SKS相当) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット(20点)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。 材質タングステン鋼(SKS2) 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)25
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1243種類の商品があります)

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。 材質合金工具鋼(SKS) 二面幅(mm)-
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。 寸法D(mm)13 寸法L(mm)121 寸法W(mm)114 セット数5個 材質焼入合金鋼 セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75 トラスコ品番250-5668
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

タップ&ダイスシリーズはプロの技術者向けに開発された高品質製品長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています。
1セット(24個)ほか
27,980 税込30,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容タップ・ダイスM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75、ダイスハンドル×1本、タップハンドル×1本、ドライバー
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mm アズワン品番65-2233-25
1セット
8,670 税込9,537
当日出荷

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。 被削材低炭素鋼 外径(Φmm)38
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質SKH
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。 セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個 タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT ダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT) 材質合金工具鋼(SKS相当)
1セット(54点)
16,980 税込18,678
当日出荷

エスコ品番EA829VX-1 セット内容タップ・ダイス:(メトリック並目・細目)M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×0.75、M6×1.0、M7×0.75、M7×1.0、M8×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.5、M12×1.75、(NPT)1/8”-27) タップハンドル、ダイスハンドル、T型タップハンドル、ドライバー、ピッチゲージ 材質アロイスチール
1個
9,280 税込10,208
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)タップ&ダイスセット
ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。 ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。 あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。 ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。
トラスコ品番269-2258 セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書 質量(kg)1.8 ハンドルラチェット式 ハンドル寸法(mm)19 関連資料(0.4MB) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 トラスコ品番751-2970 セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本 質量(g)765 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(20個)
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
615 税込677
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

セット内容:タップ・ダイス/ミリ(M6-1.00・M8-1.25・M10-1.25・M10-1.50・M12-1.25・M12-1.50・M12-1.75)、ねじ山ヤスリ/ミリ/ピッチ(0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00)、専用樹脂ケース。ミリサイズの内径・外径ねじ山修正ツールです。傷んだねじのねじ山を補正することで再生します。ソケットやレンチで使用できるように六角形状になっています。
用途ボルトとナットのねじ山の修正に傷ついたねじ、錆びたねじ、ペンキのついたねじなど セット内容15点 質量(g)499
1セット
9,298 税込10,228
8日以内出荷

セット内容:タップ/ミリ(M6-1.00・M8-1.25・M10-1.50・M12-1.25・M12-1.50・M12-1.75)。ミリサイズの内径ねじ山修正ツールです。傷んだねじのねじ山を補正することで再生します。ソケットやレンチで使用できるように六角形状になっています。アメリカ製です。
用途ボルトのねじ山の修正に傷ついたねじ、錆びたねじ、ペンキのついたねじなど セット内容6点 質量(g)181
1セット
3,398 税込3,738
8日以内出荷

このセットひとつでほとんどのサイズの修正に対応。
トラスコ品番751-3330 セット内容タップM3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25・M9×1.25・M10×1.0・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.25・M12×1.5・M12×1.75・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・1/8PTダイス(調整ねじ付)Φ25(M3~M12)Φ38(M14~M18・1/8)タップハンドル10(M3~M10)、20(M6~M20)ラチェット式T型タップホルダーT型タップホルダー(M3~M6)ダイスハンドル、Φ25・Φ38ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)ダイス調整ドライバー 質量(kg)5
1セット(54個)
19,980 税込21,978
当日出荷

FF車のフロントドライブシャフト用ネジ修正ダイスです。 六角形状のダイスの為、専用ハンドルを用いることなくソケットやメガネレンチ等で作業が行えます。
六角(mm)32
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 トラスコ品番751-2988 セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本 質量(kg)7 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(59個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 加工ねじメートルねじ タップの等級P3級
1セット(14個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正 タップの等級P3級 加工ねじメートルねじ
1セット(14個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

よく使われるサイズをセットにしました。
用途ネジ切、ネジ山の形成に セット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径) 材質SUJ2
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷


仕様タップ・ダイスサイズ:(メトリック並目・細目)、M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8・M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.0・M8-1.25・M9-1.0・M9-1.25・M10-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.25・M12-1.75、(BSP)、1/8"-28 材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール) ケース寸法(mm)400(W)×350(D)×55(T)
1個
33,500 税込36,850
翌日出荷

24PC タップダイスセットは、ネジ切、ネジ山の形成に最適なセットです。よく使われるサイズをセットにしました。材質に耐摩耗性に優れたSUI2を使用しています。
用途ネジ切、ネジ山の形成に。 セット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)
1セット(1セット)
41,980 税込46,178
4日以内出荷

山城(yamashiro) 山城謹製 工具シリーズ。タップ&ダイスセット。潰れたネジ山の補正やネジの制作に便利なタップ&ダイスセットをオートバイ向けサイズで発売!。オートバイ整備に欠かせない細目ピッチをラインナップした便利なセットです。セット内容 ※樹脂ケース入り20PCS。1.タップ:GCr15(HRC58-61)鋼材。M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.75。2.ダイス:GCr15(HRC58-61)鋼材。M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.75。3.タップハンドル:亜鉛合金。4.ダイスハンドル:亜鉛合金。-------------------------------------。商品名:タップ&ダイスセット。品番:YK-018。素材:GCr15 高炭素クロム鋼
用途ブランド:山城謹製 工具シリーズ。品番:YK-018。素材:GCr15 高炭素クロム鋼。20種詳細:1タップ:GCr15(HRC58-61)鋼材 M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.75 2ダイス:GCr15(HRC58-61)鋼材M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.75 3タップハンドル:亜鉛合金 4ダイスハンドル:亜鉛合金 材質GCr15 高炭素クロム鋼 種類20種
1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷

FF車のフロンドライブシャフト用ねじ修正ダイスです。 ナット形状のダイスですのでソケットやメガネレンチをハンドルとしてお使いいただけます。
セット内容M8B-20-1、M8B-20-2、M8B-22-1、M8B-22-2、M8B-24-1、M8B-24-2、M8B-19-1、M8B-19-2 質量(kg)0.556 ケース寸法(mm)200×110×35 ねじサイズ(M8B-20-1)M20P1.25、(M8B-20-2)M20P1.5、(M8B-22-1)M22P1.0、(M8B-22-2)M22P1.5、(M8B-24-1)M24P1.5、(M8B-24-2)M24P2.0、(M8B-19-1)3/4W20、(M8B-19-2)13/16W20
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷