リアウインカーステー KLINGER Φ16 M8用
リアフェンダーやフレームにクランプオンするウインカーステー「KLINGER(クリンガー)」
直径16mmのパイプやBonneville Bobberの純正リアフェンダーに対応します。
アルミ削り出し製のM8ウインカー用ユニバーサル品。
- 材質
- アルミ
- 径(Φ)
- 16
- 製法
- 削り出し
- 関連部品
- 品番:MFX003、MFX002、DDM016、MMU592、MMU672、MMU615、SNM001、CNM001
- 入数(個)
- 2
- 主な適合車種
- トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-25
- 内容量
- 1個
電装 の新着商品
カテゴリ


























