カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(798)
  • メカニカル部品(273)
  • 機構部品(271)
  • 制御機器(158)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • 電動工具(60)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 作業工具(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 物流用品(50)
  • 切削工具(40)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(37)
  • 測定用品(36)
  • 電気材料(29)
  • 防犯用品(28)
  • 医療(26)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 建築金物(25)
  • 家電(23)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • バイク純正部品(13)
  • 空調・電設資材(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 自転車部品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 保管用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 65mm」の検索結果

2,247件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
739税込813
1パック(19個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M8ステンレス ソケットボルト ハリケーンM8ステンレス ソケットボルトハリケーン
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM8
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
EK 改 固定用ボルト(M8×65) EKチェーンEK 改 固定用ボルト(M8×65)EKチェーン
299税込329
1個
4日以内出荷
用途CRT50A改 補修パーツ
フランジボルト 全ねじ 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂フランジボルト 全ねじ 2種(鉄/生地)(小箱)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(70個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(189件のレビュー)
399税込439特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(63件のレビュー)
199税込219特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
879税込967
1パック(15個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M8 /Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM8 /Φ23x65 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
440税込484
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM8×30mmエスコ品番EA948CE-126寸法A(mm)65寸法B(Φmm)23
シートピン 65mm CAPTAIN STAGシートピン 65mmCAPTAIN STAG
539税込593
1個
翌々日出荷
ロングサイズ65mmのシートピン。空回り防止金具付。
寸法(mm)ボルト:M8×65質量(g)86
65x55x50mm/M8 マグネットベース エスコ65x55x50mm/M8 マグネットベースエスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA781BC-7
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm 東京パーツセンターメガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm東京パーツセンター
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テークアップベアリング 65mm 82.5mm SKF(日本エスケイエフ)テークアップベアリング 65mm 82.5mmSKF(日本エスケイエフ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●材質:鋳鉄●内径:65mm●外径:82.5mm●静定格荷重:40000N●動定格荷重:57200N●コード番号:230-6111アズワン品番65-7915-30
タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト T5形(ポリウレタン)三ツ星ベルト(8件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から71日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19
テーパーブッシュ 65mm 89mm Optibeltテーパーブッシュ 65mm 89mmOptibelt
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●ブッシュシリーズ:3535●シャフト径:65mm●長さ:89mm●コード番号:236-8542アズワン品番65-7856-22
Sトラッドハンドル ABU/イスズ用 65mm Avail(アベイル)Sトラッドハンドル ABU/イスズ用 65mmAvail(アベイル)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
丸型やクラシカルなデザインのリールにマッチするS字のハンドルです。片方のハンドルノブに2個のボールベアリングを装備し、スムーズでシルキーなリーリングを実感できます。※ライギョ釣りなどの強度を要する釣りには適しておりません。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。材質ハンドル、ノブ軸:超々ジュラルミンタイプノブ軸:ショートベアリング7×4×2.5mm 4個
M8/65x40x27mm  アジャストベース受金 エスコM8/65x40x27mm アジャストベース受金エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HA-64
トラスト トライタン コールドフードパン1/1×65mm 8451 cottaトラスト トライタン コールドフードパン1/1×65mm 8451cotta
6,998税込7,698
1個(1個)
4日以内出荷
材質トライタン寸法(mm)外寸530×325×H65
【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
42,006税込46,207
1本
5日以内出荷
SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
M8 雌ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8 雌ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CC-33形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部めねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)12取付穴径(mm)M8
M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコM8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638MG-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)74種類洋灯吊寸法L(mm)65寸法L1(mm)50使用荷重(kg)60ドリル径(Φmm)12.5寸法A(mm)22寸法F(mm)37寸法S(mm)13寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)15寸法T(mm)2寸法W(mm)24材質(アンカー)スチール
チタン 寸切り 両面取り M8 大阪魂チタン 寸切り 両面取り M8大阪魂
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.25ねじの呼びM8
ピュアハンドルS ABU/イスズ/ダイワ用 Type2 65mm Avail(アベイル)ピュアハンドルS ABU/イスズ/ダイワ用 Type2 65mmAvail(アベイル)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
大変ご好評いただいております「ピュアハンドルS」が2022年6月よりリニューアルいたしました。旧タイプと同じく、超々ジュラルミンの削り出しプレートに超々ジュラルミンのノブ軸を採用した軽量なハンドルです。ハンドル裏面に溝加工を施すことで、旧タイプに比べて各モデル1gを超える軽量化を実現しました。旧タイプと同じく、ABU、イスズ、ダイワ製リールの他、オールドバンタムといったハンドル穴がM8サイズのリールに装着が可能です。シンプルなデザインなので、リールの持っている本来のイメージを損なわずカスタムすることが可能です。片方のハンドルノブに2個のボールベアリング(別売)を装備することが可能なので、スムーズでシルキーなリーリングを体感できます。ハンドルノブはAvail製ショートタイプのみが適合します。Avail製ハンドルノブであってもレギュラーサイズの製品は適合しませんのでご注意ください。「関連商品」より材質、カラーなど、お好みのショートノブをチョイスし、別途お買い求めください。
適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。材質ハンドル、ノブ軸:超々ジュラルミンタイプノブ軸:ショートノブベアリング7×4×2.5mm 4個
SUS310S 寸切り 両面取り M8 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M8大阪魂
779税込857
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.25ねじの呼びM8
RS PRO アースナット アーススタッド ステンレス鋼 65mm x 8mm M10 RS PRORS PRO アースナット アーススタッド ステンレス鋼 65mm x 8mm M10RS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = アーススタッド長さ = 65mm併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャ奥行 = 8mm材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M10RoHS指令(10物質対応)対応
DO-EN18-8ガストロノームパン1/1  65mm 811.2S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン1/1 65mm 811.2Scotta
8,198税込9,018
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸530×325×H65
DO-EN18-8ガストロノームパン2/3  65mm 823.2S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン2/3 65mm 823.2Scotta
5,998税込6,598
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸353×325×H65
DO-EN18-8ガストロノームパン2/1  65mm 821.2S cottaDO-EN18-8ガストロノームパン2/1 65mm 821.2Scotta
9,998税込10,998
1個(1個)
4日以内出荷
材質18-8ステンレス寸法(mm)外寸650×530×H65
M8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-127形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(57件のレビュー)
25税込28
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-125形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-124形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M8x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-127形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)60取付穴径(mm)M8
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-125形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-123形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-122形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)20取付穴径(mm)M8
...