カテゴリ

  • メカニカル部品(86)
  • 機構部品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • バイク部品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 作業工具(10)
  • 物流用品(9)
  • 家電(9)
  • 電動工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(8)
  • 制御機器(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 防災用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 安全用品(3)
  • カー用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8ボルト 60mm」の検索結果

310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M 8x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト エスコM 8x 60mm [高強度・高張力]六角ボルトエスコ(1件のレビュー)
310税込341
1パック(4個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-860ねじの呼びM8
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
45税込50特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)Modes(57件のレビュー)
118税込130
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキ生地(黒色)
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂
669税込736
1パック(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びM8材質長さ(mm)60ねじピッチ1.25種別全ねじ寸法S(mm)13表面処理ニッケル寸法e(mm)約15寸法Z(mm)約1.2頭部形状六角寸法K(mm)5.5関連資料(0.23MB)ねじ山種類メートル並目
M8ステンレス ソケットボルト ハリケーンM8ステンレス ソケットボルトハリケーン
569税込626
1個
4日以内出荷
ねじの呼びM8
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(285件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(3本)ほか
当日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(139件のレビュー)
699税込769
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(ボルト&プレートタイプ)倉敷化工(12件のレビュー)
669税込736特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲形状丸形付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪モノタロウ(17件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
フレノリンクボルト A マーテックフレノリンクボルト Aマーテック(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
荷重方向に常にリンクが向きます。
用途金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業。
軽量菱フランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)軽量菱フランジ形ユニットFYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
M8 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM8 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DJ-860頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸ナイロンプラグ マルチタイプ峰岸(6件のレビュー)
999税込1,099
1セット(25本)
当日出荷
母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
11Tボルト(10.9T焼入)ISO規格 Modes11Tボルト(10.9T焼入)ISO規格Modes(11件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキパーカー
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット旭精工(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
RoHS指令(10物質対応)対応
Sボルト(半ネジ) ModesSボルト(半ネジ)Modes(17件のレビュー)
108税込119特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ半ネジ表面処理クロメートメッキ
Sボルト(全ネジ) ModesSボルト(全ネジ)Modes(24件のレビュー)
35税込39特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ全ネジ表面処理クロメートメッキ材質鉄(SWCH)
UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
8Tボルト Modes8TボルトModes(25件のレビュー)
159税込175特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
プレーンクランプ ナベヤプレーンクランプナベヤ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントT型レンチ WISE(若穂囲製作所)ボールポイントT型レンチWISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)TRUSCO
799税込879
1パック(5本)ほか
当日出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質低炭素鋼(SWCH)種別全ねじ規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
鋼板製ひしフランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)鋼板製ひしフランジ形ユニットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付ボルト穴が左右対称2箇所で、取付スペースが少なくて済むよう設計してあります。また、軸受箱は分離形のため取扱いが簡単です
形状ひしフランジ形ユニット
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)倉敷化工(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
220税込242
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(4件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュを組み込んだケースユニットです。 リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。 ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。 合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。 テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。 両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
ステップクランプ ナベヤステップクランプナベヤ(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
ISOボルト ステンレス ModesISOボルト ステンレスModes(6件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)旭精工(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。 軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。
形状ひしフランジ形ユニットグリスニップル無し軸穴種別偏心輪付円筒穴形材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品グリス種類FD(食品機械用)グリース材質(偏心輪)機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)ニッケルクロムめっき(MFCr)RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(クロメートメッキ)Modes(7件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキクロメート
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め岩田製作所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
用途ベアリング固定用材質鉄(S45C)種別スタンダード表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトスクリュー 日本パワーファスニングボルトスクリュー日本パワーファスニング
12,980税込14,278
1セット(20本×5パック)
当日出荷
色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
用途ALC、ブロック、木材適合材ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入
ボイドハンガー単品 未来工業ボイドハンガー単品未来工業
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13グレー種類固定具適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12
フレームホルダーシリーズ リンテック21フレームホルダーシリーズリンテック21
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止! 設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ! レイアウト変更などにも対応可能
種別転倒防止ストッパー適合500kgセット内容本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本材質アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×120×131(組立時)使用環境温度(℃)0~40耐震性6強
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボイドハンガーキット品 未来工業ボイドハンガーキット品未来工業
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。結束バンドタイプなので、 幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。鉄筋へのコンクリートのかぶり厚 (40mm、50mm、 60mm) を確保できます。好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、 結束バンドの単品売りもあります。スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。
適合【鉄筋】D10・D13寸法(mm)鉄筋からの距離:50【固定具】グレー適合範囲(呼び)【ボイド】50~200バンド長さ(m)5適合ボルトW3/8・W1/2・M10・M12