カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,014)
  • 制御機器(423)
  • 農業機械(334)
  • 切削工具(164)
  • 機構部品(138)
  • メカニカル部品(118)
  • 清掃用品(87)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • バイク純正部品(67)
  • 測定用品(63)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 電気材料(51)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 自動車純正部品(37)
  • 空調・電設資材(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • オフィス家具(32)
  • バイク部品(31)
  • 作業工具(29)
  • 自動車補修部品(24)
  • 建築金物(20)
  • 家電(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 学童・教育用品(12)
  • カー用品(11)
  • 電動工具(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 事務用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 医療(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 物流用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8c」の検索結果

3,073件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深溝玉軸受 M8C3P6 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 M8C3P6NTN(エヌティーエヌ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 M8C3P5 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 M8C3P5NTN(エヌティーエヌ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
Infineon マイコン M8C, 16-Pin SOIC CY8C21234-24SXI INFINEONInfineon マイコン M8C, 16-Pin SOIC CY8C21234-24SXIINFINEON
29,980税込32,978
1セット(48個)
5日以内出荷
強力なハーバードアーキテクチャプロセッサ 最大 24 MHz M8C プロセッサ速度 高速で低電力 動作電圧: 3.0 5.25 車載温度範囲: -40 C +85 C Advanced Peripherals PSoC ブロック アナログタイプ PSoC ブロック 個には、次の特長があります。 デジタル アナログコンバータ( DAC )搭載のコンパレータ 2 参照 最大 10 ビットシングル デュアル、 24 チャンネルのアナログ デジタル コンバータ( ADC 4 つのデジタル PSoC ブロックの特長: → 32 ビットのタイマ、カウンタ、及びパルス幅変調器 PWM 巡回冗長検査( CRC )および擬似ランダム シーケンス( PRS )モジュール 全二重又は半二重 UART SPI Master 又はスレーブです すべての汎用 I/O GPIO )ピンに接続可能です ブロックを組み合わせることで複雑なペリフェラルを実現 静電容量センシング用途に対応 柔軟性の高いオンチップメモリ KB のフラッシュプログラムストレージ 512 バイト SRAM データ格納 インシステムシリアルプログラミング( ISSP 部分的なフラッシュアップデート 柔軟な保護モード フラッシュでの EEPROM エミュレーション 開発ツール一式 無料の開発ソフトウェア( PSoC Designer ) 多機能のインサーキットエミュレータ( ICE )とプログラマ フルスピードエミュレーション 複雑なブレークポイント構造 128 KB のトレースメモリ 精密でプログラム可能なクロック周波数 5 24 MHz の発振器を内蔵 ウォッチドッグ及び用の低速、低消費電力の発振器を内蔵しています スリープ機能 オプションの外部発振器、最大 24 MHz プログラム可能なピン構成 すべての GPIO 25 mA シンク、 10 mA ドライブ プルアップ、プルダウン、高 、強、オープンドレイン駆動モード すべての GPIO すべての GPIO にアナログ入力を備えています すべての GPIO で設定可能な割り込み 多用途のアナログマルチプレクサ 共通内部アナログバス I/O の組み合わせの同時接続 その他のシステムリソース 内部集積回路( 2c )マスター、スレーブ、またはマルチマスター 最大動作周波数: 400 kHz ウォッチドッグタイマ及びスリープタイマです ユーザー設定可能な低電圧検出( LVD 監視回路を内蔵 オンチップ高精度基準電圧
仕様ファミリー名 = M8Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = PSoCデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 512 BPWMユニット数 = 2 x 8/32 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1動作温度 Max = +85 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon マイコン M8C, 20-Pin SSOP CY8C21334-24PVXIT INFINEONInfineon マイコン M8C, 20-Pin SSOP CY8C21334-24PVXITINFINEON
2,798税込3,078
1袋(3個)
5日以内出荷
強力なハーバードアーキテクチャプロセッサ 最大 24 MHz M8C プロセッサ速度 高速で低電力 動作電圧: 3.0 5.25 車載温度範囲: -40 C +85 C Advanced Peripherals PSoC ブロック アナログタイプ PSoC ブロック 個には、次の特長があります。 デジタル アナログコンバータ( DAC )搭載のコンパレータ 2 参照 最大 10 ビットシングル デュアル、 24 チャンネルのアナログ デジタル コンバータ( ADC 4 つのデジタル PSoC ブロックの特長: → 32 ビットのタイマ、カウンタ、及びパルス幅変調器 PWM 巡回冗長検査( CRC )および擬似ランダム シーケンス( PRS )モジュール 全二重又は半二重 UART SPI Master 又はスレーブです すべての汎用 I/O GPIO )ピンに接続可能です ブロックを組み合わせることで複雑なペリフェラルを実現 静電容量センシング用途に対応 柔軟性の高いオンチップメモリ KB のフラッシュプログラムストレージ 512 バイト SRAM データ格納 インシステムシリアルプログラミング( ISSP 部分的なフラッシュアップデート 柔軟な保護モード フラッシュでの EEPROM エミュレーション 開発ツール一式 無料の開発ソフトウェア( PSoC Designer ) 多機能のインサーキットエミュレータ( ICE )とプログラマ フルスピードエミュレーション 複雑なブレークポイント構造 128 KB のトレースメモリ 精密でプログラム可能なクロック周波数 5 24 MHz の発振器を内蔵 ウォッチドッグ及び用の低速、低消費電力の発振器を内蔵しています スリープ機能 オプションの外部発振器、最大 24 MHz プログラム可能なピン構成 すべての GPIO 25 mA シンク、 10 mA ドライブ プルアップ、プルダウン、高 、強、オープンドレイン駆動モード すべての GPIO すべての GPIO にアナログ入力を備えています すべての GPIO で設定可能な割り込み 多用途のアナログマルチプレクサ 共通内部アナログバス I/O の組み合わせの同時接続 その他のシステムリソース 内部集積回路( 2c )マスター、スレーブ、またはマルチマスター 最大動作周波数: 400 kHz ウォッチドッグタイマ及びスリープタイマです ユーザー設定可能な低電圧検出( LVD 監視回路を内蔵 オンチップ高精度基準電圧
仕様ファミリー名 = M8Cパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = PSoCデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 24MHzRAMサイズ = 512 BPWMユニット数 = 2 x 8/32 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1高さ = 1.85mmRoHS指令(10物質対応)対応
ユニ・ポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ 中字丸芯uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
1,590税込1,749
1ケース(8色)
当日出荷
ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字丸芯
隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオン使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ユニ・ポスカ 極細 uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ 極細uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
1,590税込1,749
1ケース(8色)
当日出荷
ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
商品タイプ使い切り本体線幅(mm)0.7タイプシングル線の太さ極細インク水性顔料
ユニ・ポスカ 細字丸芯 uni(三菱鉛筆)ユニ・ポスカ 細字丸芯uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
1,590税込1,749
1ケース(8色)
当日出荷
ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
タイプシングル線幅(mm)0.9~1.3インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯
ブラックボードポスカ 中字丸芯 8色セット uni(三菱鉛筆)ブラックボードポスカ 中字丸芯 8色セットuni(三菱鉛筆)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(8色)
当日出荷
市場にある従来のブラックボードマーカーは、こすれや水分に弱く、「お客様の服を汚してしまった」「せっかく書いたボードの文字が雨で流れてしまった」などの不満がありました。 「ブラックボードポスカ」は『ポスカ』の持つ耐水性、固着性を維持しており「こすれに強い」「水・雨に流れにくい」という特長を持っています。 ポスカの持つ「乾けば水に流れない」という特長が、ブラックボードへの使用の場合「水ぶきで消しにくい」と感じられていました。「ブラックボードポスカ」は従来より発売しております『ポスカ』のインク改良を行い、水ぶきで消せる性能を持たせました。
インク色白、桃、赤、橙、黄、緑、黄緑、水色トラスコ品番435-8708種別中字丸芯質量(g)170線幅(mm)1.8~2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)142×55×55
コンターマシン用ブレード 難削材・重切削用 フナソーコンターマシン用ブレード 難削材・重切削用フナソー(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。厚さ(mm)0.635全長(m)16材質バイメタルハイス
ナットキャップ(樹脂) 大阪魂ナットキャップ(樹脂)大阪魂(7件のレビュー)
569税込626特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
SUS304 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
ナナフォーム Mタイプ nana(東洋印刷)ナナフォーム Mタイプnana(東洋印刷)
7,598税込8,358
1箱(500折)
翌々日出荷
ドットプリンタ対応のラベルです。 コンピュータ用ラベルの専用タック紙を使用しており、製品の安定と使い易さを追求し、種類も多く取り入れた最も普及しているタイプです。 温度・湿度等の変化による紙の収縮も少なくなっております。
適合プリンタドットプリンタ
ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂) 大阪魂ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)大阪魂(6件のレビュー)
559税込615特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂
絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]絶縁キャップオーム電機[配線パーツ]
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
メラミンお子様食器 「ミッフィー」 小皿ミッフィー 関東プラスチック工業メラミンお子様食器 「ミッフィー」 小皿ミッフィー関東プラスチック工業(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類子供用食器材質メラミン直径×高さ(mm)Φ94×20TKG品番9-2422-1201TKG品番(2017)6-2209-1201
両口スパナセット 8点セット BAHCO(バーコ)両口スパナセット 8点セットBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
トラスコ品番451-0259セット内容8点/6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、20×22(mm)質量(kg)0.73商品構成セット品
補修シート(丸型) 篠原電機補修シート(丸型)篠原電機
2,198税込2,418
1セット(10枚)
当日出荷
材質(本体)マット紙
ネオボール35 エイトネオボール35エイト
599税込659
1本
当日出荷
六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上材質ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼タイプセミロングタイプ表面処理硬質クロムメッキ仕上
メラミンお子様食器 「ミッフィー」 汁椀 身 関東プラスチック工業メラミンお子様食器 「ミッフィー」 汁椀 身関東プラスチック工業
739税込813
1個
翌々日出荷
miffyミッフィーメラミンお子様食器「ミッフィー」シリーズ。洗浄機対応。
食器の種類子供用食器材質メラミン容量(mL)250直径×高さ(mm)Φ113×45TKG品番9-2422-1301TKG品番(2017)6-2209-1301
M/Cリペアキット 5/8"M/Cヨウ DAYTONA(デイトナ)M/Cリペアキット 5/8"M/CヨウDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
欠品中
NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。
用途5/8インチ専用セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
979税込1,077
1個
当日出荷
Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
ナットキャップ(樹脂)(小箱) 大阪魂ナットキャップ(樹脂)(小箱)大阪魂
18,980税込20,878特価
1箱(250個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン耐熱温度(℃)70~90度
センタービス 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]センタービス 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
499税込549
1パック
5日以内出荷から15日以内出荷
材質スチール寸法(mm)20
SUS ジェイエーアンカー 大阪魂SUS ジェイエーアンカー大阪魂
734税込807
1個
翌々日出荷
縦溝付で打込みやすく安定した固着力。
SUS316 ステンレスマンテルチェーン 水本機械製作所SUS316 ステンレスマンテルチェーン水本機械製作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)(小箱) 大阪魂ナットキャップISO規格ワッシャー対応品(樹脂)(小箱)大阪魂
7,398税込8,138
1箱(100個)
翌々日出荷
材質樹脂
エスタイ コケシテープエスタイコケシテープ(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(2000本)
当日出荷
M8NASACapボルトC POSH FaithM8NASACapボルトCPOSH Faith
1,498税込1,648
1セット(4個)
翌々日出荷
補修シート 丸型 篠原電機補修シート 丸型篠原電機
3,500税込3,850
1袋(300粒)
6日以内出荷から7日以内出荷
材質(本体)マット紙材質(テープ)アクリル系強粘着材RoHS指令(10物質対応)対応
ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)エスコ
5,040税込5,544
1本
翌日出荷
ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
コンターマシン用ブレード12 フナソーコンターマシン用ブレード12フナソー
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断山数12
コンターマシン用ブレード10 フナソーコンターマシン用ブレード10フナソー
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断全長(m)30厚さ(mm)0.9山数10
[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNF)エスコ
19,900税込21,890
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)溝数4被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
丸芯 ツインマーカー 細・太 パイロット丸芯 ツインマーカー 細・太パイロット
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ツインタイプの油性マーカー。パイロット独自のコイピタインクを搭載し、一般的な油性マーカーではインクが定着しにくいクラフトテープ、ポリ袋、マステにもしっかり書けるスペック。 ペン先共に【丸芯】で細字、太字があります。ペンの持つ角度を気にせず筆記量が多い、速記したい方に最適な油性ペン。多色で様々な用途でご利用いただけます。
用途ラベル付け、修理やDIY、倉庫管理、キャンプ用品タイプツイングリーン購入法適合線の太さ細・太
ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セットブロードウォッチ(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1個
当日出荷
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)モニター:約1.0出力画像:VGA , HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:26×21×4.5最大解像度1920×1080pixel明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)入力電源DC12V/1A動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台取扱説明書(0.94MB)適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
HIB用飾りボルトM8 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]HIB用飾りボルトM8ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
139税込153
1個
4日以内出荷
材質ステンレスサイズM8 P=1.25
ミドルタワーケース Geometric FutureミドルタワーケースGeometric Future
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
シンプルかつエレガントに仕上げられたデザインと、360mmラジエーター2台を同時に搭載できる冷却能力の高さを兼ね備えたミドルタワーケースです。 サイドパネル上部とI/Oポート部にSSSクラスの高級牛革をあしらい、さらにアルミ製2mmフロントパネルを採用した高級感あふれるラグジュアリーモデルです。 サイドパネルに4mm厚の強化ガラスを採用しており、マザーボードはE-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応します。 高性能グラフィックカードや本格水冷ユニットを装備したハイエンドPCを組み上げたいユーザーにお勧めしたいアイテムです。 最大で120mmファン7基あるいは360mmラジエーター2基の搭載が可能です。 さまざまなシステム構成に対応できるよう設計されている上に、ストレージも十分なボリュームを持っています。
仕様【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)材質スチール(1.0mm厚)、強化ガラス(4.0mm厚)、アルミパネル(2.0mm厚)、牛革(2.0mm厚)ケース形状タワー質量(kg)12.55寸法【ファンサポート】[トップ]120mm×1、[リア]120mm×3又は140mm×3、[ボトム]120mm×3又は140mm×3【ラジエーターサポート】[トップ]420mm(最大長470mm以下/厚さ55mm以下)、[リア]360/280mm(最大長400mm以下/厚さ65mm以下)電源ATX(搭載可能)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×230×500クリアランス(mm)220対応マザーボードE-ATX(SSI-EEB)/ATX/Micro-ATX/ITXドライブベイ3.5インチHDD×3&2.5インチSSD×3 又は 2.5インチSSD×6
カットグリップ チップ GDMM-CC イスカルカットグリップ チップ GDMM-CCイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
6日以内出荷から29日以内出荷
粗加工用です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
...