こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
種類電解コンデンサ
周波数(Hz)120
耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用
本体鋼
幅(mm)320
長さ(mm)1282
埋込穴(Φmm)1270×300
質量(kg)6.1
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型(別売MA001)
材質(ルーバー)鋼(白色)
遮光(°)15
仕様調光器:不可
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
質量(g)約40
制御方式CPU制御
通信方式電源搬送波重畳方式
使用環境温度(℃)0~40(結露不可)
外部入力接点容量DC24V/10mA以上(解錠入力:無電圧a接点連続1点)、接点容量DC24V/1A以下(照合出力:無電圧a接点連続(1秒)1点)
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源DC24V±10%(制御装置より供給)
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED
ランプ直管形LED7.2W(G13)
演色指数(Ra)94
タイプ1050lmタイプ
明るさFL20W相当
本体鋼
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
電圧(V)100/200/242
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用
本体鋼
幅(mm)320
長さ(mm)1282
埋込穴(Φmm)1270×300
質量(kg)5.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
連結可能型(別売MA001)
遮光(°)15
仕様調光器:不可
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用
本体鋼
幅(mm)320
長さ(mm)1282
埋込穴(Φmm)1270×300
質量(kg)5.5
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
連結可能型(別売MA001)
遮光(°)15
仕様調光器:不可
色(本体)白
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用
本体鋼
幅(mm)320
長さ(mm)1282
埋込穴(Φmm)1270×300
質量(kg)6.1
LED寿命(時間)40000
調光の可否可
連結可能型(別売MA001)
材質(ルーバー)鋼(白色)
遮光(°)15
仕様調光器:不可
色(本体)白
調光範囲約1%~100%
再生紙使用マーク適合
関連キーワード