カテゴリ
- 制御機器(42)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 作業工具(2)
- タイヤ・足回り(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- ON SEMICONDUCTOR(18)
- TRACO POWER(8)
- nexperia(5)
- VISHAY(4)
- ELPA(3)
- onsemi(3)
- KTC(2)
- 雅(2)
- SUN(1)
- SUNON(1)
- SCHURTER(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- HAMILeX(ハミレックス)(1)
- RS PRO(1)
- Tiertime(1)
- ハヤミ工産(1)
- ORing(1)
エコロジープロダクト
「ma-41w」の検索結果

モニターアーム壁掛タイプ
ハヤミ工産¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷フレキシブルな動きで最適なデスクワークスペースを実現。シングルタイプやデュアルタイプをラインナップ。オフィスやプライベートルームに、PC用モニターから中型モニターまで、自由なレイアウトを可能にします。付属品モニター取付ネジM4×14、M6×20mm各4本質量(kg)約3.5タイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×137×500液晶モニター1適合モニターサイズ~50V型総耐荷重(kg)20アームの可動方向水平垂直角度調節前方20°、後方50°、左右各180°(任意調節可能)
車種専用ダッシュマット マドンナ No.41フルコンファイター標準 H04/07~H11/06
雅¥29,980税込¥32,9781枚32日以内出荷マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!用途内装パーツ
車種専用ダッシュマット マドンナ No.41 ビニール付 フルコンファイター標準 H04/07~H11/06
雅¥37,980税込¥41,7781枚32日以内出荷マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです! こちらの商品はビニール付の仕様となっております。用途内装パーツ
オンセミ, ツェナーダイオード, 15V, 1 W, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥399税込¥4391袋(20個)当日出荷仕様標準ツェナー電圧 = 15V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 15mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 5.21mm寸法 = 5.21 x 2.72 x 2.72mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 5.1V, 1 W, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥939税込¥1,0331袋(100個)当日出荷仕様標準ツェナー電圧 = 5.1V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 49mA最大ツェナーインピーダンス = 7Ω最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 24V, 1 W, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥929税込¥1,0221袋(100個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 10.5mA最大ツェナーインピーダンス = 25Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 10V, 1 W, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥949税込¥1,0441袋(100個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 25mA最大ツェナーインピーダンス = 7Ω最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成サイズ全長98×外径35(mm)質量(g)41タイプクリア口金E26全光束(Lm)240エネルギー消費効率(Lm/W)114.2エコロジー商品省エネ・長寿命
onsemi ツェナーダイオード 12V スルーホール 3 W
onsemi¥579税込¥6371袋(10個)翌々日出荷仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 3 W●パッケージタイプ : DO-41●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 31.2mA●最大ツェナーインピーダンス : 550Ω●最大逆漏れ電流 : 1μA●寸法 : 2.7 (Dia.) x 5.2mm●動作温度 Min : -65 ℃●ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic(TM)、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)300エコロジー商品省エネ・長寿命
NXP ツェナーダイオード, 5.1V, 1.3 W, 2-Pin DO-41
nexperia¥1,798税込¥1,9781袋(100個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 45mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 3μA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 13V, 1 W, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥699税込¥7691袋(100個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 19mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 3.3V, 1 W, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥899税込¥9891袋(100個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 76mA最大ツェナーインピーダンス = 10Ω最大逆漏れ電流 = 100μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
NXP ツェナーダイオード, 5.6V, 1.3 W, 2-Pin DO-41
nexperia¥1,898税込¥2,0881袋(100個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 45mA最大ツェナーインピーダンス = 7Ω最大逆漏れ電流 = 2μA長さ = 4.8mm寸法 = 4.8 x 2.6 x 2.6mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZV85シリーズ、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
STBホルダー
HAMILeX(ハミレックス)¥8,798税込¥9,6781台3日以内出荷STB設置/幅220mm×奥行40mmまでの機器に対応。固定ベルト/マジックテープ付きの固定ベルト付属。設置機器は落下しないようしっかりと固定してください。スリット/タテ・ヨコ方向にベルト固定可能。設置イメージ/テレビ背面に設置付属品固定ベルト対応製品【壁掛金具】MH series・LH-40 series・LH-60 series・AR-W series【モニターアーム】MA-41W質量(kg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×42×80取付ねじ穴サイズ(mm)Φ8.5総耐荷重(kg)5有効内寸法(幅×奥行)(mm)220×40
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>
Tiertime¥21,980税込¥24,1781セット(3巻)6日以内出荷【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1材質プラスチック色レッド/ホワイト/ブラック
ソケットレンチセット
KTC¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷携行に便利なメタルケース入りです。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用セット内容B8-30W,B8-32W,B8-33W,B8-36W,B8-38W,B8-41W,B8-46W,B8-50W,B8-55W,B8-58W,BE8-200,BE8-400,B4110-MA材質鉄寸法(mm)545×85×185質量(kg)15.6
ソケットレンチセット
KTC¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。 携行に便利なメタルケース入りです。用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用セット内容B6-22W,B6-23W,B6-24W,B6-26W,B6-27W,B6-29W,B6-30W,B6-32W,B6-35W,B6-36W,B6-38W,B6-41W,B6-46W,B6-50W,B6-54W,B6-55W,BR6A,BE6-125,BE6-200,B4110-MA材質鉄寸法(mm)545×85×185質量(kg)14.1
onsemi ツェナーダイオード 5.6V スルーホール 3 W
onsemi¥2,598税込¥2,8581袋(50個)7日以内出荷ダイオード構成 シングルV。実装タイプ スルーホール。最大パワー消費 3 W。パッケージタイプ DO-41。ツェナータイプ 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 5%。ピン数 2。テスト電流 66.9mA。最大ツェナーインピーダンス 250 Ω@ mA。最大逆漏れ電流 5 μA@ V。寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm。動作温度 Max +200 ℃。ツェナーダイオード3 W、1N59xxBシリーズSurmetic、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 9.1V, 1 W, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥659税込¥7251袋(100個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 28mA最大ツェナーインピーダンス = 5Ω最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 15V スルーホール 1 W
onsemi¥399税込¥4391袋(20個)7日以内出荷標準ツェナー電圧 = 15V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 1 W。パッケージタイプ = DO-41。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 15mA。最大ツェナーインピーダンス = 15Ω。最大逆漏れ電流 = 500nA。寸法 = 5.21 x 2.72 x 2.72mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild Semiconductor. ON Semiconductor BZX85 シリーズは、優れた動作特性と厳密な制限を備えた 1 W ゼネアダイオードシリーズです。酸化シリコン不動態化ジャンクションの優れた機能を反映しています。これらのダイオードは、シール構造のガラスパッケージを使用したアキシャルリード型で、一般的なあらゆる環境条件で保護を提供します。. 特長. - ツェナー電圧範囲: 3.3 → 85 V - クラス 3 の ESD 定格 - DO-41 ( DO-204AL )パッケージ - ダブルスラグタイプ構造RoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 27V, 1 W, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥829税込¥9121袋(100個)7日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 27V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 9.5mA最大ツェナーインピーダンス = 35Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 10V, 1 W, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥829税込¥9121袋(100個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 25mA最大ツェナーインピーダンス = 7Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード1 W、BZX85Cシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 18V, 1 W, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥759税込¥8351袋(100個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 14mA最大ツェナーインピーダンス = 20Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2 Lmmパワー消費 = 1Wツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
オンセミ, ツェナーダイオード, 30V, 1 W, 2-Pin DO-41
ON SEMICONDUCTOR¥859税込¥9451袋(100個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 8.5mA最大ツェナーインピーダンス = 40Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 5.2mm直径 = 2.72mm寸法 = 2.72 (Dia.) x 5.2mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ツェナーダイオード, 39V, 1.3 W, 2-Pin DO-41
VISHAY¥2,198税込¥2,4181袋(200個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 6mA最大ツェナーインピーダンス = 50Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm標準電圧温度係数 = 0.095%/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W
TRACO POWER¥559税込¥6151個7日以内出荷TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●長さ:19.5mmアズワン品番65-7218-91
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W
TRACO POWER¥619税込¥6811個7日以内出荷TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆる仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●奥行き:9.55mmアズワン品番65-7211-60
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc 1W
TRACO POWER¥699税込¥7691個7日以内出荷TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●ロードレギュレーション:1 (Full Load)%●幅:6mmアズワン品番65-7211-75
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W
TRACO POWER¥669税込¥7361個7日以内出荷TBA 1E は、基本の 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを実現するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が強化され、統合された連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 1 ’ 500 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるスペース及びコストが重要な用途に幅広く対応します。連続短絡保護 I/O 絶縁: 1 ’ 500 VDC 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 入力電圧範囲( ± 10 % ): 5、12、24 V dc 最大82 %の高効率 SIP-8 パッケージ 非安定型出力 3年間の製品保証仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-4496アズワン品番65-7218-74
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入
TRACO POWER¥6,198税込¥6,8181セット(10個)7日以内出荷TBA 1HI は、基本的な 1 W DC/DC SIP コンバータシリーズです。品質と寿命に妥協のない低コストのソリューションを提供するよう特別に設計されています。この新しい設計により、業界標準の機能が向上し、内蔵の連続短絡保護回路、-40 ℃ ~ 85 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)、および 3 ’ 000 VDC の I/O 絶縁が実現されています。あらゆるス仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7211-87
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc 1W 1セット 10個入
TRACO POWER¥5,598税込¥6,1581セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:82%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7219-75
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10.8 → 13.2 V dc 1W 1セット 10個入
TRACO POWER¥5,998税込¥6,5981セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:10.8 → 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:1W●出力電流:±41mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:80%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mm●コード番号:187-3992アズワン品番65-7219-56