カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ma-41w」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車種専用ダッシュマット マドンナ No.41フルコンファイター標準 H04/07~H11/06 雅

    車種専用ダッシュマット マドンナ No.41フルコンファイター標準 H04/07~H11/06

    29,980税込32,978
    1枚
    32日以内出荷
    マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    用途内装パーツ
  • 車種専用ダッシュマット マドンナ No.41  ビニール付 フルコンファイター標準 H04/07~H11/06 雅

    車種専用ダッシュマット マドンナ No.41 ビニール付 フルコンファイター標準 H04/07~H11/06

    37,980税込41,778
    1枚
    32日以内出荷
    マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織にコスモスの押し型をミックスした 「雅フラグシップモデル」オリジナル金華山です。 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです! こちらの商品はビニール付の仕様となっております。
    用途内装パーツ
  • ハブボルトナット SUN

    ハブボルトナット

    SUN(3件のレビュー)
    729税込802
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • RS PRO 軸流ファン RS PRO

    RS PRO 軸流ファン

    RS PRO(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Sunon 軸流ファン SUNON

    Sunon 軸流ファン

    SUNON
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成サイズ全長98×外径35(mm)質量(g)41タイプクリア口金E26全光束(Lm)240エネルギー消費効率(Lm/W)114.2エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)300エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E26。サイズ:全長98X外径35(mm)。質量:41g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
  • オンセミ, ツェナーダイオード ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, ツェナーダイオード

    ON SEMICONDUCTOR
    379税込417
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • STBホルダー HAMILeX(ハミレックス)

    STBホルダー

    HAMILeX(ハミレックス)
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    STB設置/幅220mm×奥行40mmまでの機器に対応。固定ベルト/マジックテープ付きの固定ベルト付属。設置機器は落下しないようしっかりと固定してください。スリット/タテ・ヨコ方向にベルト固定可能。設置イメージ/テレビ背面に設置
    付属品固定ベルト対応製品【壁掛金具】MH series・LH-40 series・LH-60 series・AR-W series【モニターアーム】MA-41W質量(kg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×42×80取付ねじ穴サイズ(mm)Φ8.5総耐荷重(kg)5有効内寸法(幅×奥行)(mm)220×40
  • Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> Tiertime

    Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>

    Tiertime
    21,980税込24,178
    1セット(3巻)
    6日以内出荷
    【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
    材質プラスチックレッド/ホワイト/ブラック
  • ソケットレンチセット KTC

    ソケットレンチセット

    KTC
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    携行に便利なメタルケース入りです。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用セット内容B8-30W,B8-32W,B8-33W,B8-36W,B8-38W,B8-41W,B8-46W,B8-50W,B8-55W,B8-58W,BE8-200,BE8-400,B4110-MA材質寸法(mm)545×85×185質量(kg)15.6
  • ソケットレンチセット KTC

    ソケットレンチセット

    KTC
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。 携行に便利なメタルケース入りです。
    用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用セット内容B6-22W,B6-23W,B6-24W,B6-26W,B6-27W,B6-29W,B6-30W,B6-32W,B6-35W,B6-36W,B6-38W,B6-41W,B6-46W,B6-50W,B6-54W,B6-55W,BR6A,BE6-125,BE6-200,B4110-MA材質寸法(mm)545×85×185質量(kg)14.1
  • Vishay ツェナーダイオード VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード

    VISHAY
    349税込384
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,898税込2,088
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
  • フェアチャイルド, ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1W ON SEMICONDUCTOR

    フェアチャイルド, ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 1W

    ON SEMICONDUCTOR
    19,980税込21,978
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:1 W 、 パッケージタイプ:DO-41 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:53mA 、 最大ツェナーインピーダンス:8Ω 、 最大逆漏れ電流:10μA 、 長さ:5.2mm 、 直径:2.72mm 、 寸法:2.72 (Dia.) x 5.2mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 ツェナーダイオード1 W、1N4728A~1N4758Aシリーズ、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 39V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 39V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 6mA最大ツェナーインピーダンス = 50Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm標準電圧温度係数 = 0.095%/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 15V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 15V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 15mA最大ツェナーインピーダンス = <15Ω最大逆漏れ電流 = <500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm動作温度 Max = +175 ℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ツェナーダイオード, 27V, 1.3 W, 2-Pin DO-41 VISHAY

    Vishay ツェナーダイオード, 27V, 1.3 W, 2-Pin DO-41

    VISHAY
    3,898税込4,288
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1.3 Wパッケージタイプ = DO-41ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 2%ピン数 = 2テスト電流 = 8mA最大ツェナーインピーダンス = 30Ω最大逆漏れ電流 = 500nA長さ = 4.1mm直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.1mm標準電圧温度係数 = 0.095%/℃ツェナーダイオード1.3 W、BZX85シリーズ、Vishay Semiconductor. シリコン平面パワーツェナーダイオード 定格電力の高い安定回路及びクリッピング回路で使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ORing 産業用2ポートギガビット対応ハイパワープラスPoE++インジェクタ 24V DC入力対応 INJ-102GT++-24V ORing

    ORing 産業用2ポートギガビット対応ハイパワープラスPoE++インジェクタ 24V DC入力対応 INJ-102GT++-24V

    ORing
    64,980税込71,478
    1本
    41日以内出荷
    【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1