35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。要時生成型亜塩素酸イオンであるMA-T水溶液は主成分(水性ラジカル)がウイルス・菌に対して、必要な時に必要な分だけ働きかけ除菌します。香りでごまかさず、菌やニオイをもとから除去します。無色無臭で10年以上も長期保存が可能です。日本MA-T工業会認証商品
仕様●容量:5リットル●主成分:要時生成型亜塩素酸イオン、水性ラジカル●保管期限:10年 アズワン品番65-8299-59
1個
9,598 税込10,558
17日以内出荷

AQUA CREATE SKIN アクアクリエイトスキン アース製薬 動画あり
アルコール不使用です。 「MA-T(要時生成型亜塩素酸イオン水溶液)システム」使用。(製法特許取得済) 水と同じレベルの極めて高い安全性、瞬時にウイルスや細菌を死滅させる高い殺菌力を兼ね備えています。 赤ちゃんからお年寄りまで誰にでも安心してご使用いただける、アルコールフリー・低刺激・無香料タイプです。 手指以外にも全身にお使いいただけます。
用途手指・全身の清潔保持に。 成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(主成分:水性ラジカル)
1本(1L)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AQUA CREATE DEO アクアクリエイトデオ アース製薬 動画あり
アルコール不使用です。 「MA-T(要時生成型亜塩素酸イオン水溶液)システム」使用。(製法特許取得済) 水と同じレベルの極めて高い安全性、瞬時にウイルスや細菌を死滅させる高い殺菌力、強い酸化力による消臭効果を兼ね備えた除菌・消臭剤です。 主成分(水性ラジカル)がウイルス・菌に対して、必用な時に必要な分だけ働きかけ除菌します。 拭き取り不要の為、そのまま乾燥させてください。気になる場合はしばらくおいてから拭き取っていただくことで効果を発揮します。 持ち運びが手軽なコンパクトタイプです。 菌への抑制効果も発揮します。
用途除菌・消臭に。 成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(主成分:水性ラジカル) 効果除菌・消臭
1箱(5L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化粧品やコンタクトレンズの防腐剤として使用されている次世代の除菌剤(ポリヘキサニド)を使用しています。 繊維や硬質表面に留まって長期にわたり除菌力が持続するポリヘキサニドの効果で簡単に抗菌コートができます。 ポリヘキサニドの効果で速効性と持続性の除菌・抗菌効果が得られます。 刺激性がなく安心で安全な除菌剤です。 低濃度で効果が高く非常に安全性の高い除菌剤ですが医薬品、食品添加物ではありません。
用途マスク、タオル、ふきん、調理台、調理器具、テーブル、床、壁等の除菌及び抗ウイルス&抗菌コート お部屋、キッチン周り、冷蔵庫の中、お風呂場、玄関、トイレ周り、布製品、靴、ペット周り、おもちゃ、生活用品全般の除菌・消臭 成分ポリヘキサニド(500ppm)、pH調整剤、精製水 効果除菌・抗菌・防黴 区分雑貨
1箱(20kg)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お部屋のスッキーリ! アース製薬 動画あり
お部屋用の置き型消臭芳香剤です。汗臭、生ゴミ臭、ペット臭、玄関・くつ箱臭など、お部屋や玄関の気になるニオイに。 ボトルが上:消臭芳香液を上から下に供給するため、設置後振らなくても最後の1滴まで液残りなく使い切れます。 消臭芳香液と揮散マットの両方に消臭剤を配合。消臭芳香液には、植物成分とイオン系消臭剤を、揮散マットには強力デオドライズパウダーの3つの消臭剤を配合しました。 使用期間は、1.5から3ヵ月です(温度や使用環境により変動します)。 【品名】消臭・芳香剤【用途】室内用
シリーズスッキーリ!Sukki-ri! 使用場所室内 危険物の類別非危険物
1個(400mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

道具をスムーズに出し入れできる斜めポケットで、
材質帆布 ホワイト 質量(g)約530 開口寸法(mm)約220×70 寸法(縦×横×高さ)(mm)130×310×250
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

材質本革・マイクロレザー 寸法(mm)250×350×60 質量(g)803 適合ベルト幅(mm)50
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ 動画あり
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有 エタノール濃度(w/w%)59 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(100mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ふくろ倶楽部伝説 くろとび
材質本革・マイクロレザー 寸法(mm)220×260×85 質量(g)440 適合ベルト幅(mm)50
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

家族の清潔習慣に!幅広いバイ菌をすばやく消毒。手肌にやさしい保湿成分配合。液体タイプで、素早くなじみ、さらっとした使用感。
成分ベンザルコニウム塩化物(0.05W/v%)、エタノール、グリセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、乳酸Na 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 エタノール濃度(v/v%)65 エタノール濃度(w/w%)55 区分指定医薬部外品 シリーズビオレ 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(400mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×330×130 深さ(mm)230
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

鋭利な工具もしっかりホールドするホルダーを内装。ウェーブ形状のポケットで工具が取り出しやすい。
材質ストロングアリン2520デニールナイロン ブラック/緋色 機能防水加工、超高密 適合工具ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い安全性を保ちながらすぐれた除菌消臭効果を両立させたMA-T配合の口腔商品。水感覚で使える次世代マウスウォッシュ。ノンアルコール。香料不使用。携帯に便利なポーションタイプ。使い切りで非常に衛生的。日本MA-T工業会認証。
成分水、(甘味剤)キシリトール、(清掃剤)亜塩素酸Na、(保存剤)ベンザルコニウムクロリド、(ph調整剤)リン酸Na、水酸化Na 質量(g)211 寸法(縦×横×高さ)(mm)250×150×50 アズワン品番65-2333-79
1袋(20個)
729 税込802
翌々日出荷

感染予防の対策に! お肌にやさしいヒアルロン酸配合。
効果手指・皮膚の洗浄・消毒 成分本品100mL中:ベンザルコニウム塩化物0.05g(有効成分)、エタノール(59w/w%、68v/v%)、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、ヒアルロン酸Na 区分雑品 用法そのまま適量を手指・皮膚に塗布または塗擦する。 エタノール濃度(w/w%)59 医薬品医療機器等法医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)68
1本(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めることでノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に対応。
用途適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。
1個(30mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い安全性を保ちながらすぐれた除菌消臭効果を両立させたMA-T配合の口腔商品 水感覚で使える次世代マウスウォッシュ。 ノンアルコール。 香料不使用。 携帯に便利なポーションタイプ。 使い切りで非常に衛生的。 日本MA-T工業会認証。
成分水、(甘味剤)キシリトール、(清掃剤)亜塩素酸Na、(保存剤)ベンザルコニウムクロリド、(ph調整剤)リン酸Na、水酸化Na 質量(kg)4.6 タイプノンアルコール 規格10g×20個入×20袋 寸法(縦×横×高さ)(mm)490×220×250 アズワン品番65-2333-80 商品タイプポーション
1ケース(20袋×20個)
14,980 税込16,478
当日出荷

ハクゾウメディカルエレファフォーム
アルコールを含まない手指消毒剤です。アルコールフリータイプです。150mLの使い切りやすいタイプです。ヒアルロン酸ナトリウムを配合しています。目盛りがついていますので、使用量を一目で確認することができます。ワンプッシュあたり約1mLです。専用ポシェットに入れることができます。(別売)
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 成分【有効成分】ベンザルコニウム塩化物 0.05%【添加物】水酸化カルシウム、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒアルロン酸ナトリウム、エデト酸四ナトリウム水和物、ラウリルジメチルアミンオキシド液、水 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(150mL)
1,270 税込1,397
当日出荷

4種類の保湿剤をバランス良く配合し、ベタつきを抑えサラッとした使用感です。ノンエンベロープウイルスにも効果があります。
用途オートディスペンサー用アルコール手指消毒剤 成分その他の成分:D-ソルビトール液、ヒドロキシプロピルセルロース、濃グリセリン、1,3-ブチレングリコール、トリイソオクタン酸グリセリン、ニコチン酸アミド、トコフェロール酢酸エステル、リン酸 有効成分エタノール 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応じて 30 mA 又は 300 mA に工場で設定されており、調整することはできません。このデバイスには、2 つの切り替えリレー出力が装備されています。1 つの出力は、障害電流セットポイント値の 60 % でトリガされ、ユーザーに警告します。もう 1 つの出力は、システムをシャットダウンして事故を防止するために使用されます。測定範囲: 30 mA 固定トリップレベル、設定が簡単な「プラグアンドプレイ」 迷惑なトリッピングの安全性 リモート R/T ボタン DINレール取り付け
仕様●寸法:67.7 x 35.5 x 81mm●コード番号:209-8586 アズワン品番65-8079-06
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

流量センサフローモニタ (PFM725~) SMC CADデータあり
1個
特価
12,890 税込14,179
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM750~) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

グラフィカルな大型LCDを搭載した高圧絶縁抵抗計! 最大定格電圧:12kV、最大測定値:35TΩ、最大短絡電流:5mA 500V~12kVの6つの固定レンジで測定が可能、 さらに出力電圧の可変が可能 大型LCDで測定値の変化をグラフ表示可能 充電式電池とAC電源の2電源方式(AC電源は測定中でも使用可能) オートディスチャージ機能付 メモリ機能:最大約43,000件のデータを格納 プリントスクリーン機能:表示画面データを保存可能(BMPファイル) フィルタ機能:表示値にフラツキが発生した場合にフラツキを軽減 キャパシタンス測定機能:絶縁抵抗測定終了後、測定物の容量値を表示 USB接続によりPCでリアルタイムモニタが可能 バーグラフバックライト付 防塵防滴構造IP64(ケースを閉じた状態)
1個ほか
549,800 税込604,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM711 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM75 SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

流量センサフローモニタ (PFM711-~) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM72 SMC CADデータあり
・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。
定格流量(L/min)0.5~25(12.5)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

1個
8,790 税込9,669
24日以内出荷

1個
6,898 税込7,588
10日以内出荷

1個
12,000 税込13,200
12日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ギヤケースA
部品名称ギヤケースA 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 図解NoSSA-Z600VT 分配器部品_No.1、SSA-Z600T 分配器部品_No.1、SSA-Z600V 分配器部品_No.1、SSA-Z600MA 分配器部品_No.1、SSA-Z600 分配器部品_No.1、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.1
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ギヤケースFUN2
部品名称ギヤケースFUN2 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.82MB) 図解NoSSA-Z600 ファンミッション部品_No.2、SSA-Z600VT ファンミッション部品_No.2、SSA-Z600T ファンミッション部品_No.2、SSA-Z600MAT ファンミッション部品_No.2、SSA-Z600V ファンミッション部品_No.2、SSA-Z600MA ファンミッション部品_No.2
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様●Carlo Gavazzi アース漏れ監視リレーは、MCB 及び CT と組み合わせて、障害のある負荷やラインで主電源を遮断することにより、絶縁又は接地の障害から生じる可能性のあるリスクから保護することが可能なモジュラ残留電流リレーです。漏洩電流のセットポイントは、モデルに応じて 30 mA 又は 300 mA に工場で設定されており、調整することはできません。このデバイスには、2 つの切り替えリレー出力が装備されています。1 つの出力は、障害電流セットポイント値の 60 % でトリガされ、ユーザーに警告します。もう 1 つの出力は、システムをシャットダウンして事故を防止するために使用されます。測定範囲: 30 mA 固定トリップレベル、設定が簡単な「プラグアンドプレイ」 迷惑なトリッピングの安全性 リモート R/T ボタン DINレール取り付け●コード番号:209-8588 アズワン品番65-8078-78
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷