20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
1個(50mL)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
1個(50mL)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
1個(50mL)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
1個(50mL)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。 Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。 Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。 使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。
1個(50mL)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

水分を抑えたアルコール成分だからシワになりにくく、貼ってすぐなら貼り直し調整や位置合わせも可能。 クラフトワークにも最適です。
タイプシワなし エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 017
1本(10g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABS/PLA/PPでの造形に有効な3Dプリンタ造形テーブル用接着剤です。 造形テーブルに塗布することで、造形テーブルと造形物の密着性を高め、造形物の反りやテーブルからの剥がれを防ぎます。
用途3Dプリンタテーブル用接着剤 成分アクリル樹脂 分類水溶性接着剤 メーカー東京インキ 正味量30mL
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

瞬間接着剤専用硬化促進剤 手を汚さないスプレータイプ 瞬時に広範囲へ塗布できます
用途セットタイム(接着時間)を早めたいとき 盛り上げ接着や充てん接着をしたいとき 多孔質材の接着に(木材などのしみ込みやすい材質) 白化現象を防止したいとき 仕様エアゾール 使用方法(1)瞬間接着剤を塗布する反対側の接着面に滴下または塗付し、乾燥させた後貼り合わせます。※スプレー±ライマーの場合は10~20cm離してスプレーします。(2)充てん、肉盛りをする場合は、瞬間接着剤を塗付後、その上から滴下またはスプレーします。 主成分シクロペンタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性ボールペンの替芯です。パイロットコーポレーション製油性ボールペンに対応しております。
用途紙への筆記 トラスコ品番424-5450 芯径(mm)0.7 インク色ブラック 繰り返し・詰め替え対応
1本
55 税込61
当日出荷

BuildTakはUPBOXの剥離問題を大幅に減らすことのできる補助シートです。 造形テーブル(セルボード、もしくはPLA用ボード)を埃や手の油分のない状態にして貼るだけで効果を発揮します。 オブジェクトが貼り付きやすく、造形後は剥がれやすいので余分なラフトも最小限に設定でき材料も最小限で済みます。
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般紙から厚紙まで、速く、強力に接着できるスティックのり。 容器全部品・再生ポリプロピレン。 最後までのりを繰り出しても「のり受け」が外れ落ちないアンチドロップ機構。
用途一般紙・クラフト紙・厚紙の接着に。 材質(容器全部品)再生ポリプロピレン エコマーク認定認定 タイプ速乾、強力 エコマーク認定番号17 112 004
1個(10g)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:18-0ステンレススチール、スタンド:竹 寸法(mm)スタンド:Φ55×H20 外寸(mm)Φ70×H120 EBM品番7124000
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

myDOタックシート エヌシーアイ販売 動画あり
myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。 熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。 耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。 造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。 加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。 ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
1,060 税込1,166
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート) 質量(g)750 温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80 対応機種MF-2500 メーカーPolymaker フィラメント径(Φmm)1.75
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段違い刃により、ペットボトルが手に当たらずスムーズにカットできます。 刃の先端が特殊な形状になっており、ペットボトルを簡単に切り始められます。
材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂 全長(mm)160 刃長(mm)34
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様印刷技術 = FDMプリント素材 = PET-G機械仕様 = なし色 = Black重量 = 500g直径 = 1.75mmRS 3Dプリンタ用PETGフィラメント. PET-Gは、強力で透明度が高く、無臭での出力が簡単な3Dプリント用フィラメントです。 これらの利点だけでなく、高耐衝撃性と優れた柔軟性も備え、実質上収縮ゼロのこのPET-Gは、PLAとABSの両方の利点兼ね備えた優れた素材です。 このフィラメントは疎水性で、水を吸収しません。 PET-Gは多くの優れた特長を備えた、あらゆるフィラメント詰め合わせに最適なフィラメントです。. 高透明性 強力で柔軟 ほぼ「ゆがみ」なし 水を吸収しない疎水性 食品が接触しても大丈夫 臭いのない造形. ヒートベッドの推奨温度: ±35-60 ℃ さまざまな表面へ接着可能 PET-Gは、一般的なあらゆるデスクトップFDM又はFFFテクノロジー3Dプリンタで使用可能. 保管場所: 涼しく乾燥した場所(15-25 ℃)で、紫外線から遠ざけます。 これにより、保管寿命が大きく向上します。
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。扱いやすさ・寸法精度・スピード・強度ともに優れたプレミアムタイプです。流動性がよく、低温でも良好なプリントが可能です。機械部品・装飾部品・食品接触部品・湿気や紫外線への耐性が必要な部品など、多目的に使用できます。
用途汎用性が高く、多用途に使える3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:40~100mm/秒 質量(kg)1 径(Φmm)1.75 温度(℃)(押出)210~230(ベッド)70~80
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗った紙にシワが出にくく、キレイに貼れる固形のり。接着後1~2分以内なら貼り直しや位置あわせが可能。
用途一般紙、スクラップ、切り貼り等の接着 タイプシワになりにくい 径(Φmm)20 仕様エコマーク:認定商品、GPNエコ商品ねっと:掲載 エコマーク認定認定 容器仕様PP樹脂 幅W×全長(mm)20×87 エコマーク認定番号17 112 017
1パック(10g×5本)
589 税込648
当日出荷

耐衝撃性 靭性 耐熱性 透明性 耐薬品性
用途高強度を誇るエンジニアリングフィラメント
1個
9,198 税込10,118
9日以内出荷

1個
7,398 税込8,138
当日出荷