最大1000ルーメン、最深高輝度チップタイプ白色LED搭載です。クラス最高にすっきりスリムなデザインです。片手でフォーカスコントロール可能です。レンズまわりの形状が波型になっているため、点けた状態で置くと光が漏れ、消し忘れ・(紛失)防止になります。テールキャップに充電用microUSB差込口を内蔵しています。充電中は赤色ランプが点灯し、完了すると緑色ランプが点灯します。
用途暗い場所での工事や両手が使いたいときに。
電球の種類LED
電源リチウムイオン電池3.7V 2600mAh内蔵
明るさ(Lm)1000
全長(mm)142(167)
材質アルミ合金
色(本体)黒
付属品USBケーブル、ストラップ
トラスコ品番116-1258
質量(g)180
外径(Φmm)30
保護等級IP64
耐久性落下:1m
照射距離(m)220
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
最大明るさ900ルーメンで、600ルーメンと300ルーメンの3段階の明るさ調整が可能です。充電時間約2時間でフルチャージします。ハンドルは180°角度調整が可能です。ハンドルと背面に強力マグネット付きです。背面クリップと吊り下げクリップ付きで、マグネットと合わせて多様な場面での使用が可能です。電池切れをフラッシュ点滅でお知らせします。
用途工場内や作業現場からレジャーまで、幅広く利用が可能に。
仕様広角レンズ採用
トラスコ品番226-1604
材質最新高輝度COBLED
明るさ(Lm)(ワーク)900
照射距離(m)最大約30
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
P7用専用ポーチです。
トラスコ品番820-6903
質量(g)41
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
色ブラック
トラスコ品番758-1599
幅(mm)53
高さ(mm)150
質量(g)73
奥行(mm)45
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時)
全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部)
光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源単3形乾電池×3本
照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)
取扱説明書(1.24MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)165(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質ABS
幅(mm)60
厚さ(mm)48
全長(mm)225
質量(g)171(電池含まず)
全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源側面:LED8個、先端:LED1個
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フックフック付
マグネットスタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト
・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。
・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。
・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々
・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに
電球の種類LED
使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)
全光束(Lm)1800
特殊用途防水
材質アルミニウム合金
セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱
種別USB充電ポート付
長さ(mm)約112~123
寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28
質量(g)100(電池込)
発光色昼光色
機能ズーム機能有
光源CREE社製XML-T6×1
点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)
充電電圧(V)DC 5
電池寿命約1000回
充電時間(時間)約6~8
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65級防水(生活防水)
連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用。充電しながら点灯可能。360°回転 強力マグネット内蔵ハンドル。USB出力ポート付。三脚取付可能
付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm)
質量(g)550(電池込)
電源USB充電
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51
充電時間約5時間(5V2A)
連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間
防塵防水性能IP66
照射距離(m)約78
1個
¥15,900
税込¥17,490
3日以内出荷
充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも!
付属品充電用USBケーブル、保証書
質量(g)135
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約4、約9
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1500mAh
保証期間お買い上げより1年間(消耗品は除く)
充電時間(時間)約4
使用場所屋内(雨があたらない場所)
マグネット底面マグネット
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
バッテリー寿命充放電 約500回
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。
ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム
電球の種類LED
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ
質量(g)134
電源単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)42×140
全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60
保護等級IPX6
光源LED(交換できません)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
携帯性に優れたクリップ付きで落下を防止します。作業着や腰袋などのペンホルダーにも入るスリムデザインです。高輝度チップタイプ白色LEDで高出力、ワイドビーム照射になってます。
トラスコ品番428-3298
材質アルミ合金
全長(mm)140
色白
外径(Φmm)11~13.5
色(本体)黒
明るさ(Lm)200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。
蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。
測定基準面にはゴム磁石が付けられており、鉄骨工事やプラント工事等での作業に便利です。
水平気泡管は見やすい拡大レンズ付きです。
6本線気泡管は勾配の1/100(1分勾配)と2/100(2分勾配)が測定できます。
用途水平、垂直の測定に
仕様LEDライト内蔵(単4乾電池2本)
トラスコ品番195-5570
材質アルミ合金
長さ(mm)300
厚さ(mm)19.5
高さ(mm)53
質量(g)280
気泡管6本線アクリル管
アズワン品番64-8611-09
マグネットあり
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。
V溝付きでパイプなどの測定が可能です。
超強力マグネット付きで単管工事等にも便利です。
蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。
大型シャックル付きで素早く取り出し、収納が可能です。
裏面の電池カバーは硬貨などで簡単に取り外し可能です。
用途水平、垂直の測定に
仕様LEDライト内蔵(リチウム電池CR2032×1個)、測定面溝:V溝付き
トラスコ品番195-5569
材質ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金
長さ(mm)160
厚さ(mm)20
高さ(mm)46.5
質量(g)130
感度(mm/m)0.5(=0.0286°)
精度±1.00mm/m=±0.0573°
気泡管4本線アクリル管
アズワン品番64-8611-08
マグネットあり
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。中が空洞で軽量タイプです。内面印字にしているため、目盛りが消えません。背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。落下防止ワイヤー用穴付きです。ホールソーのセンター穴付きです。特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。
用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。
トラスコ品番537-0674
材質アクリル樹脂、ネオジム磁石
長さ(mm)48
厚さ(mm)12
色透明
高さ(mm)92
精度±2.50mm/1=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
マグネット1ヵ所
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
狭所に最適な角度自在、フレキシブルライト付。360°自在フレキシブルライト付。背面強力マグネット内蔵。電池残量が分かるインジケーター付
付属品USB Type-C ケーブル
質量(g)385(電池込)
電源USB充電
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×77×40
充電時間約3 時間(5V2A)
連続点灯時間【フレキシブル(300Lm)】16 時間【メイン(HIGH】1500Lm)】3.5 時間【メイン(MID】800Lm)】7.5 時間【メイン(LOW】390Lm)】14 時間
防塵防水性能IP54
サイズ(mm)【フレキシブルライト】300
照射距離(m)約50
1個
¥6,690
税込¥7,359
3日以内出荷
3タイプLED・5段階切替で多目的に使用可能!。側面2個/底面1個マグネット付。角度無段階調整~230°。フック、クリップ、落下防止用ストラップ付
付属品USB Type-C ケーブル、落下防止ストラップ
質量(g)95(電池込)
電源USB充電
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160~290×37×20
充電時間約1.5 時間
連続点灯時間【トップ(120Lm)】6時間【メイン(HIGH】300Lm)】3時間【メイン(LOW】150Lm)】7時間【サブ(150Lm)】7時間【メイン+サブ(300Lm)】3時間
防塵防水性能IP54
照射距離(m)約19
1個
¥3,890
税込¥4,279
3日以内出荷
ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット!
小径Φ50~Φ100mm対応。
Φ20mmの隙間があればOK!
全長(mm)500
適合切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm)
質量(g)1100
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
無段階調光、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
明るさMAX 1000ルーメン
保護等級はIP66の耐じん耐水形
電池残量インジケーター機能付き
連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間
落下耐久1m
照射距離 約307m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ
電源単4形乾電池4本(別売)
本体質量(g)約200(電池別)
保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)約42×155
光束(Lm)約1000
照射距離(m)約307
取扱説明書(1.32MB)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
連続点灯10~15時間 長時間使用モデル。スマートスイッチ。USBダイレクトチャージ。角度調整機能:90°
付属品専用リチウムイオン充電池、布バンド、USB Type-C ケーブル、ヘルメットクリップ×4個
質量(g)約350(専用充電池含む)
電源専用リチウムイオン充電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×68×59
ヘッド径(Φmm)Φ38
充電時間約5時間(アダプターにより異なる)
連続点灯時間【BOOSTモード(1600Lm)】15秒【POWERモード(1300Lm)】10時間【HIGHモード(900Lm)】15時間【LOWモード(380 Lm)】20時間
防塵防水性能IP66
照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)
照射距離(m)【最大時】197
照射範囲ワイドビーム1m先で1.4m 照射
1個
¥12,900
税込¥14,190
3日以内出荷
車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。
定格電圧(V)12/24
使用電池リチウムイオンバッテリー
質量(g)2250
使用温度範囲(℃)-20~60
本体寸法(mm)248×248×96
バッテリー容量(Ah)40000
コード長さ(cm)45
始動電流(A)1000
アズワン品番64-8899-92
ピーク電流(A)2000
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
フラッシュライトをベルトに装着して携帯するためのポーチです。丈夫なポリアミド(ナイロン)製で、大切なライトを擦り傷などからしっかりと保護します。
適合機種P6Rcore、work、signature/P7Rcore、work、signature
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
優れた視認性を誇るマーベラスLEDワークランプです。
寸法(mm)88×88×70
電圧(V)12
明るさ(W)25×1LED
色温度(K)6000
光束(Lm)2000
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ハイパフォーマンス:PCIe x1スロットを使用してデスクトップパソコンまたはサーバーに4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを追加。SATAケーブル(別売)を使用してSATAドライブ(HDD/SSD)の接続が可能。MARVELL社製RAIDコントローラー:JBODまたはハードウェアRAID 0、1、1+0モードは、BIOSから設定可能。HyperDuo機能により、アクセス頻度の高いファイルをより高速なSSDドライブに割り当て可能。ポートマルチプライヤ、NCQ(ネイティブコマンドキューイング)、ATA/ATAPIコマンド対応。互換性: PCIe 2.0、SATA 3.0、AHCI仕様に対応し、旧バージョンとの下位互換性あり。Windows、Mac、Linux対応。光学/Blu-Rayドライブとの互換性あり。注:HyperDuo構成はWindowsのみ対応。簡単インストール:本拡張カードには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。カード設定とドライブ管理のためのMarvell Storage Utilityソフトウェア付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途業務用アプリ、写真/ビデオ編集、メディアプレーヤなど、I/Oを集中的に使用するシステムを最適化するSSDティアリング機能。旧型のPCIe搭載システムを6Gbps対応SATA にアップグレードし、より高速なSATAドライブを利用。内部SATAポートをコンピュータシステムに増設しストレージドライブや光学ドライブに接続。RAID 1機能内蔵で、最適なオフサイト バックアップ/ボールト。マルチドライブ内部RAIDストレージ ソリューションに最適
長さ(mm)70
質量(g)49
ポート数4
幅(cm)12
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-25~ 70
高さ(cm)2
動作温度(℃)5 ~ 50
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード