耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる
応力緩和(面圧低下)が少ない
シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性
厚さ(mm)1.5
使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)
最高使用圧力(MPa)25.9
トラスコ品番166-2631
質量(g)80
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1本
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
トラスコ品番166-2608
質量(g)130
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブに
特性耐熱性、耐圧性
材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強)
仕様3M巻き
色黒
長さ(m)3
使用圧力(MPa)25.9(バルブ)
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。表面の特殊処理加工で、フランジへの固着を大幅に軽減しています。
用途一般産業用フランジガスケット、熱交換器、ボイラーなどに。
厚さ(mm)3
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気650まで)
使用圧力(kPa)10
金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
トラスコ品番166-2614
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に
特性耐薬品性
材質ePTFE、PTFEディスパージョン
仕様3M巻き
長さ(m)3
使用圧力(MPa)1.6
周速5m/s
材質生体溶解性繊維(金属線材補強)
色白緑
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)最高800
圧力0.49MPa
耐熱性・耐圧性に優れております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。
RCF製品からの置換に最適です。
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)700
金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
使用圧力10K
耐熱性・耐圧性に優れております。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途高温・高圧バルブに
特性耐熱性、耐圧性
材質膨張黒鉛(インコネル線材補強) 、特殊潤滑剤
仕様3M巻き
色黒
長さ(m)3
使用圧力(MPa)43.1(バルブ)
材質膨張黒鉛
厚さ(mm)0.38
長さ(m)15
耐熱温度(℃)-240~420℃(蒸気
危険物の類別非危険物
厚さ(mm)3
トラスコ品番836-6993
質量(g)60
使用温度範囲(℃)400
1巻
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに
材質PTFEフィルム、膨張黒鉛
仕様3M巻き
色黒
長さ(m)3
使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)
周速15m/s
長さ(m)15
トラスコ品番836-7153
材質未焼成PTFE樹脂
幅(mm)13
厚さ(mm)0.1
色白
質量(g)180
耐熱温度(℃)-200~260℃
1セット(10巻)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
材質生体溶解性繊維(金属線材補強)
色白
長さ(m)3
圧力0.49MPa
最高使用温度(℃)800
摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
使用温度範囲(℃)-200~300
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
耐薬品性に優れ、一般的なフッ素樹脂パッキンに比べ、高温時の熱収縮が大幅に改善されています。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に
特性耐薬品性
材質ePTFE、黒鉛処理
仕様3M巻き
色黒
長さ(m)3
使用圧力(MPa)5
周速20m/s
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ
色白
耐熱温度(℃)-200~260℃
金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。表面の特殊処理加工で、フランジへの固着を大幅に軽減しています。
用途一般産業用フランジガスケット、熱交換器、バルブボンネットなどに。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気650まで)
呼び径(B)0
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
使用圧力10K
摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
使用温度範囲(℃)-200~300
トラスコ品番166-1050
質量(g)900
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1本
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
同材質のゴム製品に比べ、耐熱寿命に優れ、PTFE並みの電気絶縁性能です。
用途一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケットに
特性耐熱性、電気絶縁性
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)-47~150
使用圧力10(K)
最高圧力(MPa)3
白色のため汚染が無く、高温時の熱収縮が少ないパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途回転ポンプ、往復動機器、回転機器、バルブに
材質アラミド、無機人造繊維、PTFEディスパージョン
仕様3M巻き
色白
長さ(m)3
使用圧力(MPa)4.9
周速10m/s
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
コンパクト設計により、取り付けが容易。
内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。
分解することなく空気圧の調整が可能。
ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプレギュラータイプ
最大ストローク(mm)267
取付ピッチ(mm)379
RoHS指令(10物質対応)対応
イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。
1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端部をキャッチするマグネット。
用途ピストンロッドの引き出しに使用します。
材質マグネット:Baフェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。
材質シリンダー:アルミニウム合金(A6063)、ロッド:ナイロン(PA66)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ