33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に ステープル幅(mm)10 材質A3鋼材 線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
1箱(5000本)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)0.9 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203 使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷


マックス常圧釘打機
長さ10~22mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×217 使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装備品ガード(傷つき防止) 装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステープル抜き モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷

25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど 仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気 付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ 質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185 使用ホース内径(Φmm)6以上 ステープル装填数100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7) ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)10 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(5000本)
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)12 材質 厚さ(mm)0.7 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 寸法(mm)肩幅12/長さ8 適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H 型式- RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2000本)
479 税込527
当日出荷

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等 ステープル幅(mm)12 ステープル足長さ(mm)6・8・10・13 ステープル装填数150本 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176 質量(g)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160 適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マックス常圧釘打機
長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)0.9 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203 使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷


CHX10499 エアーネイラー&ステープラー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品オイル、六角レンチ 質量(kg)1.25 寸法(幅W×高さH)(mm)275×220 使用空気圧力(MPa)最大/0.69 ステープル装填数(ネイル)100本 ステープル長さ(mm)(ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷


抵抗 10kΩ。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0805 (2012M)。許容差 ±5%。定格電力 0.125W。温度係数 ±200ppm/K。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0805パルス防止厚膜チップ抵抗器、CRCW IF e3シリーズ 0.125 W. 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純スズめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

抵抗 = 10mΩ。定格電力 = 30W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO30。パッケージ/ケース = TO-220。動作温度 Max = +150℃。動作温度 Min = -55℃。LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値10mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)50dc 静電容量10pF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
209 税込230
翌々日出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

理想的な HF コネクタはすぐに利用可能で、最高の品質を実現し、目的の用途に合わせて特別に設計されている必要があります。Telegartner は、迅速 Rapid Availability 用の HF コネクタの幅広い標準プログラムを提供し、Telegartner の品質と信頼性によって保証される性能を
仕様●同軸コネクタタイプ:TNCコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:RG-141A/U, RG-142B/U, RG-223/U, RG-400/U, RG-58C/U●動作周波数:0 to 6GHz●表面処理:本体:Cu2Ni5●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:真鍮, 銅合金●表面処理:コンタクト:NiP Au●コード番号:183-6012 アズワン品番65-7483-26
1個
5,998 税込6,598
欠品中

T350シリーズ. KEMET T350タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T350シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。このシリーズは、3~50 V dcの電圧において0.1~680 μFの静電容量範囲で使用できます。. 特長と利点: 低漏洩電流 低DFの性能特性により、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路に適しています。 有極リード 耐衝撃性及び耐振動性がある自己絶縁ケース DCL、ESR、インピーダンスが低く、優れた温度安定性
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 12.7mm寸法 = 8.4 (Dia.) x 12.7mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)1
1個
209 税込230
5日以内出荷

PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器. PWR2010シリーズ0.5 W SMT巻線型電力抵抗器は、電力損失対策用に最適化された本体形状の抵抗器です。 このPWR2010 SMT電源チップ抵抗器は、高い電力密度、低TCR、優れたパルス電力、そしてサージ特性を備え、サージ電圧や突入電流が存在する用途に最適です。 このPWR2010 0.5 W電力抵抗器の一般的な用途には、通信、オーディオ機器、医療機器、ベースステーション、産業機器が含まれます。
仕様テクノロジー = 巻線パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±50ppm/℃シリーズ = PWR2010動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃ RoHS指令(10物質対応)対応 公称抵抗値(Ω)5
1個
169 税込186
5日以内出荷

厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)
シリーズRK73B 定格電力(W)0.25 抵抗(Ω)10 許容差±5% 温度係数±200ppm/℃ 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ/ケース0805(2012M) テクノロジー厚膜
1袋(100個)
219 税込241
5日以内出荷

WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 60mA 定格電圧(V)6.3dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)100
1セット(1000個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

タンタルコンデンサ、F92シリーズ(樹脂成形チップ)。AVX F92シリーズ樹脂成形チップの低プロファイルJリードコンデンサは、主に携帯型電子機器及びUSBアクセサリで使用されます。F92シリーズには、3種類のケースサイズ(P、A、B)があります。このコンデンサは、RoHS2指令(2011/65/EU)に適合しています。用途:携帯型電子機器 / USBアクセサリ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 0805 (2012M)等価直列抵抗 = 6Ω長さ = 2mm高さ = 1.1mm寸法 = 2 x 1.25 x 1.1mmシリーズ = F92動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kemet HiQ-CBRシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 0201 (0603M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 0.6 x 0.3 x 0.3mm長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.3mmシリーズ = HiQ-CBR動作温度 Max = +125℃ 定格電圧(V)25dc 静電容量10pF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
429 税込472
7日以内出荷