23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
仕様乳白材質66ナイロンUL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲 -40℃~+85℃
1袋(10個)
399 税込439
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質66ナイロン 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~85 UL規格UL94V-2 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
乳白色 寸法A(mm)20.5 寸法B(mm)10.2 寸法C(mm)5.0 寸法H(mm)5.1 寸法E(mm)1.6 材質66ナイロン 種類標準グレード 使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして 乳白色 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 寸法L1(mm)19 寸法L2(mm)9.5 寸法L3(mm)5 寸法L4(mm)5.3 寸法L5(mm)3.7 UL規格UL94V-2
1パック(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

適合ハウジング:5051、51191 種別ウエハー 材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)3(最大) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0
1パック(10個)ほか
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)タイマウント(KR)
インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ タイマウント(KR)
1袋(100個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)タイトンタイマウント
部品名称タイトンタイマウント 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.03MB) 図解NoHNJ-112B デンソウハーネス部品_No.21、MNC-110 デンソウハーネス部品_No.31、MNC-100B デンソウハーネス部品_No.32、HNJ-132 デンソウハーネス部品_No.32、MNC-100B ゲンソクボックス部品_No.33、MDC-131 デンソウハーネス部品_No.31、MDC-80 デンソウハーネス部品_No.15、MNC-101 ゲンソクボックス部品_No.37、MNC-101B デンソウハーネス部品_No.31、HNJ-112 デンソウハーネス部品_No.21、MDC-132B デンソウハーネス部品_No.32、MDC-80B デンソウハーネス部品_No.15、MDC-1400S デンソウハーネス部品_No.33、HNJ-112-1 デンソウハーネス部品_No.27、MNC-110B デンソウハーネス部品_No.31、HNJ-1200B デンソウハーネス部品_No.10、MNC-100 ゲンソクボックス部品_No.33、HNJ-1400SB デンソウハーネス部品_No.33、MNC-110 ゲンソクボックス部品_No.37、MNC-110B ゲンソクボックス部品_No.37、HNJ-112B-1 デンソウハーネス部品_No.27、MNC-100 デンソウハーネス部品_No.32、MDC-1400SB デンソウハーネス部品_No.33、HNJ-132B デンソウハーネス部品_No.32、HNJ-1250S デンソウハーネス部品_No.10、MNC-101 デンソウハーネス部品_No.31、HNJ-1400S デンソウハーネス部品_No.33、MDC-132 デンソウハーネス部品_No.32、HNJ-1250SB デンソウハーネス部品_No.10、MNC-101B ゲンソクボックス部品_No.37、HNJ-1200 デンソウハーネス部品_No.10、MDC-131B デンソウハーネス部品_No.31
1個
269 税込296
7日以内出荷

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質ナイロン66 推奨静荷重(N[g])2[204] 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-40~85 レンズ色 材質(絶縁体)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取付穴径(Φmm)8.3 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 色(本体) パネル取付方式ワンタッチ装着 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 形式クラス600 使用温度範囲(℃)0~183 最高使用圧力(MPa)0~4.11 接続方式ねじこみ 材質(シート)シートリング:強化PTFE 材質(ボール)C3604 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル色 使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)SUS430 口径2段レデューストボア 材質(弁箱)FCMB340 呼び圧力10K バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)プツシユマウントタイ
部品名称プツシユマウントタイ 関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.88MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.88MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB) 図解NoHNJ-120B デンジクラッチ部品_No.17、HNJ-1200 デンジクラッチ、チェーンテンショナ部品_No.34、HNJ-112-1 デンソウハーネス部品_No.26、MNC-110 デンソウハーネス部品_No.30、HNJ-82-1 デンジクラッチ部品_No.17、MNC-101B デンソウハーネス部品_No.30、HNJ-132 デンソウハーネス部品_No.31、HNJ-1250S デンソウハーネス部品_No.14、HNJ-112 デンソウハーネス部品_No.20、HNJ-132B デンソウハーネス部品_No.31、MDC-132B デンソウハーネス部品_No.31、MNC-110B デンソウハーネス部品_No.30、HNJ-120B デンソウハーネス部品_No.8、MNC-100B デンソウハーネス部品_No.31、MNC-101 デンソウハーネス部品_No.30、MDC-130 デンソウハーネス部品_No.28、HNJ-112B デンソウハーネス部品_No.20、HNJ-112B-1 デンソウハーネス部品_No.26、MDC-131 デンソウハーネス部品_No.30など
1個
269 税込296
7日以内出荷

金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナチュラル(乳白色)
1パック(100個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ナイロン66、UL94V-0 使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む) 定格電圧(V)最大/250 耐電圧AC1000V/1分間 定格電流(A)最大/3 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下
1パック(10個)
99 税込109
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。 材質ナイロン66 規格品UL規格品(94V-2) 使用場所屋内使用
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)マウント
規格6212-018B 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(1.55MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.25MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.81MB) 図解NoMK058T-25 本体部品_No.5、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.70、MJS-20 ポンプ部品_No.26、JAE-25(ラクマック) エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 マウント_No.69、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 マウント_No.70、SD048SP-20 ポンプ部品 マウント_No.26、MLSE-51H 100M 本体部品 マウント_No.5、MSE-30HR ホンタイ部品_No.5、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.70、JAS048R-20 ポンプ部品_No.26、MK048-20 ポンプ部品_No.29、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.5、GS30D 本体部品 マウント_No.4、AS51TR-20 本体部品 マウント_No.11、MLSE-30HR 本体部品 マウント_No.8、MLSE-51H 本体部品 マウント_No.5、MS057ST 本体部品_No.29、SD057T 本体部品 マウント_No.33など
1個
259 税込285
7日以内出荷