カテゴリ

  • 自動車純正部品(550)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(265)
  • トラック純正部品(83)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 制御機器(44)
  • バイク純正部品(32)
  • 自動車補修部品(19)
  • 農業機械(14)
  • 切削工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「mb3-8」の検索結果

1,121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(148件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1339件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(67件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
MBミシンベルト 三ツ星ベルトMBミシンベルト三ツ星ベルト(84件のレビュー)
539税込593
1本
当日出荷から7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
内装用木工ビス TRUSCO内装用木工ビスTRUSCO(4件のレビュー)
569税込626
1パック(120本)
当日出荷
保持力、釘の5倍。高い山、低い山の2条ねじ山採用。鋭い先割れにより板割防止。
用途主に木材に使用。内装に最適。ビットNoNo.2仕様2条ねじ 先割れ材質(本体)スチール(SAE1018)表面処理クロメートメッキ
豆ブロック 水本機械製作所豆ブロック水本機械製作所(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1RoHS指令(10物質対応)対応
モールド弁当 大黒工業モールド弁当大黒工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
材質パルプモールド商品タイプ本体
ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB 金森ドリル製作所ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB金森ドリル製作所
2,688税込2,957
1ケース(10本)
当日出荷から11日以内出荷
オイレスタフメット オイレス工業オイレスタフメットオイレス工業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から22日以内出荷
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
黄銅製 FMB メートルコック フジトク黄銅製 FMB メートルコックフジトク
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
モールド弁当用共蓋 大黒工業モールド弁当用共蓋大黒工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
モールド弁当用フタ バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。 パルプモールドとは? ・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です! ・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。 パルプモールドのメリット ・森林の保護(サステナブル) ・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル) ・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分) ・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心! なぜ注目されいるのか? ・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
種別無地材質商品タイプ共蓋
ステンレス 豆ブロック2車 水本機械製作所ステンレス 豆ブロック2車水本機械製作所
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ材質(車輪)ステンレス種類滑車表面処理(車)バフ研磨寸法C(mm)15材質(枠)ステンレス
リステナー MB-38 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リステナー MB-38岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,398税込3,738
1個ほか
翌々日出荷
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。材質PP有効内寸(mm)625×313×180外寸(mm)675×362×203内寸(mm)635×322×190フタなし圧縮荷重(N[kgf])21160[2160]コンテナ種類メッシュ
無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキ アサ電子工業無励磁作動型マイクロ電磁ブレーキアサ電子工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。 外径サイズはΦ28とΦ33の2種類 耐摩耗耐摩擦板で長寿命 調整不要、取付簡単 小型ながらブレーキトルク大 専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止 縦置きボールナットの自重落下防止 ロボットの位置保持(非通電時)定格電圧(V)DC24絶縁階級F種釈放時間(ms)10以下
小型全自動洗濯機 3.8kg YAMAZEN(山善)小型全自動洗濯機 3.8kgYAMAZEN(山善)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
ひとり暮らしにぴったりのコンパクトサイズ。洗濯物の出し入れがしやすいワイド設計。6つのコースを搭載(標準、強力、ソフト、おいそぎ、つけおき、脱水)。ボタンを押すだけの簡単操作。少ない水量で選択できる節水仕様。糸くずフィルター、チャイルドロック機能搭載。
用途ひとり暮らしの洗濯や、部活着、ユニフォーム、作業着、ペット用品用などに便利。事務所やオフィス、研究室、寮、部室、スポーツジムなどにも。新生活/単身赴任/異動/引っ越し/引越し/コンパクト/スリム/3.8kg/3kgクラス/4kgクラス/毛布/ワイシャツ/Yシャツ/Tシャツ/下着/小型/洗濯器/チャイルドロック/狭小住宅/狭小物件/アパート/マンション/寮/学生寮付属品取扱説明書兼保証書、外部排水ホース、給水ホース、給水栓つぎて、底部カバー、ねじ×2個質量(kg)20種類縦型洗濯機電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)199/224、(脱水時)165/215保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×50×79(幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む)標準使用水量(L)82洗濯方法渦巻き式取扱説明書(8.96MB)供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85洗濯容量(kg)3.8
リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ アズワンリアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズアズワン
29,700税込32,670
1箱(5袋×10枚)
翌々日出荷
研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。ウェル位置が分かるよう縦・横に印字があります。
材質PP(米国薬局方 Class VI)
モールド弁当 無地 本体 大黒工業モールド弁当 無地 本体大黒工業
26,980税込29,678
1ケース(50枚×12袋)
5日以内出荷
バガスや葦などの非木材紙から作られた環境配慮型容器。電子レンジ対応可。燃えるゴミとして処理できます。 パルプモールドとは? ・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です! ・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。 パルプモールドのメリット ・森林の保護(サステナブル) ・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル) ・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分) ・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心! なぜ注目されいるのか? ・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
種別無地材質非木材パルプ寸法(mm)267×217×30商品タイプ本体
3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)26.3エスコ品番EA538MB-38イエロー
オメガメタルブレース タナカオメガメタルブレースタナカ
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3分豆ボルト・ナット JAPPY3分豆ボルト・ナットJAPPY
41税込45
1組
当日出荷
ユニクロメッキ仕上げのW3/8用豆ボルトと六角ナット
用途二つ以上のものを固定する際にご使用いただけます材質鋼材山数16ボルト長さ(mm)25表面処理ユニクロメッキ二面幅(mm)17ねじの呼びW3/8ナット高H(mm)6(ボルト)、8(ナット)対角(mm)19.6
ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリSKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●コード番号:209-3917アズワン品番65-7942-84
(MB38)RESISTR,HTR ミツビシ(MB38)RESISTR,HTRミツビシ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(MB38)CLIP,SCUFF ミツビシ(MB38)CLIP,SCUFFミツビシ
289税込318
1個
3日以内出荷
(MB38)SPR,I/PNL ミツビシ(MB38)SPR,I/PNLミツビシ
199税込219
1個
3日以内出荷
(MB38)GSKT,F/TANK ミツビシ(MB38)GSKT,F/TANKミツビシ
579税込637
1個
3日以内出荷
(MB38)ケーブル,ドア ランプ スイッチ ミツビシ(MB38)ケーブル,ドア ランプ スイッチミツビシ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
(MB38)コントロール ユニット,インタミッテント ワイパ ミツビシ(MB38)コントロール ユニット,インタミッテント ワイパミツビシ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
(MB38)ハーネス,テールゲート ミツビシ(MB38)ハーネス,テールゲートミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(MB38)ガラス,クォータ ウインドウ,RH ミツビシ(MB38)ガラス,クォータ ウインドウ,RHミツビシ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
(MB38)コンソール,フロア,フロント ミツビシ(MB38)コンソール,フロア,フロントミツビシ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
(MB38)ハーネス,シャシ フレーム ミツビシ(MB38)ハーネス,シャシ フレームミツビシ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(MB38)コンソール,フロア ミツビシ(MB38)コンソール,フロアミツビシ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(MB38)アジャスタ,フロント シート スライド ミツビシ(MB38)アジャスタ,フロント シート スライドミツビシ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
(MB38)アンプリファイヤ,ガラス アンテナ ミツビシ(MB38)アンプリファイヤ,ガラス アンテナミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(MB38)ケース,オドメータ ミツビシ(MB38)ケース,オドメータミツビシ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(MB38)ダクト,ルーフ サイド ベンチレータ,RH ミツビシ(MB38)ダクト,ルーフ サイド ベンチレータ,RHミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
...