カテゴリ

  • 自動車純正部品(521)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(136)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 制御機器(36)
  • トラック純正部品(30)
  • 自動車補修部品(27)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 切削工具(12)
  • 農業機械(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 保管用品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 防犯用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(4)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb3-5」の検索結果

関連キーワード
940件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ホールソー モノタロウ超硬ホールソーモノタロウ(151件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
グラファイトワイパー替えゴム NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴムNWB(日本ワイパブレード)(1346件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から3日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジ MYG六角オネジ・メネジ(Mタイプ)黄銅六角スペーサーオネジメネジMYG(16件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅 C3604BD表面処理Niメッキ
撥水コートワイパー替ゴム NWB(日本ワイパブレード)撥水コートワイパー替ゴムNWB(日本ワイパブレード)(68件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から6日以内出荷
ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。
用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
MBミシンベルト 三ツ星ベルトMBミシンベルト三ツ星ベルト(84件のレビュー)
499税込549特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MBベルト上幅(mm)6ベルト高さ(mm)4材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン種類ミシンベルトタイプシングルコグ最大速度(m/sec)10角度θ(°)40最小プーリ径(mm)18
グラファイトワイパー替えゴム(箱入) NWB(日本ワイパブレード)グラファイトワイパー替えゴム(箱入)NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
真鍮板 シートタイプ 光真鍮板 シートタイプ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
仕様糊なしタイプ平板
純正インクカートリッジ EPSON SC1 EPSON純正インクカートリッジ EPSON SC1EPSON
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
用途SC-Tシリーズ用適合機種メーカーEPSON
ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB 金森ドリル製作所ラップ棒(焼入研磨丸棒) MB金森ドリル製作所
2,998税込3,298
1ケース(10本)
当日出荷から11日以内出荷
デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350Aミヤナガ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
タイトマスター(自動緊張タイトナー) KANA(片山チエン)タイトマスター(自動緊張タイトナー)KANA(片山チエン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーン伝動のノーメンテナンス、ノートラブルと高寿命化、高速化を実現。 内蔵バネにより、常時適正な緊張力を維持して、自動的チェーンの伸びを調整します。 常時の緊張力はやや弱い目に設定して、チェーンの負担を軽くし、強い振動や衝撃時には、逆止溝とアクション・バネの働きで、逆止力が作用し、チェーンのしゃくりをシャットアウトします。 内蔵バネは押しネジにより調圧できる構造となっており、調圧作業はセット後又は使用中でも可能です。
付属品標準アイドラー種類スナップアイドル
スカイ・マイクロウォッシャー替布 セイワスカイ・マイクロウォッシャー替布セイワ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
スカイ・マイクロウォッシャー用スペア(交換用)替布です。 抜群の汚れ除去力と保水性を兼ね備えたガラス用替布です。 マイクロファイバー製。
用途業務用ガラス洗浄用品材質マイクロファイバーグレー繰り返し・詰め替え対応
ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ  調整範囲35~50mm アルファ技研ミクロ束(無音タイプ)フラット受タイプ 調整範囲35~50mmアルファ技研
699税込769
1本ほか
翌々日出荷
狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、仕様受部:樹脂シート付材質タイプフラット受(MBタイプ)許容荷重(kN)29.5(3000kg/f)仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉調整範囲(mm)35~50
高磁力マグネット棒 カネテック高磁力マグネット棒カネテック
84,980税込93,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
オイレスタフメット オイレス工業オイレスタフメットオイレス工業(4件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から20日以内出荷
オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガデルタゴンメタルボーラー350ミヤナガ(3件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
リステナー MB-35 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リステナー MB-35岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,898税込5,388
1個ほか
翌々日出荷
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。材質PE有効内寸(mm)844×254×156外寸(mm)900×300×172内寸(mm)866×260×163フタなし圧縮荷重(N[kgf])27340[2790]コンテナ種類メッシュ
メタリックBOX リングスターメタリックBOXリングスター(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
にぎりやすいパイプハンドル アーム部はサビに強いメッキ仕上 部品が混ざらない仕切板ロック機能付
仕様二段式、片開き、仕切板・ロック機能付、施錠可内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体/350×198×100、中皿/350×97×49、57ピッチ×87×49
メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガメタルボーラー センターピン(超硬付)ミヤナガ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
TM-C3500用メンテナンスボックス EPSONTM-C3500用メンテナンスボックスEPSON
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
真鍮南京錠 84MB 同番 ABUS真鍮南京錠 84MB 同番ABUS
1,488税込1,637
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
チェンジナット THKチェンジナットTHK
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MBタイプ アイセルメカロック MBタイプアイセル
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
高トルク・高スラストに適応し、高精度の締結を実現!内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
RoHS指令(10物質対応)対応
巻取側ベルト オーエッチ工業巻取側ベルトオーエッチ工業
3,598税込3,958
1本
当日出荷
丈夫なポリエステルベルト
用途LBR300W、LBR300、LBB132、クロスフック用巻取り替えベルト適合LBR300、LBR300W、LBB132材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)19600
郵便受箱(郵便ポスト) NASTA(ナスタ)郵便受箱(郵便ポスト)NASTA(ナスタ)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装ステンレスヘアーライン付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個質量(kg)3.8
門型ブラケット(HDZ35) 因幡電工門型ブラケット(HDZ35)因幡電工(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
IAQモニターMB-350V(CO2+VOCs測定器) YTKIAQモニターMB-350V(CO2+VOCs測定器)YTK
20,980税込23,078
1台
翌々日出荷
MB-350は快適な室内環境を維持するために環境に影響を及ぼす、CO2(二酸化炭素)、温度、湿度、VOCs(揮発性有機化合物)を監視する装置です。CO2の測定には独自開発のNDIR(非拡散赤外線吸収方式)センサーを使用しており、長期間安定した結果が得られます。
寸法(mm)135×90×28対象ガスCO2、VOCs(揮発性有機化合物)測定範囲(ppm)CO2:0~9999±30±5%(NDIRセンサー使用)動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50
(MB35)F/シガライター ミツビシ(MB35)F/シガライターミツビシ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
EBM フラワーボックス(園芸鉢) EBM(江部松商事)EBM フラワーボックス(園芸鉢)EBM(江部松商事)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ブラック内寸(mm)Φ310×H350EBM品番3495300
ドブメッキ門型ブラケット 昭和コーポレーションドブメッキ門型ブラケット昭和コーポレーション
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質ドブメッキ幅W(mm)50長穴(mm)13×40板厚t(mm)4.5適合ボルトM12、W1/2
ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入) TRUSCOダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)TRUSCO
14,980税込16,478
1セット(5枚)
当日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。材質ポリプロピレン形状A(みかん箱)半透明内寸奥行(mm)531内寸幅(mm)380底面サイズB3内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330内寸高さ(mm)330トラスコ品番384-7623厚さ(mm)4質量(kg)4.5容量(L)66外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)551
VIGIカメラ用支柱取り付けブラケット TP-LINKVIGIカメラ用支柱取り付けブラケットTP-LINK
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UPバレット型/パンチルトVIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能支柱径70~130mm用寸法:105 × 100 × 39mm
RoHS指令(10物質対応)対応
インクカートリッジ(マットブラック) EPSON SC14MB35 EPSONインクカートリッジ(マットブラック) EPSON SC14MB35EPSON
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
マットブラックエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 142 008
樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB ABUS樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MBABUS
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。ブリスターパック。
用途ロッカーやフェンスの施錠付属品キー×3本材質真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式
真鍮南京錠 T84MB バラ番 ABUS真鍮南京錠 T84MB バラ番ABUS
1,798税込1,978
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
真鍮南京錠 T84MB 同番 ABUS真鍮南京錠 T84MB 同番ABUS
1,798税込1,978
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質/仕上本体:真鍮(ムク、樹脂カバー付)、ツル・鍵:真鍮ロックキー式
ステンレス門型ブラケット 昭和コーポレーションステンレス門型ブラケット昭和コーポレーション
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。材質SUS304幅W(mm)50長穴(mm)13×40板厚t(mm)4適合ボルトM12、W1/2
メタルボーラー 350 ミヤナガメタルボーラー 350ミヤナガ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
有効長(mm)35適合材厚み35mm迄の鋼板、型鋼、ステンレス鋼、鋳鉄等刃数6
アイガーマルチブレード EIGERTOOL(アイガーツール)アイガーマルチブレードEIGERTOOL(アイガーツール)
4,698税込5,168
1個(5枚)
5日以内出荷
ブレードOIS、STARLOCK適合メーカーマキタ、ボッシュ、パナソニック、ハイコーキ
関連キーワード
...