レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C
材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(レース)SUS410
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのNPTおねじ付きコネクタです。
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)362
幅(mm)7.9
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT14H
引張強度(N)1115
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)102
1袋(50個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)362
幅(mm)12.3
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT14XH
引張強度(N)2225
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)102
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)362
幅(mm)4.6
色メタリック
タイプローラーボール
シリーズMBT14S
引張強度(N)670
動作温度(℃)(Min)-80、(Max)+538
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)102
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード