レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C
材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(レース)SUS410
作動方式複動・両ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動両ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動両ロッド
1個
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動両ロッド
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動両ロッド
関連キーワード