カテゴリ
- 物流用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 住設機器(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mc-150v」の検索結果

単動式シリンダ(MCシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
MC モノマーキャスティングナイロン 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
取付クランプ
ナベヤ¥14,980税込¥16,4781組(2個)3日以内出荷マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。寸法F(mm)8寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法G(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応レッグランプLCMC123
スリムシリンダ DV32X150
コガネイ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~300
TRAILSMART MAX
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本7日以内出荷オン指向のアドベンチャーバイク用タイヤとして好評のTRAILSMARTのライフを更に強化。 アドベンチャーバイク用ロングライフツーリングタイヤ。タイプTL
ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 500mA, 5 V 固定出力, 2+Tab-Pin DPAK
ON SEMICONDUCTOR¥2,498税込¥2,7481本(75個)7日以内出荷仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 500mAパッケージタイプ = DPAK出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 35 V dcピン数 = 2+Tab動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正幅 = 6.22mmMC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥419税込¥4611セット(5個)8日以内出荷規格17X24XT1.2部品名称ヒラザガネ図解NoMK10-3 本体部品_No.23、SD41EA 動力噴霧機部品_No.28、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.33、MS253EC-2K 動力噴霧機部品_No.25、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS153 本体部品_No.22、MS330EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.20、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS410RCL-2M 動力噴霧機部品_No.28、MS160EMK 動力噴霧機部品_No.21、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.23、MS413EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.28、MS413EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.28、MS413CA2-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
チヨウアツベンボデイ
BIGM(丸山製作所)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷図解NoMS330EC-2K 調圧弁部品_No.26、MS200EA-H 調圧弁 吐出弁部品_No.23、MS330CAS-2M 調圧弁、吐出弁部品_No.26、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MS330CS-Fクミタテ 調圧装置部品_No.26、MS154EA-K 調圧弁部品_No.25、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、GS305EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 チヨウアツベンボデイ_No.34、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MRS40HS-150 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.24、MRS40H-152 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、GS205 動力噴霧機 チョウアツベンなど
マシンバイスシリーズ 取付クランプ ダブルクランプタイプ
ナベヤ¥6,298~税込¥6,928~1セット(2個)16日以内出荷マシンバイスシリーズ専用の取付クランプです。適合機種に合わせてお選びください。ダブルクランプタイプ。マシンバイス2台の側面をクランプして機械テーブルと固定します。隣り合うバイスの間にダブルクランプ、外側にシングルクランプで固定することによりバイスの間隔を極力小さくできます。主に、口金面が加工ストローク内から外れるため内側に寄せたい/バイス同士の隙間を極力小さくしてビビりにくくしたい場合に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応