曜日別特売

単動式シリンダ(MCシリーズ)

単動式シリンダ(MCシリーズ) - RIKEN(理研機器)
仕様
ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻し
内容量
1個
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
径(Φmm)
ねじ径
概略質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63401478MC05-50T30.250ヘッドカバー:20、ピストンホール:8カラー:M45 × 1.51.7
¥49,640
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401487MC1-35T4335ヘッドカバー:27、ピストンホール:19カラー:M58 × 22.2
¥50,140
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401496MC1-35VC4335ヘッドカバー:27、ピストンホール:19カラー:M58 × 22.2
¥47,500
¥44,980
¥49,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401505MC1-50T4350ヘッドカバー:45カラー:M58 × 22.1
¥53,940
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401514MC1-50VC4350ヘッドカバー:45カラー:M58 × 22.1
¥51,300
¥47,980
¥52,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401530MC2-25T60.525ヘッドカバー:36、ピストンホール:19カラー:M82 × 24.3
¥63,140
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401539MC2-25VC60.525ヘッドカバー:36、ピストンホール:19カラー:M82 × 24.3
¥60,500
¥56,980
¥62,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401548MC2-50T60.550ヘッドカバー:36、ピストンホール:19カラー:M82 × 25.6
¥66,640
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63401557MC2-50VC60.550ヘッドカバー:36、ピストンホール:19カラー:M82 × 25.6
¥64,000
¥59,980
¥65,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63405389MC05-25T30.225ヘッドカバー:20、ピストンホール:8カラー:M45 × 1.51.2
¥45,040
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
63405398MC05-25VC30.225ヘッドカバー:20、ピストンホール:8カラー:M45 × 1.51.2
¥42,400
¥39,980
¥43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
63405407MC05-50VC30.250ヘッドカバー:20、ピストンホール:8カラー:M45 × 1.51.7
¥47,000
¥43,980
¥48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
63405416MC1-15T4315ヘッドカバー:27、ピストンホール:19カラー:M58 × 21.6
¥46,440
¥43,980
¥48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
63405425MC1-15VC4315ヘッドカバー:27、ピストンホール:19カラー:M58 × 21.6
¥43,800
¥39,980
¥43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
63405434MC1-25T4325ヘッドカバー:27、ピストンホール:19カラー:M58 × 21.9
¥49,340
¥46,980
¥51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
63405450MC1-25VC4325ヘッドカバー:27、ピストンホール:19カラー:M58 × 21.9
¥46,700
¥43,980
¥48,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする