カテゴリ

  • トラック純正部品(1,305)
  • 自動車純正部品(600)
  • 制御機器(514)
  • 農業機械(506)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(474)
  • パソコン/周辺機器(303)
  • バイク純正部品(299)
  • 切削工具(238)
  • 自動車補修部品(204)
  • メカニカル部品(142)
  • 家電(140)
  • バイク部品(138)
  • 作業工具(109)
  • 事務用品(89)
  • 測定用品(78)
  • オフィス家具(73)
  • 機構部品(63)
  • 物流用品(62)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 電気材料(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 防災用品(27)
  • 研磨材(27)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 厨房用品(23)
  • 安全標識(22)
  • 卓上消耗品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 建築金物(15)
  • 学童・教育用品(15)
  • カー用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 溶接用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 介護用品(10)
  • 医療(10)
  • 電動工具(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 清掃用品(9)
  • 照明(8)
  • 安全用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 安全保護具(7)
  • マスク(7)
  • 作業服(7)
  • 日用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 住設機器(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 自転車部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 空圧工具(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • テープ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • エンジン工具(1)

「mc-2」の検索結果

5,976件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットクリップ 中 MC-2 西敬(イカリボシ)マグネットクリップ 中 MC-2西敬(イカリボシ)
339税込373
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MCペイント2 DAYTONA(デイトナ)MCペイント2DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
MCペイント2 DAYTONA(デイトナ)MCペイント2DAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1本(300mL)
3日以内出荷
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。
用途本品のほかにクリアー塗装が必要成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性塗料タイプ下地:X04(品番:68658)、仕上げ:耐ガソリンペイントクリアー(品番:72709)
MC-2 120mLステンレス容器 WARING(ワーリング)MC-2 120mLステンレス容器WARING(ワーリング)
88,980税込97,878
1個
10日以内出荷
J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。
用途対応機種:700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJトラスコ品番134-9400質量(g)230
InertSep MC-2 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep MC-2 5010シリーズジーエルサイエンス
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
MC用2面ジグブロック バリュータイプ スーパーツールMC用2面ジグブロック バリュータイプスーパーツール
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。
用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1073
MCペイント2 X04Wサフェーサホワイト DAYTONA(デイトナ)MCペイント2 X04WサフェーサホワイトDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
InertSep mini MC-2 280mg 50ケイリ ジーエルサイエンスInertSep mini MC-2 280mg 50ケイリジーエルサイエンス
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0335-99
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウステンレス鋼製ハンドル 雌ねじモノタロウ(36件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
屋根 MC-2用(10-2用) 初田製作所屋根 MC-2用(10-2用)初田製作所
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
消火器格納箱MC-2用屋根
InertSep 96WP MC-2 1pk 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep 96WP MC-2 1pk 5010シリーズジーエルサイエンス
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
ガンスプレーTS01-MC2 TS-01‐MCシリーズ ライフプラテックガンスプレーTS01-MC2 TS-01‐MCシリーズライフプラテック
249税込274
1本
翌々日出荷から43日以内出荷
吐出量0.8cc。 ノズル回転機能付きで噴射角度を切り替えれるトリガータイプのスプレーです。 金属部品を使わないオールプラスチック製トリガースプレーです。 レバー(トリガー)の弾力ある引き感とスムーズなレバー戻りによる操作感が特徴です。 握りやすく安定感があり、片手操作性を高めたトリガースプレーヘッド形状です。
仕様●サイズ(トリガーヘッド部):最大幅32mm×最大奥行96mm×最大高さ62mm●推奨ボトル口径:28Φ●材質:ポンプ部 PP.PE・ガスケット部 LDPE・スプリング部 POM・ボール部 POM(又はABS)●機構:直圧式●吐出量:0.8cc(0.8ml)●吐出状態:霧(ミスト)●吐出角度(噴霧角度):広角・狭角●内用液推奨粘度:低粘度危険物の類別非危険物
ミニカッター モノタロウミニカッターモノタロウ(24件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
マイティー 追加棚板 MC-2用中間棚フルサイズ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)マイティー 追加棚板 MC-2用中間棚フルサイズテックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
MC-2用の追加棚板です。
用途荷物の整理分別の際のご利用に均等荷重(kg)100/枚仕様中間棚フルサイズトラスコ品番126-0929質量(kg)4.5材質(本体)ステンレス(SUS304)
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)(4件のレビュー)
399税込439
1パック(45枚×8パッド)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別ふせん形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×25商品構成アソート
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)
529税込582
1パック(45枚×4パッド)ほか
当日出荷から翌々日出荷
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別ノート形状正方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×75商品構成アソート
ブレーキ MC2-045(#890) キャリパーブレーキ 大型前枠 メッキ 2ヶ入 アライ制動器材ブレーキ MC2-045(#890) キャリパーブレーキ 大型前枠 メッキ 2ヶ入アライ制動器材
1,198税込1,318
1袋
4日以内出荷
メッキ
(MC002)SENSOR 三菱ふそう(MC002)SENSOR三菱ふそう
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
(MC002)SHIM 三菱ふそう(MC002)SHIM三菱ふそう
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(MC002)BRACKET 三菱ふそう(MC002)BRACKET三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MC002)HARNESS 三菱ふそう(MC002)HARNESS三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MC002)PLATE 三菱ふそう(MC002)PLATE三菱ふそう
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
(MC002)STAY 三菱ふそう(MC002)STAY三菱ふそう
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
(MC002)PIPE 三菱ふそう(MC002)PIPE三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(MC002)PLATE 三菱ふそう(MC002)PLATE三菱ふそう
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
(MC002)BUSHING 三菱ふそう(MC002)BUSHING三菱ふそう
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
(MC002)SHROUD 三菱ふそう(MC002)SHROUD三菱ふそう
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
(MC002)HOSE 三菱ふそう(MC002)HOSE三菱ふそう
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
(MC002)LEVER 三菱ふそう(MC002)LEVER三菱ふそう
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
(MC002)TANK 三菱ふそう(MC002)TANK三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(MC002)RADIATOR 三菱ふそう(MC002)RADIATOR三菱ふそう
1,298,000税込1,427,800
1個
5日以内出荷
(MC002)BRIDGE 三菱ふそう(MC002)BRIDGE三菱ふそう
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
(MC002)BRACKET 三菱ふそう(MC002)BRACKET三菱ふそう
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
(MC002)SPACER 三菱ふそう(MC002)SPACER三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(MC002)HOSE 三菱ふそう(MC002)HOSE三菱ふそう
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
(MC002)BRACKET 三菱ふそう(MC002)BRACKET三菱ふそう
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
ニュー・エフモール コンビ マサル工業ニュー・エフモール コンビマサル工業(7件のレビュー)
88税込97特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチEN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×50mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)
499税込549
1パック(45枚×4パッド)
当日出荷から翌々日出荷
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別ノート形状長方形シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)75×50商品構成アソート
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 見出し 50×15mm マルチカラー 3M スリーエム アソート3M(スリーエム)(1件のレビュー)
399税込439
1パック(45枚×8パッド)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプのポスト・イット見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着種別見出し形状短冊シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)50×15商品構成アソート
...