カテゴリ

  • 農業機械(92)
  • 切削工具(67)
  • バイク部品(35)
  • 測定用品(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(12)
  • 物流用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 電気材料(10)
  • 建築金物(9)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 家電(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • オフィス家具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • テープ(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「mc-25」の検索結果

414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネラッチ MC-25型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ MC-25型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
    付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネラッチMC-25型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチMC-25型

    LAMP(スガツネ工業)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。
    付属品受座、十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)、十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質ポリプロピレン(PP)吸着力(N)4.9吸着力(N[kgf])0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCシザーズ25 第一精工

    MCシザーズ25

    第一精工
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    用途ステンレス製ギザギザ刃が、PEラインを逃さずカット。 携帯時の予期せぬ先開きを防ぐシリコンバンド付。 カラビナリール等を装着できるアクセサリーホール付で、小型ながら機能性に優れた「MCシザーズ25」。寸法(mm)84×46質量(g)9
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
    3,880税込4,268
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    5,480税込6,028
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • ママクラブ 調味料入れ タケヤ化学工業

    ママクラブ 調味料入れ

    タケヤ化学工業(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    抗菌加工で衛生的に使えます。 本体が半透明のため中身の確認ができます。 水抜き栓付で簡単に水抜きができます。
    用途ドレッシングなどの油類にももOK。直径(Φmm)61材質(本体)ポリエチレン耐熱温度(℃)120材質(フタ)ポリエチレン、ポリプロピレン
  • 角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)

    角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
    豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
  • メタルケース SK11

    メタルケース

    SK11(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    あらゆる小物や部品の収納・整理に便利なケースです。ハードな使用に耐えるスチール製です。
    用途道具・工具・小物類の収納保管。材質スチール厚さ(mm)約0.7タイプ中皿なし
  • 超硬高送りエンドミル MC025 プロトティップ

    超硬高送りエンドミル MC025

    プロトティップ
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
    用途溝および自由形状の加工用。一般部品加工、金型製造に。刃数4表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロンスプレールームケアー ダリヤ[理美容]

    マイクロンスプレールームケアー

    ダリヤ[理美容](5件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ワンストロークできめ細かいミストを連続噴射します。1回の噴霧で約1.6mlの噴霧量です。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガー採用。1回のレバー操作で約3秒間、5回で約10秒間連続で噴霧可能です。スプレータイプの消臭剤を噴霧すれば細かなミストが広い範囲にふんわりと広がり、効果的に消臭します。乾燥した室内の加湿に利用したり、アロマオイルなどで香り付けした水をスプレーするなど、活用方法はいろいろ。
    材質ポリプロピレン、PET樹脂容量(mL)約250質量(g)約120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×55×245危険物の類別非危険物
  • 3極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機

    3極超小形単頭プラグ Φ2.5

    マル信無線電機(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類丸型極数3プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
  • コードレスホルソー ハウスビーエム

    コードレスホルソー

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
    用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)全長(mm)91シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)11使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
  • キトーミニトロリ(セレクト用) KITO(キトー)

    キトーミニトロリ(セレクト用)

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    ツリテ2ケ付
    トラスコ品番485-4411種別C形質量(kg)0.5最小回転半径(mm)600定格荷重(kg)250
  • 丸形格子形マグネットKGM-C型 カネテック

    丸形格子形マグネットKGM-C型

    カネテック
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    ・機械の原料投入口やホッパーやシュートにセットしやすい、丸形タイプです。
  • キャスティングクランプ Bcross

    キャスティングクランプ

    Bcross
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    堅牢な鋳鉄製です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
  • 2極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機

    2極超小形単頭プラグ Φ2.5

    マル信無線電機(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型極数2プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
  • 面取りカッター プラス工具

    面取りカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
    用途アルミ合金の加工
  • マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチコンクリートビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    当日出荷
    マルチコンクリートビス 外壁用 ステンレスコーテイング。コンクリートにガッチリ効く!錆に強いステンレスコーテイング!ねじ山が特殊形状で抜群の保持力!。プラグなし、3.4mm~3.5mmの下穴だけでコンクリートにねじ込めます。ねじ山が特殊形状になっており、ビスが空回りし難く高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm長さ(mm)25呼び径(mm)4頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング入数(本)145
  • ストレートコレット NTツール

    ストレートコレット

    NTツール
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。
    寸法L2(mm)4
  • マジクロモップ・ハーフ青 セイワ

    マジクロモップ・ハーフ青

    セイワ
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    「ミニモップセット(柄付) MC-250-1SET」の交換用モップになります。モップのみ。
    用途モップ質量(g)45寸法(横×縦)(mm)250×110繰り返し・詰め替え対応
  • メカロック MCタイプ アイセル

    メカロック MCタイプ

    アイセル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
    材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用) 篠原電機

    スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)

    篠原電機
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製寸法t(mm)2.3仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローモニター 日東工器

    フローモニター

    日東工器(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
    用途冷却水の流れをひと目で目視確認
  • Cリンク 水本機械製作所

    Cリンク

    水本機械製作所
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPEニッケルメッキ保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器) テンパール工業

    表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)

    テンパール工業
    1,298税込1,428
    1セット(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 万能金切鋏 チョッパー SK(新潟精機)

    万能金切鋏 チョッパー

    SK(新潟精機)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    「ものづくり」のための「ものづくり」、ものづくりのまち、燕三条地域の職人が一本ずつ丁寧に仕上げた直線も曲線も切れる鋏無双の万能金切鋏です。「暮らしに根差した鋏を」提供する金鹿工具製作所と「美しさと機能をめっきする」倉橋鍍金とのコラボ商品です。ハンドルは切断の感触が直接手に伝わりやすい金属ハンドルで研磨仕上品です。本体は高級感が漂う黒ニッケルメッキを採用しています。独自の構造による逃げ溝加工で金属板の反り上げを低減し、切断物が手に当たらないので安心です。不使用時も安全な開き防止用フック付です。
    用途トタン、ガルバリウム、銅、真鍮、アルミ、ステンレス、プラスチックの薄板用切断に材質炭素鋼(本体)本体質量(g)350切断能力(mm)アルミ板・プラスチック板:1トタン板・ガルバリウム板・銅板・真鍮板:0.5ステンレス板:0.3※切断能力は、あくまで目安です。RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×20
  • ロング平タガネ エスコ

    ロング平タガネ

    エスコ
    4,700税込5,170
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所

    SMC型 ステンレスキャップ SUS316

    オンダ製作所
    799税込879
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • MC 面取リーマ TRUSCO

    MC 面取リーマ

    TRUSCO
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
    用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
  • IV線用ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    IV線用ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルサイズによる刃先調整不要
    全長(mm)155質量(g)140切断能力(mm)最大Φ3適合電線(mm2)0.2~14適合電線ビニール系丸型電線(IV)ストリップ長(mm)5~25
  • IV線用ケーブルストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    IV線用ケーブルストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷
  • イモノコンベックス 日本度器

    イモノコンベックス

    日本度器
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋳物用の木型や金型の製作する際、型の寸法を測定するために使用する商品です。 鋳物は、砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込み固めて生産します。このとき、収縮するので型は大きめに作ります。金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 ラベルに書かれている「10伸」「25伸」などは伸び率と呼び、それぞれが伸縮率となっています。10伸の場合は、1,000mmの表示がされていても、実際の長さは1,010mmとなり、伸縮率が加味されています。他の種類も同様です。
    種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様メートル材質(テープ)SK85目盛種別片面
  • ケーブルストリッパー(IV線専用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルストリッパー(IV線専用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)155質量(g)140適合電線ビニール系 丸型電線(IV線)適合ケーブルサイズ(mm2)0.2~14
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)

    ハイロック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ハーフユニオン
  • ミニモ プレモコントローラー ミニター

    ミニモ プレモコントローラー

    ミニター
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番777-1924幅(mm)58高さ(mm)19質量(g)50奥行(mm)86寸法(縦×横×厚さ)(mm)86×58×19定格出力20W定格入力DC24V
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • 標準外側マイクロメーター TRUSCO

    標準外側マイクロメーター

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    フレームは塗装仕上げです。 測定面は超硬チップ付です。
    用途外側寸法の測定に。材質/仕上フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼最小表示(mm)0.01測定面形状標準タイプ(超硬合金チップ付)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ