LAMP(スガツネ工業)
マグネラッチMC-25型
指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。
付属品
受座、十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)、十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)
材質
ポリプロピレン(PP)
吸着力(N)
4.9
吸着力(N[kgf])
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※大きな扉にはご使用できません。
※蝶番はキャッチなしをご利用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610389
MC-25BL
132-9323
ブラック
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82622648
MC-25WT
133-2450
ホワイト
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください