カテゴリ
- トラック純正部品(149)
- 農業機械(81)
- 切削工具(64)
- 自動車純正部品(35)
- バイク純正部品(25)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 制御機器(17)
- バイク部品(16)
- 自動車補修部品(9)
- 作業工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 測定用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 機構部品(3)
- オフィス家具(3)
- 研磨材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(177)
- BIGM(丸山製作所)(81)
- 三菱マテリアル(62)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- SMC(18)
- エスコ(9)
- ニッサン(6)
- モートーン(6)
- サンワサプライ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- omron(オムロン)(4)
- コクヨ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ホンダ(3)
- フジトク(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ウォーターミルズ(3)
- 佐藤計量器製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mc-6-1」の検索結果

Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
2輪用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から12日以内出荷最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
マイクロラジオペンチ(2com.ハンドル)
KEIBA¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷形状・材質にこだわり、フィット感を大切に開発したスタイリッシュなヨーロッパ仕様。グリップをヨーロッパの一流メーカーと共同開発。しっかり握れ、しっとりとした感触で水に濡れても滑らない高級グリップ。先端は挟みやすいセレーション加工。用途切る・掴む作業にトラスコ品番760-8276材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)166質量(g)90先端先細寸法A(mm)166寸法D(mm)8寸法B(mm)50.8寸法C(mm)50切断能力(Φmm) 軟線1.6バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MCタイプ
アイセル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から25日以内出荷軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
メイルコネクター
アラム¥1,570税込¥1,7271個当日出荷から11日以内出荷溝切カッター(別売)でチューブに溝を作ってフェルール・本体を付け、ナットを締めるだけで確実に接続できます。材質PFA(フッ素樹脂)
エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa
マルエム産業¥439~税込¥483~1個4日以内出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手形状ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
メイルコネクタ
ニチアス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から30日以内出荷継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
PFAチューブジョイント
三商¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷アラムロック®;はPTFE・PFAチューブ等を接続する確実なチューブジョイントです。確実なロックで高品質、しかも安価。アラムロック®;専用溝切カッターにてチューブに溝をつくり、そこにフェルールをはめ、アラムロック®;本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。実用新案登録第3062049号。
アイサート
アドバネクス¥12,980~税込¥14,278~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷インサートに方向性が無く、どちらからでも挿入が出来ます。タップ穴加工が不要なセルフタッピングタイプです。上下3個の外周部の穴で切粉を完全に回収する為、切粉の除去が不要です。用途樹脂母材のねじ穴補強に最適なインサートナット。材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
...