メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他社カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。本品のほかに下地塗料と仕上げ用クリアー塗装をご利用ください。
用途本品のほかにクリアー塗装が必要
成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ下地:X04(品番:68658)、仕上げ:耐ガソリンペイントクリアー(品番:72709)
J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。
用途対応機種:700BUJ、7010BUJ、7011BUJ、LB10BUJ
トラスコ品番134-9400
質量(g)230
1個
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷
軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。
用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。
材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ1 1073
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量135mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
アズワン品番68-0335-99
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
吐出量0.8cc。
ノズル回転機能付きで噴射角度を切り替えれるトリガータイプのスプレーです。
金属部品を使わないオールプラスチック製トリガースプレーです。
レバー(トリガー)の弾力ある引き感とスムーズなレバー戻りによる操作感が特徴です。
握りやすく安定感があり、片手操作性を高めたトリガースプレーヘッド形状です。
仕様●サイズ(トリガーヘッド部):最大幅32mm×最大奥行96mm×最大高さ62mm●推奨ボトル口径:28Φ●材質:ポンプ部 PP.PE・ガスケット部 LDPE・スプリング部 POM・ボール部 POM(又はABS)●機構:直圧式●吐出量:0.8cc(0.8ml)●吐出状態:霧(ミスト)●吐出角度(噴霧角度):広角・狭角●内用液推奨粘度:低粘度
危険物の類別非危険物
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。
全長(mm)200
材質スチール(本体)、SK5(刃)
質量(g)280
切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0
加工可能硬度~HRC35
適合切断材線材
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
MC-2用の追加棚板です。
用途荷物の整理分別の際のご利用に
均等荷重(kg)100/枚
仕様中間棚フルサイズ
トラスコ品番126-0929
質量(kg)4.5
材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着
種別ふせん
形状短冊
シリーズPost-it
寸法(縦×横)(mm)75×25
商品構成アソート
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着
種別ノート
形状正方形
シリーズPost-it
寸法(縦×横)(mm)75×75
商品構成アソート
1袋
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類精密クランプ
材質(本体)アルミ
材質(止めネジ)スチールメッキ
●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着タイプのポスト・イット見出しです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。大切なことや伝言を書いて仕事もスムーズ。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着
種別見出し
形状短冊
シリーズPost-it
寸法(縦×横)(mm)50×15
商品構成アソート
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。カラフルな混色セットです。
仕様強粘着
種別ノート
形状長方形
シリーズPost-it
寸法(縦×横)(mm)75×50
商品構成アソート
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ