「mc-70 ケース」の検索結果
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
オリジナルのヒンジ構造を採用し出っ張りを無くしたボックスです。
フタが垂直に立つことで倒れず安定します。
側面が2重構造で丈夫です。
用途小物の収納、管理用に。
仕様本体・フタ一体型ケース
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)なし
小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。
仕切板なし(フリータイプ)です。
ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
色クリア
仕切数(個)なし
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
あらゆる小物収納の決定版です。
凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。
引っ掛かり軽減、スマートデザインです。
開けやすい、本体スリット加工です。
蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!
材質コーポリマー
色クリア
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)44
質量(g)92
奥行(mm)107
仕切数(個)なし
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)180×98×40
有効内寸法・奥行(mm)98
有効内寸法・高さ(mm)40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)187×107×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)180×98×40
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

パーツケース 樹脂製 仕切りなし
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。
持ち易いボディ型ハンドル。
蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマー
色クリア
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
仕切板なし(フリータイプ)です。
フタ・底・止具はめ込み式で耐久性に優れています。
色クリア
仕切数(個)なし
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)3
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
釘、ネジなどをベルトに通して携帯できるケースが14個付いています。
適合HL3049用スペア
セット内容ケース14個
材質PP
幅(mm)380
質量(kg)1.4
色ブラック/クリア
高さ(mm)62
奥行(mm)315
仕切数(個)14
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スチロール大型ケースは試料・標本・部品等の保管に最適です。大型ケース仕切板はスチロール大型ケース専用の仕切板です。仕切板を使用すれば、試料・標本・部品等の整理に便利です。各タイプ、タテ3列・ヨコ4列の12小間用です。
フタ付きです。
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)3
アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ4台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ4個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン4式・取扱説明書
質量(g)モニター:1200
電圧(V)DC12-32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50
言語表示日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数1024×600
バックライトLEDの輝度450cd/m2
モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21(推奨)・EC-20
オーディオ入力4CH AHD
対応VESA規格50×50mm
リフレッシュレート(Hz)60
1式
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ2台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ2個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン2式・取扱説明書
質量(g)モニター:1200
電圧(V)DC12-32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50
言語表示日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数1024×600
バックライトLEDの輝度450cd/m2
モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21(推奨)・EC-20
オーディオ入力4CH AHD
対応VESA規格50×50mm
リフレッシュレート(Hz)60
1式
¥90,980
税込¥100,078
6日以内出荷
アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ1台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ1個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1式・取扱説明書
質量(g)モニター:1200
電圧(V)DC12-32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50
言語表示日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数1024×600
バックライトLEDの輝度450cd/m2
モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21(推奨)・EC-20
オーディオ入力4CH AHD
対応VESA規格50×50mm
リフレッシュレート(Hz)60
1式
¥72,980
税込¥80,278
6日以内出荷
アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に!。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。防水等級IP69K。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。モニターは最大4カメラ同時表示可能。新型ワイドダイナミック方式の防水型カメラ付き。カメラは正像・鏡像切替可能。接続ケーブル20m付き。カメラ・モニター用取り付け金具/ネジはサビに強いステンレス製。電源はDC12-32V。赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも撮影可。ワイヤレスリモコン付き。モニター表示言語、日本語選択可。防水カメラ3台(ECW-21)付き。カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)。オプションとして2台目以降の追加カメラは標準型(EC-20)も使用可。MCCD-700WSとは姉妹品。2025年モデル
セット内容モニター1台・カメラ3個・防水コネクタ付きカメラ接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン3式・取扱説明書
質量(g)モニター:1200
電圧(V)DC12-32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:255×167×33(本体画面のみ)、防水カメラ:78×75×50
言語表示日本語・英語・その他
信号方式PAL/NTSC
画素数1024×600
バックライトLEDの輝度450cd/m2
モニタ10.1インチTFT LCD LEDバックライト
フレームレート25-30fps
適合カメラECW-21(推奨)・EC-20
オーディオ入力4CH AHD
対応VESA規格50×50mm
リフレッシュレート(Hz)60
1式
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。
トラスコ品番236-2056
セット内容圧着工具(リングスリーブ大中小用):MH-17S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグ
ケース色黒
ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180
入数8点
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
いつでも、どこでもモンスターフィッシュを相手に、最高のルアーゲームを楽しめる!。世界の怪魚(ワールドモンスター)をターゲットにした「モンスターハンターロッド」の登場です。バラマンディ、ピラルク、ガーパイクにレッドテールキャット、トーマンなどの世界の大型怪魚や、パワーの必要な雷魚ハントに挑めるロッドスペック!。さらに機内持ち込み可能な仕舞寸法(4ピース)を実現したモビリティー性能を兼ね備えた、モンスターハンターロッドです。特徴。1・FUJI最新リールシートPTS採用(WMSC-762H、 WMSC-792XHはTCS仕様)。2・オールダブルフットガイド(WMSC-762H、WMSC-792XH、WMSC-734H、WMCC-6102Mのみ):超タフネスガイド設計。 全てのガイドをダブルフットガイドで設計し、モンスターフィッシュバトルでのガイド破損を軽減します。3・マイクロガイドシステム(WMCC-652M、 WMCC-6102M、 WMCC-654M、 WMCC-66Mのみ)。4・マットアンサンディング製法:アンサンディング製法でありながらマットフィニッシュ加工を施したマットアンサンディング製法を採用し軽量化・ラインのベタ付きを軽減。5・Xカーボンテープ採用:斜め(45度、135度)の方向で形成しているXカーボンテープをブランクス全身に巻き上げる事により、よりパワー(トルク)を向上させています。6・FUJI KRコンセプトガイド採用。7・4ピースモデル:『WMCC-654M、 WMSC-734H』は4ピースモデルで、専用のセミハードケース付き。8・ソフトバットキャプ(BRC)採用:エンドキャップにはソフトバットキャップ(BRC)を採用し、バランサーとしての役割や、腹に当てモンスターフィッシュとしっかりファイト出来る仕様になっています。(WMSCのみ)。9・スムーズな接合を可能にするガイドセットマーク(WMCC-66M、 WMSC-762H、 WMSC-792XHは非対応):接合をスムーズに行えるようガイドセットマークをジョイント部に印刷。 ※セットする際は最後まで押し込まず、10mmほど残してください。WMCC-654M MGS。機内持ち込み可能なコンパクト設計のライトモンスターハントロッド。WMSC-734H。世界の大型怪魚や、パワーの必要な雷魚ハントに挑めるロッドスペックを実現した4ピース仕様の「モンスターハントロッド」。WMS-684ML。多様な魚種を対象とできる「汎用性」と、「機内持ち込み可能な仕舞寸法」を実現した4ピース仕様のライトモンスターハント スピニングロッド。WMS-774ML。多様な魚種とファイトできる「汎用性」と、モンスターハントに欠かせない「パワー」を実現した4ピース仕様のライトモンスターハント スピニングロッド。WMC-705L。フィネスな釣りから、パワフルな釣りまで「多様な釣り」を楽しめる、「機内持ち込み可能な仕舞寸法」を実現した5ピース仕様のライトモンスターハント ロッド。WMC-563M。ショートレングス設計で、小型ボートでの使用時にも取り回しが良く「ピンポイントキャスト」が可能で、「トルクフルなブランクス設計」のライトモンスターハントロッド
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50x 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン 21 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 12ビットA/Dコンバータ(ADC) 6 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 3個 コンパレータ モデルによって3 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECANモジュール 2個のI2C(TM)モジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)
仕様最大周波数 = 60MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 48 kBインストラクションセットアーキテクチャ = ハーバードプログラムメモリサイズ = 512 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2イーサネットチャンネル数 = 0bit
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50x 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン 21 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 12ビットA/Dコンバータ(ADC) 6 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 3個 コンパレータ モデルによって3 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch 静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECAN モジュール 2個のI2C モジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)
仕様ファミリー名 = dsPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 V寸法 = 10 x 10 x 1.05mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50x 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン 21 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 12ビットA/Dコンバータ(ADC) 6 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 3個 コンパレータ モデルによって3 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch 静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECAN モジュール 2個のI2C(TM)モジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)
仕様最大周波数 = 70MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 16 kBインストラクションセットアーキテクチャ = 改良型ハーバードプログラムメモリサイズ = 128 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 44標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2ADC解像度 = 12bit
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50x 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン 21 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 12ビットA/Dコンバータ(ADC) 6 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 3個 コンパレータ モデルによって3 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECANモジュール 2個のI2C(TM)モジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)
仕様最大周波数 = 60MHzデータバス幅 = 16bitRAMサイズ = 48 kBインストラクションセットアーキテクチャ = ハーバードプログラムメモリサイズ = 512 kBプログラムメモリタイプ = フラッシュ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64標準動作供給電圧 = 3 → 3.6 VUARTチャンネル数 = 2時間分解能 = 16 bit, 32bit
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50x 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x / 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン x 21 → 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High / Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 / 12ビットA/Dコンバータ(ADC) - 6 → 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 → 3個 コンパレータ モデルによって3 → 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECANモジュール 2個のI2Cモジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)
仕様ファミリー名 = dsPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
規格0.6-15L
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.21MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.21MB)
図解NoMKW1511DX-H ポンプ部品_No.39、GS17EMSR ポンプ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、MS171EMM-1 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.40、MS172MC 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.40、KSW10-M ポンプ部品_No.39、TSW41 ポンプ部品_No.41、GSW10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.38、GS17EB 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 アッシユクコイルバネ(2SF)_No.40、MS172MCRA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS170ECM-R 動力噴霧機部品_No.43、MLKW1511H ポンプ部品_No.38、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.40、MSW1511-S ポンプ部品_No.38、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.38、MS170EC-M H 動力噴霧機部品_No.42など
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
電気工事士技能試験を受験するための基本工具+JIS C-9711適合品の圧着工具(リングスリーブ用)のセットです。マイナスドライバーは先端5.5mm幅でスイッチプレートの取り外しなどの作業に適したサイズです。合格後も永くご使用いただける製品です。
用途第一種・第二種の技能試験を受験するための工具セットとして。
トラスコ品番236-2059
セット内容圧着工具(リングスリーブ中小用):MH-7S、プラスドライバー:+2×100、マイナスドライバー:-5.5×100、ウォーターポンププライヤー:GWP-250H、ペンチ:MC-1050-175、電工ナイフ:MEK-70、メジャー:13mm幅×2m、ファスナー付きバッグ
ケース色黒
ケース寸法(mm)奥行120×間口350×高さ180
入数8点
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
部品名称ノズルザササエ
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.54MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.56MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.73MB)
図解NoMS613R4T-K 付属品部品_No.70、MS615R4CF-RV(11.5) カバークミタテ部品_No.70、MSA413R3-K-A エンジン クランクシャフト、ピストン、カムシャフト部品_No.70、MLSL3315R1 スライダクミタテ部品_No.70、MSA413R3-K-A スライダクミタテ部品_No.70、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.70、MS313MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.70、MS515R4CF(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.70、MS415R4CF-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.70、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.70、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.70、MS450RCY-2Y ホース巻取機部品_No.70、MS415R4CFS-1(10) オプション部品_No.70、DB-S260-2 付属品部品_No.70など
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
1
2
次へ