801件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質SUS316 形状ハーフユニオン 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス止めのものを石こうボードに取り付けるピン「石こうボードに打つ」 WAKI 動画あり
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど 適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴 材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス 寸法(mm)【ピン】1×20 取付【ピース】8×H5.9(mm) 耐荷重(kg)2 適合板厚(mm)~3 キャップ9×H6(mm) 入数4
1セット(4個)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトマイクロホン
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品取扱説明書、保証書 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応) 周波数特性100Hz~10000Hz インピーダンス2.2KΩ±30% 入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz) 動作電圧USB DC5V 指向性無(全)指向性
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

セラミックうろこ取りは、ニオイ移りが少ないうろこ取りです。セラミック製だから錆びないです。先端は細かい部位により細かい箇所も取り除ける形状です。持ちやすさを考えたグリップなので程よい太さで滑りにくく濡れた手でも安心して使えます。
用途鱗取りに。 質量(g)80 寸法(cm)約3×19.5×3
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷



MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 90枚刃タイプ。 キー溝なし。 OK-Cコート品となります。
用途小物の溝入れ加工用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃数90 刃径(Φmm)45 表面処理OK-C(TiAIN)コート 穴径d(Φmm)15.875
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)