本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質SUS316
形状ハーフユニオン
使用流体ガス・蒸気・油・水等
耳栓の保管、携帯に便利です。
材質ポリプロピレン(PP)
ビス止めのものを3本のピンで石こうボードにガッチリ固定。外した跡も目立たない。クロス貼りの石膏ボード壁(9.5mm以上)、薄ベニヤ(5mm以上)に取り付けられる。
用途棚受、金折、コート掛けなど
適合【ビス穴】M3~3.5の皿ネジ穴
材質キャップ/ポリエチレン、取付ピース/ABS樹脂、ピン/ステンレス
寸法(mm)【ピン】1×20
取付【ピース】8×H5.9(mm)
耐荷重(kg)2
適合板厚(mm)~3
キャップ9×H6(mm)
入数4
広範囲の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。多人数での会議やパソコンから離れた場所での通話などに便利です。高音質マイクとノイズに強いシールドケーブルでクリアな音質を実現しました。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。タッチセンサーで簡単にマイクミュート(消音)が行えます。ヘッドホンやスピーカーが接続できるステレオミニ端子付きです。
付属品取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
周波数特性100Hz~10000Hz
インピーダンス2.2KΩ±30%
入力感度-39±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz)
動作電圧USB DC5V
指向性無(全)指向性
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
セラミックうろこ取りは、ニオイ移りが少ないうろこ取りです。セラミック製だから錆びないです。先端は細かい部位により細かい箇所も取り除ける形状です。持ちやすさを考えたグリップなので程よい太さで滑りにくく濡れた手でも安心して使えます。
用途鱗取りに。
質量(g)80
寸法(cm)約3×19.5×3
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
TKG品番9-1024-0601
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
90枚刃タイプ。
キー溝なし。
OK-Cコート品となります。
用途小物の溝入れ加工用
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
刃数90
刃径(Φmm)45
表面処理OK-C(TiAIN)コート
穴径d(Φmm)15.875
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1個
¥949
税込¥1,044
5日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ