「mc3d-a」の検索結果

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)




ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用 適合メーカー富士通 種別汎用 適合F6911CHX(NHX)、F7965D(D2)、F9680M2(M3/M4/MC1/MD1/MH2/MH2A/N2/N3/N4/NH2/NH2A)、F9681MC1(MD1)、F9683M1、FMPR-655/671(A/B)
1セット(6本)
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
1セット(2枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)C2 フイルタ
規格C2 部品名称C2 フイルタ 関連資料展開図1(0.57MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.63MB) 展開図4(0.63MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.63MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.62MB) 展開図13(0.62MB) 展開図14(0.62MB) 展開図15(0.62MB) 展開図16(0.62MB) 展開図17(0.62MB) 展開図18(0.5MB) 展開図19(0.51MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.58MB) 展開図22(0.58MB) 展開図23(0.55MB) 展開図24(0.57MB) 展開図25(0.59MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.58MB) 展開図29(0.57MB) 展開図30(0.56MB) 展開図31(0.56MB) 展開図32(0.57MB) 展開図33(0.57MB) 展開図34(0.57MB) 展開図35(0.54MB) 展開図36(0.57MB) 図解NoMSV613-M-A -A専用部品_No.7、MS072EH-R-A(60L) A専用部品_No.3、MDJ61G-23 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS058SPE-A A専用部品部品 C2 フイルタ_No.3、MS200EA-M-A A専用部品_No.7、MDJ60GT-26-1 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS073H-20 -A -A専用部品_No.3、MDJ31-15 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS059D-25 -A -A専用部品_No.3、MS043D-20 -A -A専用部品_No.3、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) A専用部品_No.7、MS072EHR-A(70M) A専用部品_No.3、MDJ41G-23 -A -Aセンヨウブヒン部品_No.2、MS154EA-2M-A 専用部品_No.8、MS059D-20 -A -A専用部品_No.3、MS154 -A -A専用部品_No.8、MDJ61-26 -A(レンコン) -A専用部品_No.2など
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●パッケージタイプ : TSSOP●ロジックタイプ : シフトレジスター●ステージ数 : 8●論理回路 : HCT●実装タイプ : 表面実装●動作/操作モード : シリアル to パラレル●ピン数 : 16●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●寸法 : 5.1 x 4.5 x 1.05mm●動作温度 Min : -55 ℃●この MC74HCT595A は● 8 ビットシフトレジスタと 3 ステートパラレル出力の 8 ビット D タイプラッチで構成されています。シフトレジスタはシリアルデータを受け付け●シリアル出力を提供します。また●シフトレジスタは● 8 ビットラッチに並列データを提供します。シフトレジスタとラッチには●独立したクロック入力があります。このデバイスには●シフトレジスタの非同期リセットもあります。74HCT595A は● CMOS MPU と MCU の SPI シリアルデータポートと直接インターフェイスします。デバイス入力は●標準 CMOS 又は LSTTL 出力に対応しています。出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲 :4.5 ~ 5.5 V 低入力電流: 1.0 uA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 328 FET または 82 等価 Gates RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)キャップ(H-6013-B)
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.63MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.63MB) 展開図24(0.79MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.56MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.9MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.9MB) 図解NoMSC1-103DW-1 オプション(6)フキアゲノズル、スプレーカジュシノズル、ジザイノズル部品 キャップ(H-6013-B)_No.26、MSC1-104L オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 キャップ(H-6013-B)_No.50、MS753MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.19、MSC1-102D 希望付属品(2)部品_No.25、MK058-20 希望付属品部品_No.49、BSM301 RIGHT BOOM部品_No.24、MRS60-300BSLT オプション ジェットポンプ、ガンノズル部品_No.31、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.9、MRS30-130-1 オプション(4) スイヘイサンプノスル タバコ用ノズル部品_No.16、MS613MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.19、MSC1-102D 希望付属品(3)部品_No.18など
1個
149 税込164
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ウエコミボルト
規格M10X25X20X20 部品名称ウエコミボルト 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.24MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.14MB) 図解NoMS653DR6T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、MSA613R3-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、KBM-3015D-2 動力噴霧 本体部品_No.3、MS753DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.10、MS653MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、MS753DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、MSV613-K-A(13×130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.7、SD753 クランクケース,吸水弁部品_No.8、MS753DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.9、MS613 -A クランクケース,吸水弁部品_No.8など
1個
369 税込406
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
規格24.2X2.3 部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.73MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.56MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(0.57MB) 展開図43(1.32MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.57MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.2MB) 図解NoBSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.22、BSA-536シリーズ -A コントロール、ボックスセンサ Dシリーズ部品_No.9、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.43、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.47、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.38、SSW-400CM 調圧装置部品_No.6、SSA-Z500-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.47、SSA-Z601S 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.47、BSA-420JEW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.38、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS515R4CF-1(10) オプション部品_No.10、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.40、SD513 調圧弁,吐出弁部品_No.3、BSA-420JW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.2など
1セット(5個)
619 税込681
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピストンボウマトメ
部品名称ピストンボウマトメ 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.32MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.36MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.21MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.28MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.19MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.22MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoMS513EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.24、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.26、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、BSA-420JDAS 動力噴霧機-1(MS620S)部品_No.28、BSA-420JW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.28、MSA513R3-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.29、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513EFR-K クランクケース、吸水弁部品_No.24、MSA513R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24など
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷