18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個ほか
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4 アズワン品番64-0862-71
1個
20,980 税込23,078
当日出荷



BIGM(丸山製作所)Oリング
規格S16 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.65MB) 展開図23(0.64MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.73MB) 展開図30(0.62MB) 展開図31(0.72MB) 展開図32(0.73MB) 展開図33(0.73MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.77MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.76MB) 展開図39(0.75MB) 図解NoMSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.7、MSW1511-F アンローダ部品_No.6、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.7、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.7、MLKW1511H アンローダ部品_No.7、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.41、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44568、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.7、MPW3000E アンローダ部品_No.7、MUM602 ポンプ分解部品_No.48、TSW12B ポンプ-2 アンローダ部品_No.44、GKW15B アンローダ部品_No.6、MSW1108-F アンローダ部品_No.6、TSW12H-C ポンプ-2 アンローダ部品_No.25、MKW807MD(50HZ) ポンプ-2(アンローダ)部品_No.27、TSW12H ポンプ-2 アンローダ部品_No.41、MSW1211S アンローダ部品_No.7、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.7など
1セット(5個)
609 税込670
7日以内出荷


1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラック ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス プラグ金メッキ 転送速度(Mbps)最大480 USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ) 変換タイプオス-オス
1本
799 税込879
4日以内出荷


制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有 極数3 保護構造IP20(IEC60529) 適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA 定格絶縁電圧(V)AC690 使用温度(℃)-20~60 定格周波数(Hz)50/60共用 保存温度(℃)-40~80(結露や氷結の無いこと) 機械的耐久性100000回(In=0.16~20A) 電気的耐久性100000回(In=0.16~20A) 標高(m)2000以下 定格インパルス耐電圧(kV)6 耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50 耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2 動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25 挿抜回数端子:20回 相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと) 耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 7Sシリーズ
エコ商品
超小型サイズながら400パルスまで対応可能。
質量(g)5以下(ケーブル除く) 電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2 出力電圧(V)[H]-[L]:0.4 or less 出力形態オープンコレクタ出力(NPN型) 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 電源電圧(V)DC4.5~5.5 消費電力(mA)(最大)30 周囲湿度(%RH)90以下(結露不可) 慣性モーメント(kg・m2)1×10-9 立ち上り/立ち下がり時間1μs 保存温度範囲(℃)-20~80 最大応答周波数(kHz)100 耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 信号方式AB90°位相差信号+原点信号 始動トルク(最大)3.0×10-4N・m ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105 動作温度範囲(℃)-10~80 許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9 最大電流(mA)引込み:20
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)レール
規格200X96X50XT3 部品名称レール 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.47MB) 展開図41(1.44MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.24MB) 図解NoMS413EA-2K-A フレーム部品_No.10、MS330EA-M フレーム部品_No.10、MS332EA フレーム部品_No.7、MS413CA2-2M-A フレーム部品_No.8、MS415MC-60HZ フレーム部品_No.7、MS331EA-1 フレーム部品_No.7、MS413CA2-M フレーム部品_No.8、GS204EB フレーム部品 レール_No.7、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.9、GS305EB フレーム部品 レール_No.7、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.15、MS515MC-1(50HZ) フレーム部品_No.7、MS415MC-50HZ フレーム部品_No.7、GS28EKA フレーム部品 レール_No.12、MS315MC-60HZ フレーム部品_No.7、MS413EA-3M フレーム部品_No.9、GS204E-H フレーム部品 レール_No.7、MS315MC-1(60HZ) フレーム部品_No.7、MS315EA フレーム部品_No.7、MS315MC-1(50HZ) フレーム部品_No.7など
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランクジク
規格ストローク3.8 部品名称クランクジク 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.19MB) 図解NoSDW1109 -A ポンプ部品_No.7、MSW1108-F ポンプ部品_No.7、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.6、MKW110-MC ポンプ部品_No.6、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.7、MSW1110-S ポンプ部品_No.7、MPW3000E ポンプ部品_No.7、MSW1110-M ポンプ部品_No.7
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

規格M4X4クボミサキ 関連資料展開図1(0.69MB) 展開図2(0.69MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.64MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.73MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.62MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.75MB) 図解NoMSW1211S アンローダ部品_No.8、MSW1511-F アンローダ部品_No.7、GSW15C-H アンローダ部品 6カクアナツキトメネジ_No.7、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.8、MBW1511S アンローダ部品_No.8、MKW1209DX-H アンローダ部品_No.8、MSW1511S-2 アンローダ部品_No.8、GSW15C アンローダ部品 6カクアナツキトメネジ_No.7、MSW1110-M アンローダ部品_No.8、MSW1008-2M -A アンローダ部品_No.8、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.8、MLKW1511H アンローダ部品_No.8、MSW1511S-1 アンローダ部品_No.8、SDW1109 -A アンローダ(2010年10月~)部品_No.8、MSW1511-2M-A(バーク) アンローダ部品_No.8、MBW1511DX-H アンローダ部品_No.8、GKW15B アンローダ部品_No.7、MSW1110S-1 アンローダ部品_No.8、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.8、MBW1511DX-S アンローダ部品_No.8、MSW1511-S アンローダ部品_No.8、MSW1511-M-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.44569、MPW3000E アンローダ部品_No.8、GKW12B アンローダ部品_No.7、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.8、MKW1209DX-S アンローダ部品_No.8、MKW1511DX-S アンローダ部品_No.8、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年10月~)部品_No.8、MSW1108-F アンローダ部品_No.7、MKW1511DX-H アンローダ部品_No.8、MSW1110-S アンローダ部品_No.8
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング
部品名称Oリング 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.19MB) 図解NoMS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.8、MS154MC-A-60HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS153 本体部品_No.7、MS154 -A 本体部品_No.8、MS154EA-M 本体部品_No.8、MS154EA-K 本体部品_No.8、MS153EMK 動力噴霧器部品_No.7、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS154EMM 動力噴霧機部品_No.8、MS153EW-3K 動力噴霧機部品_No.8、MS154EA-3M クランクケース,吸水弁部品_No.8、MS153EW-3M 動力噴霧機部品_No.8、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS154EMK 動力噴霧機部品_No.8、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.8、MS153EMM-1 動力噴霧機部品_No.7、MK5E-1 動力噴霧器部品_No.7
1個
349 税込384
7日以内出荷

規格M5X8クボミサキ 部品名称6カクアナツキトメネジ 関連資料展開図1(0.76MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(0.77MB) 展開図13(0.77MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.77MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.06MB) 図解NoSD44 調圧装置部品_No.32、L4-530DW 調圧弁部品_No.7、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.29、BSA-411CS 調圧弁部品_No.7、BSA-400 調圧弁部品_No.7、SSA-α510 調圧弁部品_No.23、MSW1540MC-1(60Hz) 調圧弁部品_No.8、BSA-420JSG G-4 調圧弁部品_No.7、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.20、BSA-650シリーズ 調圧弁、圧力計 速連なし部品_No.7、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.20、BSM-500J 分水器 調圧弁部品_No.24、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.7、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.7、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.16、BSA-410AS 調圧弁部品_No.7、BSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.14、BSA-411S 調圧弁部品_No.7、MS5002 調圧装置部品_No.33、SSA-E500 分水器 調圧弁部品_No.21など
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷

関連キーワード