36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットはロングサイズとレギュラーサイズの両口。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔工事などに最適。
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ショートタイプ、曲りシノ付き。アルミ鍛造ハンドル採用により、メーカー従来品の約60%と軽量。 狭い場所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
用途鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハンドルに落下防止具の取付用スライドリング付。 くるくるキャッチとの併用で作業性を損なうことなく、工具落下による災害を防止。 スライドリング取付部分が上下にスライドするので、作業が妨げられません。
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲りシノ付きラチェットレンチ。 足場組みの番線締め付け、鳶職、生コンクリート圧送業などに最適です。
呼び17×21
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

アルミ鍛造ハンドルで軽くて丈夫です。ソケットが薄くヘッドが小さいため狭所での作業に最適です。ショートタイプ、曲がりシノ付です。
全長(mm)240 仕様曲がりシノ付 タイプショートタイプ シノの有無あり
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両口ともロングタイプソケット。一体構造の鍛造品で強力。 ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
用途鉄骨・橋梁・トンネル推進立坑・配管・ダクト・電気工事などに最適。
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ショートタイプ、曲りシノ付き。狭所でのネジ締め、番線締めもラクラク。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)両口 MCCレンチ
ハンドルの両端に異なるサイズのソケットを付けた両口タイプ。 MCC独自の超薄型ソケット、建築・機械整備など、狭所のネジ締め作業に最適。
呼び17R×21R
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)吊バンドレンチ
10A~100Aの吊バンド、立てバンドに使用できます。 ソケット部は、ロングのラチェット機構ですので狭い場所や太径のパイプへも効率よく作業できます。 先端のスパナ部は、タン付吊バンドのタン(ナット)の締付、ゆるめができます。 また適切な角度がついていますので、天井(壁)際のナットに対して作業しやすくなっています。
用途各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料、など設備工事のボルト・ナット。 スパナ12
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式
全長(mm)785 質量(g)4700 呼び13 切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に シノの有無あり 材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状オフセット シノの有無あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ラチェット機構を採用、カッタは最適な送りで自動切り込み。
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。 切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。 独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。 軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。 (但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。) 全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。
用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。 切断サイズ(軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25 材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装 ソケット種別両口ソケット
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)電工レンチスパナ付
トラスコ品番811-2832 全長(mm)200 質量(g)400 対辺(mm)スパナ:13・17、ソケット:17
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)倍力レンチ
100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。
寸法(mm)1000 呼び100 質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6 適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

MCC(松阪鉄工所)フランジレンチ
狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締付け。
用途フランジ締付けの専用工具
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。
全長(mm)144 質量(g)600 パイプサイズ7A、10A、13A 適合パイプ架橋ポリエチレン管
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~42 質量(kg)0.5 適合パイプ呼び径~30 適合替刃PECE30
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ラチェット機構により片手でラクラク切断。替刃式
適合パイプ外径(Φmm)~63 質量(kg)0.9 適合パイプ呼び径~50 適合替刃PECE50
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)ポリパイレンチ
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手(呼び径13~50)の締め付けに最適。
開き幅(mm)30~90 呼び寸法(mm)450 トラスコ品番440-2138 質量(g)1300 締付け能力水道用ポリエチレン管金属継手(13~50)、鋼管(25A~50A)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)ホンカンレンチ
ハンドルが伸縮するラチェットレンチ。 伸び縮みするハンドル、溝内の管底など狭所での締め付けに力を発揮。 ソケット部はオープンになっており、水洗い・注油など手入れが簡単なので泥水の中でも使用可能。
用途水道・ガスなど埋設される鋳鉄管、サドル分水栓などのボルトナット締め付けに最適。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多サイズ対応型のプリセット形トルクレンチ。 トルク値は設定トルク範囲内で自由に設定。目盛(主目盛と副目盛)で簡単設定! 設定値に達したらカチンという音とクリック感でお知らせ。 6角継手、8角継手、円形のラチェット操作可能。 硬質塩化ビニル外面被覆鋼管の締付けはパイプの各サイズ標準トルクまでであれば、被覆が破れることなく締付けが行えます。(20℃以下での使用に限る) ただし、被覆鋼管は温度や被覆の状態によって剥離する可能性があります。
用途締付対象材:水道用ポリエチレン管金属継手(JWWA B 116)、水道配水用ポリエチレン管金属継手(PTCB21)、配管用炭素鋼鋼管(SGP:JIS G 3452)、硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(被覆厚み1.6mm以上)の締付作業のトルク管理。 精度(%)±9以内
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化粧管13専用 (銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)。化粧管13を傷を付けず、簡単に締め付けができる軽量・コンパクトなレンチ。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで簡単に締め付けができるラチェット操作。壁から化粧管までの隙間が20mmあれば締め付けできるコンパクト設計。化粧管の胴部分をつかむアタッチメントは、化粧管を傷つけない樹脂製部品。アタッチメントは交換式で経済的(別売 品名:GWアタッチメント C13、品番:GWA13)。アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
用途化粧管13(銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)の締付に 質量(g)390 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200×45×26 グリップ径(Φmm)12 適合締め付け可能パイプ:化粧管13(銅製クロームメッキ給水管・ステンレス製給水管) 許容トルク(N・m)40 全長(mm)200
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

1丁ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)