カテゴリ
- 切削工具(39)
- バイク純正部品(24)
- 制御機器(22)
- 科学研究・開発用品(11)
- 作業工具(9)
- メカニカル部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 卓上消耗品(5)
- 測定用品(5)
- 厨房用品(4)
- オフィス家具(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- 自転車部品(4)
- 家電(4)
- 建築金物(3)
- 介護用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 事務用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(34)
- ホンダ(23)
- VISHAY(8)
- アズワン(6)
- ワゴジャパン(5)
- Ampco(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- KMC(4)
- ジェーシーエム(4)
- omron(オムロン)(3)
- CONTEC(コンテック)(3)
- ARCOL(OHMITE)(3)
- オムロンセンテック(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- サカセ化学工業(2)
- 東京精密(2)
- トンボ工業(2)
- TKG(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mcs-1」の検索結果

チップソー 木工用
(348件のレビュー)¥769~税込¥846~1枚当日出荷木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有適合電気丸のこ種別造作用販売区分業務用
調色用カップセット 1Lタイプ
(33件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷1Lの使いやすいサイズで、ちょっとした塗装時の調色に便利なセットです。用途塗料調合用途にセット内容内容器:100枚、ホルダー:2個、撹拌棒:2本、フタ:3枚材質(内容器、フタ)ポリエチレン、(スタンド、撹拌棒)ポリプロピレン容量(L)1目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140
ミニスモールローラー minicoro
アサヒペン(2件のレビュー)¥759税込¥8351袋(4個)当日出荷から翌々日出荷コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に! 従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。 塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。 極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。 毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。 短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。毛材マイクロファイバー(ポリエステル)適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト製金切鋸
SK11(8件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷丈夫で軽いアルミダイカスト製ハンドルの金切鋸です。平行に締付けるので、しっかり固定できます。一体成型で刃がねじれず切りやすいです。 スライド式で、刃の固定位置を簡単に調整できます。市販の金切鋸用替刃250mmが使用できるので、用途に応じてステンレス・エンビ・プラスチックなどの切断作業もできます。 この商品は、刃の背の部分をネジと本体ではさみこんで固定するので、刃の固定する位置を変えることにより、刃の使用する位置も変えられ、刃全体を有効に使用できます。用途一般金属の切断作業。仕様力の入れやすいワイドグリップ材質アルミダイカスト
超音波洗浄器(単周波)
アズワン(1件のレビュー)¥133,650~税込¥147,015~1個当日出荷から翌々日出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。発振周波数(kHz)40
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
GBCクリーニングシートEX
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥699税込¥7691パック(10枚)当日出荷ラミネーター内の糊を取りやすい厚みと紙質にこだわり、効率的にクリーニングを行える。ラミネーター内に付着した糊をとる。フィルムの仕上がりをきれいに保つ。フィルムの詰まりを防ぐ。機器の故障を防ぐ材質紙厚さ(mm)0.4サイズA4機&A3機、両機種対応質量(g)20/枚サイズ(mm)210×297RoHS指令(10物質対応)対応
二輪車用車載工具セット
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981セット(8個)当日出荷幅広いシーンで使用可能なバイク用車載工具セットです。付属品TRD-417、TRD-MH、TRD-TH、TS-0810、TS-1214、TS-1719、TP-150、TTR-450BKトラスコ品番363-8323セット内容オフセットドライバー(差込角:6.35 、-4.5×+1・-6×+2・+3、六角2.5・3・4・5)、T型ラチェットハンドル(差込角:6.35、全長:80mm)、マグネットホルダー(差込角:6.35、全長:60mm)、両口スパナ(8×10、12×14、17×19mm)、プライヤー(150mm)、ツールロールセット商品数8ケース色ブラックケース寸法(mm)460×20×320
自主管理薬箱(ウィークリーメディ) MC-S128
サカセ化学工業(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷1引出1回分。材質(外枠)ABS<持続性帯電防止機能>、(引出)PS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×123×182引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×93×16(28コ)松吉医科器械コード19-7180-00
アラムミニコネクター 10個入 MCシリーズ
アラム¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷から8日以内出荷アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
サキスボ ネジマグキャッチャー付ビット
ベッセル(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷2枚のネオジウム磁石を内蔵した ネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持します。 段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所での ネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適です。用途装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、 ドライウォール作業。設備、電気工事に。種類段付、トーション先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能片頭
業務用 冷凍ショーケース
ジェーシーエム(1件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。 ラウンド型デザインで対面販売にも適している。 ノンフロン製品だから環境に優しい。 庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。 スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管 4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク 内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。 100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。 結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。キャスター数4個庫内温度(℃)-25RoHS指令(10物質対応)対応
超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ
アズワン¥133,650税込¥147,0151台当日出荷スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。種別単周波・樹脂筐体タイプ材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位
メラミンお子様食器「マイメロディ」 スプーン
TKG¥369税込¥4061個翌々日出荷メラミンお子様食器「マイメロディ」シリーズ。洗浄器対応。種別スプーン材質メラミン樹脂全長(mm)124TKG品番9-2423-1201TKG品番(2017)6-2210-1301食器の種類子供用食器
【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-10
アズワン¥8,598~税込¥9,458~1個翌日出荷から4日以内出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約9槽内寸法(mm)300×240×150表示LCD(液晶)付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)300安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約10発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
メスシリンダースタンド
アズワン¥15,600税込¥17,1601個3日以内出荷効率良く乾燥・収納することができます。メスシリンダーを逆さ吊りして保管するスタンドです。ステンレス製ですので、流し台の中に置いてご使用いただいても便利です。
フリーウェイミニコッピング
PICUS(大洋精工)¥689税込¥7581個当日出荷アルミダイカスト製フレームの、軽量で使いやすいミニタイプのコッピングソーです。折れにくく、360度あらゆる方向に切込める安全で長持ちなスパイラル刃の糸ノコです。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。用途木材、金属の加工。材質フレーム:ダイカスト、刃:特殊鋼タイプ軽量コンパクトタイプ
防錆加工コンフォートバイク用チェーン(1/8シングルスピード用)
KMC(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷静音構造 RUSTBUSTER(表面防錆加工) 塩水噴射試験500時間突破
バランスキッズ スプーン
台和¥569税込¥6261個翌々日出荷メラミンお子様食器「バランスキッズ」シリーズ種別スプーン幅(mm)32全長(mm)124色白TKG品番9-2424-2301TKG品番(2017)6-2211-2301
M ableクッション 清拭タイプ S1
ヒトラボ¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷関節拘縮や円背など、身体の変形があると、特定の部位に体重が集まったり、筋緊張が高い状態が続きます。そういった状態は、褥瘡になるリスクを高め、身体の変形をさらに進める原因になります。M-ableクッションを使えば、体重分布を正しく保ち、良い姿勢作りが可能です。特殊な中材により、フィット性と保持性の両方を高め、豊富なバリエーションと共にあらゆる体格、部位、変形に対応します。褥瘡予防、関節拘縮対策におすすめです。材質中材/ポリプロピレン・ポリエチレン、インナーカバー/ナイロン100%・表面ポリウレタンラミネート加工、アウターカバー/ポリエステル65%・綿35%質量(kg)1.6寸法(cm)40×80アズワン品番69-1199-86
【レンタル】超音波洗浄器(単周波・樹脂筐体タイプ)
アズワン¥5,398~税込¥5,938~1台翌日出荷から4日以内出荷筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。 オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。 99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。 ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。発振回路自励発振方式
ホットミラー(ステンレスシリーズ)
トーグ安全工業¥32,980~税込¥36,278~1式3日以内出荷特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用しています。 ステンレス鋼板(SUS304)を使用したミラーです。 くもり・キズ・ヒズミに対して強く、耐熱・耐蝕性を要求される場所に 安心してご使用いただけます。 ミラー、支柱の色は全てオレンジです。道路反射鏡協会認定品です。付属品取付金具付き仕様標準型、道路反射鏡協会認定品色オレンジ取付け方法支柱取付材質(ミラー)ステンレス鋼板(SUS304)使用場所屋外
メラミンお子様食器「デュールムー」 スプーン
TKG¥549税込¥6041個翌々日出荷洗浄器対応。種別スプーン材質メラミン樹脂全長(mm)124TKG品番9-2430-2501TKG品番(2017)6-2215-1201食器の種類子供用食器
SUS製ヘアキャッチャ MCS
ショウエイ¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷から41日以内出荷毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)0.39
ビオラモミニセルストレーナー 1箱 1個/包×50包入 VMCSシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,598税込¥9,4581箱(50包×1個)翌日出荷1.5mlチューブから~15ml遠沈管まで幅広く使用できる汎用型のミニセルトレーナーです。使用するチューブが選べるので、少量サンプルなどが効率的に使用できます生体組織からの細胞分離時に非常に便利なストレーナーです。使いやすい個包装です。積み重ね可能で、連続ろ過を一度に行えます。使用後に反転することで残留細胞を回収でき、サンプルのロスを最小限にすることが出来ます。持ちやすい形状で、コンタミのリスクを軽減します。
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 11.0
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,588税込¥3,9471本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)104直径(Φmm)11溝長(mm)47先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 11.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥4,488税込¥4,9371本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)104直径(Φmm)11.2溝長(mm)47先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 10.4
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,588税込¥3,9471本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)100直径(Φmm)10.4溝長(mm)43先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12