カテゴリ
- 自動車純正部品(88)
- 切削工具(17)
- トラック純正部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 制御機器(10)
- 電気材料(7)
- テープ(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ(82)
- 三菱ふそう(18)
- SMC(14)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 三菱マテリアル(4)
- マサル工業(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- TORAY(東レ)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- honeywell(3)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- CKD(2)
- 三沢電線(2)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- タンガロイ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「md0.3」の検索結果

エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から11日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
ニュー・エフモール デズミ
マサル工業(13件のレビュー)¥76税込¥841個当日出荷から4日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロドリル MD
ティーシーティー・ジャパン(18件のレビュー)¥419~税込¥461~1本ほか当日出荷MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。 非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。用途プリント配線穴あけ用ドリルビット材質超硬+ステンレス先端角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト
マサル工業¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から6日以内出荷●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。材質PVC寸法L(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から3日以内出荷小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(3件のレビュー)¥19,900~税込¥21,890~1個当日出荷から101日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
メタルエフモール デズミ
マサル工業¥159税込¥1751個当日出荷から3日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途外曲りでの直角接続用材質鋼板形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
LCRメータピンセット Peak Electronic Design
Peak Electronic Design¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様アクセサリタイプ = ピンセット併用可能製品 = LCRケーブルPeak LCR40mパッシブコンポーネントアナライザ. LCR40mは、インダクタ、コンデンサ、抵抗器を自動的に識別して、主なコンポーネントの値及びその他コンポーネントの詳細(コイルインダクタンス及びDC抵抗など)を測定できます。 特徴が不明な場合や表面実装設計に最適です。. コンポーネントを自動識別 テスト周波数を自動選択 遅延又は即時分析(ハンズフリー操作用) 不揮発性プローブ及びテストリード補正 実単位表示による自動範囲設定及びスケーリング 自動及び手動電源オフ
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
バイオレット高精度ドリル
三菱マテリアル¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍の長寿命です。幅広い被削材にご使用いただけます。加工用途に適した先端形状により、高精度加工を実現しています。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。トラスコ品番298-8691材質高級高合金HSS全長(mm)85溝長(mm)35シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)3.25表面処理バイオレットコーティング(VA)有効加工深さ5D(刃径×5倍)
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型
azbil(旧:山武)¥19,900税込¥21,8901個当日出荷から51日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A
LITTELFUSE¥769税込¥8461袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)7.98幅(mm)5.44寸法(mm)7.98×5.44×3.18高さ(mm)3.18定格電圧60V最大電流(A)0.416666666666667保持電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作電流(mA)600最大抵抗(Ω)4.8動作時間(s)3電力損失(W)1.7最小抵抗(Ω)1.2最大動作温度(℃)85
フライス 金型用インサート RDHW0803M0
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷三次元加工が可能なカッター用インサートです。仕様AN(deg):15寸法S(mm)3.18RoHS指令(10物質対応)対応
防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外
ELPA¥399税込¥4391個3日以内出荷ステッカー寸法:W65xH65(mm)。ステッカー全体寸法:W72xH89(mm)。1枚入用途貼るだけ!かんたん対策。おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに。耐候性。防水。日本製
マルチダイヤコア
BOSCH(ボッシュ)¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ