材質ポリエチレン中空成形品
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×570×72
松吉医科器械コード01-6502-00
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
超小型ドライブ部とコントローラー部が分離したコンパクト設計。。抜群の精度を誇る高速ステッピングモーター内蔵。。4分岐コントローラー(BS-MD1020)を使えば、4台まで別々の流量設定運転可能。
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))100
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金、 鋳鉄、炭素繊維等の加工用フェースミルです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
本質安全防爆形 微差圧伝送器
本質安全防爆とは、正常時および事故時に発生する電気火花または温度上昇によって可燃性ガスに点火されないように必要な安全率を考慮して設計された構造のもので、その防爆安全性が公的機関において、試験その他によって確認されたものをいいます。
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
タイプ屋内防滴用
出力電流(mA)2線式4~20DC
構成マノスタートランスミッタEMT1HおよびセイフティバリヤMTL7787+
防爆構造本質安全防爆構造
対象ガスEx ia ⅡC T4 Ga
回路【本安】EMT1H~セイフティバリヤ(MTL7787+)間の配線条件、キャパシタンス(CC):0.05μF以下、配線抵抗:10Ω以下、インダクタンス(Lc):2.00mH以下、電線の導体断面積:0.5~2.5mm2【非本安】AC250V 50/60Hz、DC250V
測定方式差圧式
材質外装:アルミダイカスト 外装面塗装(塗色グレー)
取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)
電気信号交換方式:可変インダクタンス
絶縁抵抗(MΩ)電源端子-接地端子間:20以上(500VDCメガー)
耐電圧(V)電源端子-接地端子間:AC500(50/60Hz 1分間 1mA以下)
使用周囲温度(℃)0~40(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6):ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1):金属管用口金に適合、硬質チューブ(外径6×内径4):金属管用口金に別売のインナースリーブセット(XIN6×4)が必要です。
質量(g)EMT1H:約1100、MTL7787+:約140
最大電圧(V)本安回路:28
最大電流(mA)本安回路:93
最大電力(W)本安回路:0.65
伝送方法【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗250Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V P-P以内)
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)
ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。
ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。
BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
P290シリーズのシェルミルです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
1個
¥63,980
税込¥70,378
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
1個
¥66,980
税込¥73,678
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
1個
¥59,980
税込¥65,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)100
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
1個
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
1個
¥65,980
税込¥72,578
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
1個
¥69,980
税込¥76,978
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)1000
作動方式複動片ロッド
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション。変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用。高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
測定方式差圧式
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー)
測定ガス空気空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ