カテゴリ
- 農業機械(177)
- 切削工具(58)
- 制御機器(25)
- 自動車補修部品(23)
- 建材・エクステリア(19)
- 自動車純正部品(19)
- パソコン/周辺機器(17)
- バイク部品(16)
- カー用品(15)
- バイク純正部品(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 測定用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 電気材料(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(5)
- 物流用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- トラック純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(177)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- ESTERA(9)
- KOA(9)
- MAZDA(マツダ)(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- RIDING SPOT(5)
- SDG株式会社(8)
- SMC(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エスコ(7)
- カクダイ(4)
- テクロック(7)
- ニッサン(9)
- マサル工業(5)
- メディアカバーマーケット(17)
- ヨドコウ(19)
- ロイヤル化成(6)
- 三菱マテリアル(47)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「md22」の検索結果

エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から10日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC




ニュー・エフモール デズミ
マサル工業(13件のレビュー)¥88税込¥971個当日出荷から4日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
電動ミートチョッパー デラックスミンチ MD-22K
なんつね¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷ステンレスヘッドの高性能ロール・ナイフで、原料の加熱がなく鮮度も落ちません。しかも、運転音は静かです。プレート3.2mmとナイフ1setは標準付
カラービット(段付・マグネット入り)
ANEX(10件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。種類段付先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から32日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から67日以内出荷豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
メタルエフモール デズミ
マサル工業¥399税込¥4391個当日出荷から3日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途外曲りでの直角接続用材質鋼板形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットポンプ (ケミカル海水用)
三相電機(26件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から12日以内出荷メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
クッションドリル鉄工用AMD
ベッセル(2件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
エフモール デズミ
マサル工業¥81税込¥891個3日以内出荷から6日以内出荷●外曲がりの直角接続に使用します。用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイド
マルハ電機¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ソレノイドは、電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換させることを目的とした機能部品です。用途OA機器、防災機器、自動販売機、電力用開閉器、娯楽機器、医療・介護機器、健康機器、アパレル機器等の機構駆動用として広範囲に使用されています。種類プル型RoHS指令(10物質対応)対応
LMDボックス<R>
未来工業¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷から翌々日出荷ミストサウナの初期冷水及び濾過水を樹脂管を用いて浴室へ排出する場合に使用します。 カバー無とカバー付の2種類があります。流量(L/min)6以下取付穴径(Φmm)50適合壁厚(mm)9~23(補強材含む)
油圧シリンダー(複動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷複動シリンダー。ピストンメッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付接続口径(Rc)3/8最大出力(kN)200押側受圧面積(cm2)28.74ピストン径C(Φmm)42カラーねじ径DM82×P2カラーねじ長E(mm)50引側受圧面積(cm2)14.89引側出力(kN)103ピストンねじ径FM40×P2ピストンねじ長G(mm)36ピストン突出長I(mm)45引カプラー位置M(mm)83ピストン受長H(mm)10
屋内ジョイントボックス
エスコ¥355税込¥3911パック翌日出荷かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。 結束部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。 背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。 ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。 二重天井内先行配線にも最適です。
複動式油圧シリンダー
リケン¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ピストンメッキ付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に受圧面積(cm2)28.74ヘッド径(Φmm)42
超うす研磨マルチディスク 粗目#240替ヘッド 20個入り
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,698税込¥4,0681セット(20個)5日以内出荷材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.24ディスク径(Φmm)12番手粗目#240
180mm 平バール
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷軽量で曲がりにくい。完全焼入れを施し、強力タイプに仕上げています。バールの釘抜き部は、小さく繊細につくられています。手にフィットする異形特殊鋼材を使用しております。エスコ品番EA519MD-22材質機械構造用炭素鋼形状先端:両端が釘抜き状、断面:異形特殊鋼材幅(mm)爪(釘抜き):2.5全長(mm)180質量(g)70柄長さ(mm)10×5尾部幅(mm)12
214x118x45mm パーツケース
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷仕様仕切り板:4枚エスコ品番EA508MD-22材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45色クリア外寸(mm)214×118×45内寸(mm)206×104×41仕切板4仕切数(個)5仕切りあり
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
マグネットポンプ
ケニス¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。 塩ビ配管用ユニオン標準装備です。ポンプと配管は簡単に付け外しできますので、メンテナンスが容易に行なえます。 主要部がポリプロピレン製で、軸にはセラミック、軸受にはPTFE、Oリングにはフッ素ゴムを採用しています。比重1.1以下動作温度(℃)0~40使用粘度範囲(mm2/sec)30まで
RIKEN 複動式油圧シリンダー
理研商会¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。用途使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に材質鉄
リボン デザイン ドクターコート ホワイト md223001シリーズ
エムドレスト・ウェルネス¥17,980税込¥19,7781枚5日以内出荷から7日以内出荷美しいシルエットと可愛らしいリボンデザインの7分袖ドクターコートです。袖口スリットを採用しているので動きやすいです。リボンポケットのふっくらとした丸みが優しい印象を演出します。ラインストーン付きシェル調ボタンを使用しています。材質表地/ポリエステル91%・PU(ポリウレタン)9%、裏地/ポリエステル100%色ホワイト
...