なんつね
電動ミートチョッパー デラックスミンチ MD-22K
ステンレスヘッドの高性能ロール・ナイフで、原料の加熱がなく鮮度も落ちません。しかも、運転音は静かです。
プレート3.2mmとナイフ1setは標準付
材質
鉄・鋳物、ステンレス
外寸法(mm)
245×575×H440、プレート:Φ83
電源(三相/V)
200
内寸法(Φmm)
投入口:60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04850926
MD-22K
¥
330,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください