カテゴリ
- 農業機械(65)
- 制御機器(23)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 自動車補修部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 切削工具(7)
- 作業工具(5)
- バイク部品(3)
- 電気材料(3)
- 作業服(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(65)
- CAMDENBOSS(11)
- Festo(9)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- Aratas(旧:omron)(5)
- omron(オムロン)(4)
- ユニーズ(4)
- ANEX(3)
- イシハシ精工(3)
- SMC(3)
- エスコ(3)
- タンガロイ(3)
- マサル工業(2)
- ノヴァエレクトロニクス(2)
- カクタ(1)
- 三相電機(1)
- ダイキン工業(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ベッセル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「md52」の検索結果

エムケーダクト
マサル工業(15件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から11日以内出荷●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥879税込¥9671本当日出荷から9日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
クッションドリル鉄工用
ベッセル(15件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
マグネットポンプ (温水用)
三相電機(51件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から3日以内出荷樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。比重1.1以下設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(10本)当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
コンパクト封入スイッチ ZC-□55
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から62日以内出荷1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。 取り付けピッチは、形Zと同じ。 一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
マルチドリルビス ユニーズパック 厚鉄板対応 ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック当日出荷から4日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
450mm 平バール(超軽量)
エスコ¥1,940税込¥2,1341本当日出荷超軽量。パイプは全体焼入の特殊鋼で強力です。バールの釘抜き部は、古い釘などにも食い付きが良く、簡単、安全に作業ができます。バールテコ部は最適な角度が付いており、ハガシ作業、テコ作業を効率よくできます。軽量で取り扱いやすいため、疲れにくく作業性を向上させます。サビに強いクロムメッキ仕上げ。落下防止金具の取付穴付き。エスコ品番EA519MD-52材質機械構造用炭素鋼、鋼管形状断面: 異形焼入鋼管全長(mm)450質量(g)480寸法a(mm)5刃幅(mm)5寸法b(mm)24尾部幅(mm)24
ドライバ一体型モーションコントローラ
ノヴァエレクトロニクス¥99,980税込¥109,9781個当日出荷5相ステッピングモータードライバ内蔵のモーションコントローラーで、設定・操作は付属のソフトから容易に行えます。36種類の命令による各軸1000ステップのユーザープログラムの設定が可能です。補間機能付き(直線・円弧・連続補間)です。加減速ドライブは、定速ドライブ・台形加減速ドライブ(対象/非対称)・S字加減速ドライブを行うことができます。マイクロステップは1~250分割まで16種類の分割数が選択できます。用途USB2.0接続対応種別2軸アズワン品番3-8558-02
カラービット5本組
ANEX¥1,298税込¥1,4281セット(5本)当日出荷両端部非塗装で刃先精度が抜群です。材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)130先端形状プラス(+)本数5塗装色黄刃先マグネットあり両頭機能両頭
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック当日出荷から5日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状皿仕上ユニクロメッキ
丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2
Aratas(旧:omron)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から68日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金
マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷から5日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状皿仕上ステンレコーテング![2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919808-180219-02.jpg)
2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA538MD-52全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状重ね合せ用
マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ
ユニーズ¥2,388税込¥2,6271パック3日以内出荷から4日以内出荷マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
防炎ツナギ
ROUND ONI¥16,980~税込¥18,678~1着6日以内出荷綿100%の着心地でトップレベルの防炎性。ハードワークに耐える安心の防炎ツナギ用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。種別長袖つなぎ混率(%)綿100機能防炎特性綿100%防炎素材MAX-DYNA使用、両胸ポケット、左腕ペン差し付き袖丈長袖
スライダ3軸ロボット用ドライバ一体型コントローラ
ノヴァエレクトロニクス¥99,980税込¥109,9781個11日以内出荷種別ドライバ一体型コントローラ(3軸ロボット向けには2台必要)アズワン品番3-703-02
組端子台
東洋技研¥9,498税込¥10,4481個15日以内出荷形状1段取付方式C型20mmレール定格絶縁電圧(V)AC DC300端子間ピッチ(mm)10構成【中間板】VT-5MD【側板】VT-5ML(A)【VT-5ML(B)【記名板】AM-10【レール】AS4【止め金具】ATO-1電線太さ(mm2)0.5~2定格通電電流(A)15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
手動切上ダイヘッド MD M8ー52
REX(レッキス工業)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷メートルねじボルト用です。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4783適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3、90A3、N100A質量(kg)5.5寸法手動切上8ー52
ソレノイドバルブ VSNC-FC-M52-MD-N14-FNシリーズ
Festo¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSNC-FC-M52-MD-N14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、モノステーブル、FN アーマチュアシステムDPI/VDE3845 準拠の接続パターン( DAP、DFPB、バルブ機能 5/2 または 3/2、コンバーチブル 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 2.5 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSNC-FC-M52-MD-N14-FN●機能:5/2 or 3/2 Convertible●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7469アズワン品番65-7891-25
ソレノイドバルブ VSNC-FTC-M52-MD-N14-FNシリーズ
Festo¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、モノステーブル、FN アーマチュアシステム、ポペットバルブ。VDI / VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータ用のパイロットバルブですバルブ機能 5/2 または 3/2、コンバーチブル 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 800 l/min 動作圧力: 2.5 → 8 bar仕様●メーカーシリーズ:VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN●機能:5/2 or 3/2 Convertible●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7575アズワン品番65-7986-32
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D1-1R5Lシリーズ
Festo¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L はバルブ機能:5 / 2 モノステーブルで、作動タイプは電気式です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MD-D1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7497アズワン品番65-7988-13
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D2-1R5Lシリーズ
Festo¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MD-D2-1R5L には、バルブ機能:5 / 2 モノステーブルと作動タイプ:電気式があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。幅:52 mm、標準公称流量:2800 l/min、動作圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MD-D2-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7516アズワン品番65-8011-81
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,990税込¥6,5891セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
























![2 mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919808-180219-02.jpg)