カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 農業機械(1)

「mdc02w」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇口直結型 MONOシリーズ クリンスイ MD301 三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型 MONOシリーズ クリンスイ MD301三菱ケミカル・クリンスイ(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
質量(g)380(満水時)表示チェックウインドー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×70×106使用電池CR2032ディスプレイ液晶ディスプレイ除去出来るもの鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)適用可能カートリッジMDC01SW、MDC02W、MDC03SWカートリッジMDC01S(付属)洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン
メタルボーラーミニ (ミタチ用) ミヤナガメタルボーラーミニ (ミタチ用)ミヤナガ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合材鋼板・ステンレス板など刃径(mm)22適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機トラスコ品番379-1793適合機種ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3)質量(g)22最大板厚(mm)6取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
799税込879
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
メタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0 ミヤナガメタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0ミヤナガ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)12.0トラスコ品番796-5648適合機種ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3)質量(g)24取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6
パッキン BIGM(丸山製作所)パッキンBIGM(丸山製作所)
949税込1,044
1個
7日以内出荷
部品名称パツキン関連資料展開図1(1.76MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.76MB) 展開図7(1.96MB) 展開図8(1.96MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.76MB) 展開図14(1.76MB) 展開図15(1.97MB) 展開図16(1.97MB) 展開図17(1.97MB) 展開図18(1.97MB) 展開図19(0.91MB)図解NoMNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.103、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.92、MFH-G350(W) ミッション分解1部品_No.24、MRS40H-151 トランスミッション部品_No.75、MRS40H-153 トランスミッション部品_No.75、MRS40H-152 トランスミッション部品_No.75、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.103、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.103、MHL352 ミッション分解1部品_No.24、MFH-G350-1(W) ミッション分解1部品_No.24、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.92、MFH-G350-1 ミッション分解1部品_No.24、MFH-G350 ミッション分解1部品_No.24、MRS40H-150 トランスミッション部品_No.75、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.103、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.103、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.103、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.92、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.92