厚さ(mm)2.5
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)5.5
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)9
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
MDF自体に着色しているので、カットした切断面も同じ色になります。
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1200
厚さ(mm)5
色黒、グレー、ライトグレー、赤、オレンジ、黄、青、緑
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)12
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
加工性に優れるMDFの代替ボードです。
収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも
長さ(mm)1830
幅(mm)920
厚さ(mm)2.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質MDF材
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)4
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T1G2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質枠:スチール、粉体塗装(シルバー)パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)
厚さ(mm)20
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900
規格T2G2
針葉樹タイプのMDF。優れた加工性が特長です。
厳しい環境下(高温・高湿)でも寸法変化が小さく反りが起こりにくいため、収納、建具などに広く利用されています。
長い木質繊維を生かした表面は滑らかであり、ラミネートや塗装などに適しています。
工場が立地するニュージーランドは計画的に植林されたラジアータパインが豊富にあります。そのうち、製材に適さない部分を原料として使用し、原材料を安定的に調達しています。
グリーン購入法適合
材質ラワン合板
寸法(mm)910×1820
長さ(mm)1820
幅(mm)910
規格T2G1
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個
¥1,998
税込¥2,198
18日以内出荷
VDデスクシリーズは、様々なオフィスシーンに適した家具を追求してきたこだわりと技術が、細かい点まで生きています。デスク上の空間を最大限活用できるデスクトップシェル。よく使う資料や小物などをきれいに整理できます。パネル部分がクロスとスチールのタイプから選べます。
材質(棚板・支柱・バックパネル)スチール・メラミン焼付塗装Z924(パネル)インシュレーションボード・MDF(張布)布・ポリエステル100%
タイプクロスタイプ
最大積載量(kg)30
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
KD-8000シリーズの取付金物。
100回線パネルをP2MDF(VB側)に取り付ける際に使用。
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
扉付き、セミクローズ型ワークブースです。
パネル二重構造になっており外側には遮音性のあるパネル(MDF)、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。
外側の音源が約12db、内側の音源が約20db低減されます。
フェルトパネルは再生PET樹脂を使って成型されています。
外への音漏れを軽減するはめ込み式天井が付属しています。内部の音を外へ出しにくくするための前方用パネルとデスク部を明るくしたい際の後方用パネルを同梱しています。
液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き
内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。
PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵
当製品にはリサイクルPET60%のフェルトパネルを使用しています。
付属品キャスター(直径60mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み)
材質張地/布、芯材/木製(MDF)・フェルト(PET)、フレーム/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
高さ(mm)天板までの高さ/720
電源15A・125V(合計1500Wまで)、USB Aポート×2(給電用)、プラグ仕様/2P、差込口/2P(2個口)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1176.5×1924
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板/952×400×18
パネル厚さt(mm)22
アジャスターあり
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
付属品フランジナット2個付
色黒
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
片手でラクラク!3×6のコンパネも1人でラクに運べる。合板、コンパネ、MDF、板金、ゴムシートなどのパネルを、高強度グリッパーがしっかり掴み、腕や手、指、背中に負担をかけずに運搬できます。
用途建築工事やDIYなどで、大判の板材の運搬に。
材質ハンドル : PP+TPR・クランプ部:ナイロン+グラスファイバー(PA-GF)・掴み部 :TPU
通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板
MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます
クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です
プロファイルフレームに装着できます
専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)
絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8
仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
KD-8000シリーズの取付金物。
50回線パネルをP2MDF(VA側)に取り付ける際に使用。
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
KD-8000シリーズの取付金物。
50回線パネルをP2MDF(VB側)に取り付ける際に使用。
1個
¥3,598
税込¥3,958
9日以内出荷
KD-8000シリーズの取付金物。
100回線パネルをP2MDF(VA側)に取り付ける際に使用。
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
KD-8000シリーズの取付金物。
10回線パネルをP2MDF(VB側)に取り付ける際に使用。
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)25×497×497
1箱(2個)
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。
折り畳むことでコンパクトに収納することができます。
スチールフレームとMDFに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。
スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。
3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)25
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605
パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)スチール
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み)
材質(脚ベース)スチール
パネル厚(mm)25
材質(パネル)PVC化粧合板+MDF+ハニカムボード
独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロアです。木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。
寸法(mm)30×497×497
1箱(2個)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9
ストリップ長(mm)14
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パネル部分が個人のフリースペースとして利用できますので、プリント等の掲示にも便利です。
サイズはW1000、W1100、W1200、W1400の4種類をご用意しております。
材質パネル:MDF製、クロス:ポリエステル製、フレーム:アルミ押出形材(メタリックシルバー仕上)
タイプ挟み込み式
取付方式クランプ式
材質(パネル)MDF
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W450×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個
材質スチール、木
質量(kg)約12
使用工具プラスドライバー / 手袋
キャスターあり
色(天板)ホワイト
保証期間初期不良のみ
天板厚さ(mm)15
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)60
アジャスターなし
六角レンチ(mm)2.5
天板部均等耐荷重(kg)3
組立人数2
天板寸法・幅(mm)450
天板寸法・奥行(mm)150
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W600×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個
材質スチール、木
質量(kg)約12
使用工具プラスドライバー / 手袋
キャスターあり
色(天板)ホワイト
保証期間初期不良のみ
天板厚さ(mm)15
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)60
アジャスターなし
六角レンチ(mm)2.5
天板部均等耐荷重(kg)3
組立人数2
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)150
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。
材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:クロメート
適合ドライバーNo.2
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W800×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個
材質スチール、木
質量(kg)約12
使用工具プラスドライバー / 手袋
キャスターあり
色(天板)ホワイト
保証期間初期不良のみ
天板厚さ(mm)15
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)60
アジャスターなし
六角レンチ(mm)2.5
天板部均等耐荷重(kg)3
組立人数2
天板寸法・幅(mm)800
天板寸法・奥行(mm)150
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
先端のスプーン状の切刃で木材の繊維を切削、下穴を開けながらネジ山が木材にねじ込まれるため、木割れを防ぎます。
太めネジの為、取付け後の保持力も高レベルで確保。木材の節目、硬さも関係なく確実に締結が出来ます。
薄鉄板(厚さ1.0mm以下)であれば貫通できます。
用途MDF他、硬質木材を含む木質材に。
パーチクルボード、MDFボード、木毛板、アクリル板、内装パネル、ケイカル板、サイディング、ドア枠、複合板などの部材に。
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート
ねじピッチ(mm)2.82(9山)
適合ドライバーNo.2
磁石がつく壁で、暮らしをもっと便利に!パネルを貼り付けるだけなので施工も簡単です。
カラー:6色(規格品)、MDF仕様と不燃仕様(受注生産)があります。
用途内装材、マグネットパネル、アクセントパネル
質量(kg)11
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm3.0×910×2435
保持枚数約14枚
関連キーワード
1
2
3
4
次へ