カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • メカニカル部品(9)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdta」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MDTA ユニオンティー イハラサイエンスMDTA ユニオンティーイハラサイエンス
4,398税込4,838
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316シリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)形状ティー
3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン 3M3M 熱収縮チューブ, ポリオレフィン3M
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-F~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-F~)CKD
8,725税込9,598
1個
8日以内出荷から52日以内出荷
作動方式複動・両ロッド形
MDタンクコック付 土井金属化成MDタンクコック付土井金属化成
1,498税込1,648
1缶
当日出荷
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。材質ポリエチレン・ポリプロピレン口数両口コックあり
アメラドリルAMDタイプ サンコーテクノアメラドリルAMDタイプサンコーテクノ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用。 貫通時のはく離(欠損)を軽減させた特殊刃先形状。
有効長(mm)70全長(mm)120適合機種回転用電気ドリル材質(刃)超硬チップ
LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 超ミニフラットマーカー 24V SMDタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED4 超ミニフラットマーカー 12V SMDタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)82×25×23タイプ魚眼レンズねじピッチ(mm)70ねじ径(Φmm)4電球の種類LED
DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06D-AMDタイプツカサ電工
4,998税込5,498
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)550RoHS指令(10物質対応)対応
LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED6 スリムマーカー 12V SMDタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)55×11.5×25電球の種類LED
DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85C-AMDタイプツカサ電工
5,798税込6,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)365RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-06E-AMDタイプツカサ電工
4,998税込5,498
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)275RoHS指令(10物質対応)対応
アメラドリル AMDタイプ(鉄/生地) 大阪魂アメラドリル AMDタイプ(鉄/生地)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
DCギヤードモータ TG-85E-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-85E-AMDタイプツカサ電工
5,798税込6,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト SMDタイプ 5m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライト SMDタイプ 5m 最強 防水 12v 専用竹村商会
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)55配線接続両側消費電流(A)5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライト SMDタイプ 1m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライト SMDタイプ 1m 最強 防水 12v 専用竹村商会
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)15配線接続両側消費電流(A)1.25両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライト SMDタイプ 2m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライト SMDタイプ 2m 最強 防水 12v 専用竹村商会
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)2電圧(V)12消費電力(W)30配線接続両側消費電流(A)2.5両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライト SMDタイプ 3m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライト SMDタイプ 3m 最強 防水 12v 専用竹村商会
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】。竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!。こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】。 竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)40配線接続両側消費電流(A)3.3両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
USB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 95W USB PD対応 4K/60Hz対応 スペースグレー VGA/DVI/HDMI/mDP出力対応 StarTech.comUSB Type-C接続マルチディスプレイアダプタ 95W USB PD対応 4K/60Hz対応 スペースグレー VGA/DVI/HDMI/mDP出力対応StarTech.com
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
5 in 1 マルチポートUSB-Cビデオアダプタ:USB-C(DPオルタネートモード)ポートから4K/60Hz HDMI 2.0/mDP 1.2、1080p VGA/DVIのビデオ出力が可能。HDCP 2.2/1.4、Thunderbolt 3互換、95W Power Deliveryパススルー対応アダプタ(スペースグレー)。95W PD 3.0パススルー:USB-C電源アダプタを使用し、ノートパソコンに最大95Wで充電。MacBook ProなどPD 3.0ノートパソコンで電源投入切断時のビデオ劣化を回避。デバイス互換性:TB3 MacBook Pro/Air、Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Surface Book 3、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook。検証済みアダプタ:mini DisplayPort(4K/60Hz)、HDMI (4K30Hz)、VGA/DVI(1080p)の性能をTV、モニタ、プロジェクタで検証済み。 Dell、Asus、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epsonなどのブランドに対応。簡単セットアップ :Windows/macOS/Linux/Chrome OS互換、ドライバ不要のプラグアンドプレイ接続に対応。頑丈なアルミ筐体(スペースグレー)と本体一体型のマグネットケーブルを使用
用途外出先であらゆるディスプレイに接続。MacBookなどのUSB-C搭載ノートパソコンをVGA/DVI/HDMI/mDPディスプレイに接続。スペースグレーのMacBookその他ノートパソコンに外付けモニタを接続長さ(mm)109ブラック高さ(mm)18質量(g)128湿度(%RH)0~95コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、DVI-I[29ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)0~60最大解像度【デジタル】4096×2160@24Hz または 3840×2160@60Hz(HDMI)、【アナログ】1920×1200@60Hz製品幅(mm)57動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)10.1対応解像度Ma×imum HDMI output: 4096×2160@24Hz or 3840×2160@60Hz、Ma×imum mDP output: 4096×2160@60Hz、Ma×imum DVI and VGA output: 1920×1200@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、DVI-I[29ピン]、HDMI[19ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)変換タイプメス - オス
HMDタイプ分電盤 日東工業HMDタイプ分電盤日東工業
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
スチール製ホーム分電盤
用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10質量(kg)7.7スペース2深さ(mm)95縦(mm)400横(mm)320塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)分岐回路数14盤定格(A)40主幹容量(A)50主幹ELB3P50AF50AF30
チップSMD タンタルコンデンサ 10V 220uF GB[制御機器]チップSMD タンタルコンデンサ 10V 220uFGB[制御機器]
179税込197
1個
3日以内出荷
定格電圧(V)10容量許容差(%)静電容量±20静電容量(μF)220
HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ 日東工業HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ日東工業
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
HMD3N 主幹サーキットブレーカ
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 日東工業HMD-N HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付日東工業
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
横型分電盤
用途付属機器取付スペース付塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式) 日東工業HMD2WL HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相2線式)日東工業
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
スチール製・ドア付・WHNスペース付
用途単相2線式・露出、埋込共用型横(mm)500端子【連結アース】5連盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカー分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)日東工業
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
WHMスペース付
用途単相3線式質量(kg)8.1クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】5、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】6+0盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)日東工業
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
WHMスペース付
用途単相3線式クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式) 日東工業HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)日東工業
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
WHMスペース付
用途単相3線式質量(kg)8クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)500×320端子【速結アース】5連分岐回路数【100V 2P1E20A】3、【100V 2P2E20A】1、【+予備スペース】4+2盤定格(A)24主幹容量(A)30(30F)主幹30A:GP38SN 3P 30A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
TSMDターボシャーMD 3枚刃六角軸 MALCOTSMDターボシャーMD 3枚刃六角軸MALCO
60,000税込66,000
1台
5日以内出荷
山幅の狭い角波の切断ができます。(切断可能最小山幅8mm)。電動ドライバに取り付けて板金鋏として使用できます。手作業に比べて楽に作業ができ、バリも少ない。
用途1枚切り専用です。厚さが薄くても重ね部の切断はできません。開口範囲(mm)最大5切断幅(mm)(めっき鋼板)1.3mm、(ステンレス鋼板)0.8mm、(軟鋼板)1.2mm
チップSMD タンタルコンデンサー 150μF KYOCERA AVXチップSMD タンタルコンデンサー 150μFKYOCERA AVX
859税込945
1個
5日以内出荷
仕様●種別:-●誘電体:タンタル電解●静電容量:150μF●定格電圧(DC):6.3V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:-55℃~125℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:表面実装●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:-●底面長さor径:-●種別:-●底面幅:-●高さ:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2021-98
TSMDターボシャーMD 3枚刃用替刃 MALCOTSMDターボシャーMD 3枚刃用替刃MALCO
26,980税込29,678
1組
5日以内出荷
チップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズ LINKMANチップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズLINKMAN
86税込95
1個
5日以内出荷
仕様●定格電圧:10V●静電容量:100μF●静電容量許容差:±20%●入数:1個アズワン品番67-0401-54
チップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズ LINKMANチップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズLINKMAN
159税込175
1個
5日以内出荷
仕様●定格電圧:16V●静電容量:100μF●静電容量許容差:±20%●入数:1個アズワン品番67-0401-55
チップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズ LINKMANチップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズLINKMAN
248税込273
1個
5日以内出荷
仕様●定格電圧:25V●静電容量:100μF●静電容量許容差:±20%●入数:1個アズワン品番67-0401-56
DCギヤードモータ TG-05J-AMDタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05J-AMDタイプツカサ電工
4,798税込5,278
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)120RoHS指令(10物質対応)対応
チップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズ LINKMANチップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズLINKMAN
249税込274
1個
5日以内出荷
仕様●定格電圧:10V●静電容量:470μF●静電容量許容差:±20%●入数:1個アズワン品番67-0401-62
チップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズ LINKMANチップSMD タンタルコンデンサー CTシリーズLINKMAN
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●定格電圧:16V●静電容量:47μF●静電容量許容差:±20%●入数:1個アズワン品番67-0401-64
マイクスタンド GATOR CaseマイクスタンドGATOR Case
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
SH-TRIPODSTANDTBMDXは、耐久性と機能性を兼ね備えたデラックスマイクロフォンスタンドです。SH-TRIPODSTANDDXからインスピレーションを得たこのデラックススタンドは、伸縮式ブームを採用しており、マイクを最適な位置に設置できます。本製品は、ブラックパウダーコーティングを施したスチール製で、最も過酷なステージやスタジオのパフォーマンスにも耐え得る優れた耐久性を備えています。片手で操作できる便利なピストルグリップクラッチは、用途に合わせて45~69. 5インチの間で瞬時に高さを調節できます。コンパクトに折りたたみ可能な三脚ベースは素早く組み立てられ、滑り止めのゴム足が高い安定性を提供します。ライブ・パフォーマンスにおけるさまざまな状況を考慮し、脚部には白色の縁取りを施して低照度下での安全性を高めています。付属のケーブルクリップを使用することで、ケーブルを固定し、邪魔にならないようにできます。また、この製品は米国製と欧州製の両方のマイククリップに対応しています。
エレキギター PhotogenicエレキギターPhotogenic
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
・特徴的なオフセットボディを採用した JM(ジャズマスター)スタイル。・爽やかで視認性の高い MDT(ミント) フィニッシュ。・シングルコイルピックアップ ×2 による明るくワイドなサウンド。・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好。・扱いやすい 1Vol / 1Tone / 3Way セレクター。・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状。・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様。・品名:JM-220/MDT。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:Electric Guitar(JM Style)。・カラー:Mint(MDT)。・ピックアップ:Single Coil × 2。・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector。・特徴:オフセットボディ、扱いやすい JM スタイル、ミントカラー。・JANコード:4550623013124
SMDレジスタ 332Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SMDレジスタ 332Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 250個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
17,980税込19,778
1セット(250個)
7日以内出荷
この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格なTCRと腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMDTANN薄膜抵抗器です抵抗素子に特殊保護層を備えています耐硫化性
仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:332Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.0625W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7136-48
Microchip MIC5801YWM Dタイプ ラッチ MICROCHIPMicrochip MIC5801YWM Dタイプ ラッチMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
仕様ロジックファミリー:LVCMOS, LVTTL●ラッチモード:透明●ラッチエレメント:Dタイプ●ビット数:8bit●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC W●ピン数:24●寸法:15.42 x 7.52 x 2.36mm●高さ:2.36mm●長さ:15.42mm●幅:7.52mm●パワーラッチドライバ、Microchip. 高電圧高電流ソースドライバアレイ ダーリントントランジスタドライバ 低電力CMOSラッチ 出力トランジェント保護ダイオード 高出力負荷の切り替えに最適RoHS指令(10物質対応)対応