カテゴリ
- 自動車純正部品(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 制御機器(14)
- 建築金物(13)
- 自動車補修部品(12)
- 科学研究・開発用品(9)
- オフィス家具(8)
- トラック純正部品(6)
- バイク部品(5)
- 電気材料(5)
- 測定用品(4)
- 農業機械(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッサン(41)
- SMC(24)
- DAIKEN(旧:大建工業)(13)
- NAKATAKI(10)
- ADVANTEC(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- 三菱ふそう(6)
- SIEMENS(5)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日東工業(3)
- Weller(3)
- Vesrah(3)
- KSフィルター(3)
- YSK(山脇産業)(3)
- アズワン(2)
- エレコム(2)
- 亀嶋鉄工所(2)
- 共立(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「me-3-1」の検索結果

ニュー・エフモール エンド
マサル工業(5件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から7日以内出荷●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。用途●モール末端の閉塞に。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
超低背型ソケットピン(1.27, 1.778, 2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥9,298税込¥10,2281袋(10個)当日出荷から41日以内出荷MXシリーズと組合せて二段重ね等に御利用下さい。使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数100回以上
ME3型ボールバルブ(黄銅) イーボール
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷・フリーボール、ミニチュアボールバルブに比べて面間寸法が短く、部品点数が少ないためお値打ちです。・ハンドルはワンタッチ着脱式なので施工の邪魔になりません。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)グレー
アズワン¥12,200~税込¥13,420~1個翌々日出荷工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。仕様組み立て式色グレー耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)375×325×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)444×325
モバイルイージーカート(トールタイプ/レギュラー31)ピンク
アズワン¥12,200~税込¥13,420~1個翌々日出荷工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。仕様組み立て式色ピンク耐荷重(kg/段)50引出し内寸法(mm)375×325×95材質(棚板)PP(ポリプロピレン)材質(支柱)ABS樹脂棚板寸法(mm)(有効)444×325
表面粗さ計 TIME3110(旧TR110)
TIME¥159,800税込¥175,7801台当日出荷TIME社のTIME3110表面粗さ計測定器は、ポケットサイズと経済的な価格で、フラット、外側の円筒形、または様々な表面上にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定します。 キーボードを介して外部キャリブレーションを備えています。 ダイヤモンドチップとピエゾピックアップスタイラスは、ISO Class 3とDINに準拠した許容範囲内で高い測定を保証しています。 経済的な価格のポケットサイズのユニットで、生産ライン、ワークショップ、ラボで広く使用されています。 ほとんどの材料に適しており、平らな外筒と傾斜面に適用できる広い測定範囲 正確で信頼性の高いデータ結果を維持しながら、長寿命の不規則な設計デバイス RaとRzの両方の測定範囲 LCDバックライトディスプレイに表示されるすべての計算された測定結果は、テスト後にほとんど表示されません バッテリー低下、限界値外、機能障害のインジケーターとアラーム 充電式リチウム電池と回路機能の改善。 高精度と良好な安定性を確保するためのセンサーの改良と保護。仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、トレース長:6mm、トレース速度:1.0mm /秒、カットオフ長さ:0.25mm / 0.8mm / 2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、測定範囲:Ra:0.05-10.0um、Rz:0.1-50um、誤差範囲:±15%、スタイラスポイントの半径と角度:ダイヤモンド、半径:10±2.5um、角度:90度(+ 5度または-10度)再現性(%)<12フィルターRCアナログ動作温度(℃)0~40動作湿度(%)<80
300x300mm ツールロール(10ポケット)
エスコ(1件のレビュー)¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷エスコ品番EA925ME-31材質キャンバス生地寸法(mm)300×300(H)材質(本体)キャンバス生地![JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581455-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[水関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761組(10枚)翌日出荷から5日以内出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色青入数(枚)10色(マンセル値)2.5PB5/8![0.5-1.0平方mm [差込形] ピン端子(雌/100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537857-260312-02.jpg)
0.5-1.0平方mm [差込形] ピン端子(雌/100個)
エスコ¥2,470税込¥2,7171パック(100個)翌日出荷仕様抱合範囲:0.5~1.0材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ナイロンピン径(Φmm)4入数100
コンパクトガンマイクロホン ME31
オリンパス¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷金属ボディの高い本体剛性で、講義でも野外でも安心。付属品グリップ、スタンドアダプタ、スタンド、ウインドスクリーン、ケース形式エレクトレットコンデンサー型電源プラグインパワー方式(2~5V)コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)約Φ21(最大径)×155本体質量(g)約97.5(コード含む)周波数特性70~14000Hz出力インピーダンス(Ω)1.1kプラグΦ3.5mm3極金メッキプラグアズワン品番64-9619-46指向性単一指向性
背負動力散布機 DME310
共立¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×570ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.6燃料タンク容量(L)0.65排気量(cm3)30.5
アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター)
日本無機¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷から41日以内出荷180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン使用温度(℃)150℃以下(最高使用温度圧力損失(初期)245Pa(最終)490Pa使用湿度(%RH)95以下
手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ用アンカー(エンドブラケット取り付け用)
DAIKEN(旧:大建工業)¥879税込¥9671箱(2個)7日以内出荷玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺部位名称エンド部材・ジョイント部材
ポータブル表面粗さ計
三商¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷ポケットサイズ&低価格。一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能。。各種材料に対応する広い測定レンジ。平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能。仕様測定粗さパラメータ:Ra、Rz測定範囲Ra:0.05~10.0μm、Rz:0.1~50μm質量(g)160電源3.6Vリチウムイオン電池測定精度±15%再現性<12%外寸法(mm)110×70×24
手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈ブロンズ〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(1個)5日以内出荷玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)2000厚さ(mm)35色ブロンズ製品幅(mm)35色番ZB部位名称パイプ(屋外用)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 2000長 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(1個)5日以内出荷玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)2000厚さ(mm)35色Tシルバー製品幅(mm)35色番ZT部位名称パイプ(屋外用)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈ブロンズ〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥23,980税込¥26,3781箱(1個)5日以内出荷玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)4000厚さ(mm)35色ブロンズ製品幅(mm)35色番ZB部位名称パイプ(屋外用)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,398税込¥2,6381箱(1個)6日以内出荷玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺色Tシルバー色番ZT部位名称エンド部材・ジョイント部材
背負動力散布機 DME310F-13
共立¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷タンク容量(L)【薬液タンク】13寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×430×600ホース長さ(m)適合:【粉剤】30【粒剤】20乾燥質量(kg)8.9燃料タンク容量(L)0.65排気量(cm3)30.5
手摺部材 屋外アプローチ手摺 パイプ(屋外用) 4000長 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥23,980税込¥26,3781箱(1個)6日以内出荷玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)4000厚さ(mm)35色Tシルバー製品幅(mm)35色番ZT部位名称パイプ(屋外用)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 自在ジョイント(屋外用) 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,598税込¥3,9581箱(1個)6日以内出荷玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺色Tシルバー色番ZT部位名称エンド部材・ジョイント部材
手摺部材 屋外アプローチ手摺 エンドブラケット(屋外用) 〈ブロンズ〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥2,398税込¥2,6381箱(1個)7日以内出荷玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺色ブロンズ色番ZB部位名称エンド部材・ジョイント部材
手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥23,980税込¥26,3781箱(1個)7日以内出荷玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)800厚さ(mm)45色Tシルバー製品幅(mm)45色番ZT部位名称支柱(屋外用)
Wフェルールフィッティング ME ハーフエルボ
フジトク¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から8日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状エルボ90°使用流体ガス・蒸気・油・水等
手摺部材 屋外アプローチ手摺 自在ジョイント(屋外用) 〈ブロンズ〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥3,598税込¥3,9581箱(1個)7日以内出荷玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺色ブロンズ色番ZB部位名称エンド部材・ジョイント部材
手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)ベースプレートタイプ 〈ブロンズ〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥23,980税込¥26,3781箱(1個)7日以内出荷玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)800厚さ(mm)45色ブロンズ製品幅(mm)45色番ZB部位名称支柱(屋外用)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈Tシルバー〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥19,980税込¥21,9781箱(1個)7日以内出荷玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)1000厚さ(mm)45色Tシルバー製品幅(mm)45色番ZT部位名称支柱(屋外用)
手摺部材 屋外アプローチ手摺 支柱(屋外用)埋め込みタイプ 〈ブロンズ〉
DAIKEN(旧:大建工業)¥19,980税込¥21,9781箱(1個)7日以内出荷玄関先の屋外に設置できる手摺部材。玄関先の様々な場所に設置できる屋外用手摺です。つまずきそうな所への設置をおすすめします。用途手摺部材~屋外手摺~屋外アプローチ手摺長さ(mm)1000厚さ(mm)45色ブロンズ製品幅(mm)45色番ZB部位名称支柱(屋外用)
表面粗さ計 TIME3100(旧TR100)
TIME¥149,800税込¥164,7801台14日以内出荷TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。 二つLCDディスプレー 測定結果は上部から簡単で見えます。 ポケットサイズ 各種材料に対応する広い測定レンジ 平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能 一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能 キーボードによる外部校正機能 充電式電池使用、充電中でも使用できます ニッケル水素電池使用 9V ISO,DINに準拠 メーカーの品質保証書仕様測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15%質量(g)200寸法116×86×30(mm)電源3.7 VLiバッテリー再現性(%)<12動作温度(℃)0~40動作湿度(%)<90
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用













![JIS配管識別ステッカー[水関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581455-250829-02.jpg)
![[Torx-Plus] ドライバー(精密/イジリ止 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76528446-220412-02.jpg)
![0.5-1.0平方mm [差込形] ピン端子(雌/100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537857-260312-02.jpg)