カテゴリ

  • 制御機器(115)
    • スイッチング電源(99)
    • ディスクリート(4)
    • 無停電電源装置(UPS)関連商品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
    • 船用スイッチ/アダプター(1)
  • 機構部品(272)
  • FA担当者のオススメ新商品(79)
  • 学童・教育用品(54)
  • 電気材料(47)
  • メカニカル部品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
定格出力電圧(V)
定格出力電力(W)
定格出力電流(A)
定格入力電圧(V)
AC80~264・AC85~264・AC85~305・AC88~132・AC88~264・AC90~264・AC124~370・AC176~264・AC180~264・DC9.2~18・DC36~72・DC72~144・DC88~264・DC113~370・DC120~300・DC120~370・DC120~373・DC125~373・DC127~370・DC248~373・定格入力電圧(V)をもっと見る
端子形状
ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「meanwell」の検索結果

518件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS-25シリーズ MEAN WELLRS-25シリーズMEAN WELL
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
奥行(mm)28パッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac幅(mm)51実装タイプシャーシマウント長さ(mm)78質量(g)200温度(℃)-20~+70形状カバー付出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
SD-15A-24 MEAN WELLSD-15A-24MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SD-15B-12 MEAN WELLSD-15B-12MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DDR-240シリーズ MEAN WELLDDR-240シリーズMEAN WELL
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除
幅(mm)152.2奥行(mm)113.5長さ(mm)40出力数1絶縁電圧(kV)4dc温度(℃)-40~+70定格電力(W)240実装タイプDINレールマウント仕様分離式:ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS-150シリーズ MEAN WELLRS-150シリーズMEAN WELL(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護
質量(g)700幅(mm)98温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント形状カバー付長さ(mm)199出力数1パッケージカバー付奥行(mm)38入力電圧(V)176~264ac、248~373dc、88~132acRoHS指令(10物質対応)対応
DRDN40シリーズ MEAN WELLDRDN40シリーズMEAN WELL
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
1+1およびN+1冗長システムをサポート。2 チャンネル入力及び1出力。出力電流:最大20A。自然対流による冷却。-40→+80℃の超ワイド動作温度(+60℃ディレーティング)。32mmスリム幅。2チャンネルDC OK信号及びアラームリレーコンタクト内蔵。DINレールTS35/7.5又は15に取り付け。
用途産業用制御システム。半導体の製造装置。ファクトリオートメーション。電気機械装置電流範囲(A)入力:40取付DINレール取り付けアクセサリタイプ冗長性モジュールRoHS指令(10物質対応)対応
MEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型) マリンテックMEANWELL製 LED電源 変換電源アダプター(防水型)マリンテック
7,698税込8,468
1個
当日出荷
変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24(14.4~24可変)入力電圧(V)AC100~240各種認証PSE認証品防水保護等級IP65
IRM-01シリーズ MEAN WELLIRM-01シリーズMEAN WELL
819税込901
1個ほか
7日以内出荷
絶縁クラスII。小型。過電圧、過負荷、及び短絡保護。自然対流冷却。ユニバーサルAC入力。基板実装又はSMD実装。追加部品なしでEN55022クラスBに適合
用途ハンドヘルド電子デバイス、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器など幅(mm)22.2出力数1温度(℃)-30~+85長さ(mm)33.7質量(g)19定格電力(W)1パッケージ密閉型入力電圧(V)120→430dc、85→305acRoHS指令(10物質対応)対応
SD-15C-24 MEAN WELLSD-15C-24MEAN WELL
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RS-100シリーズ MEAN WELLRS-100シリーズMEAN WELL
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率。長寿命、高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ 105℃。取り付けが容易。ねじ止め端子。出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能:-5→10%。全負荷バーンインテスト 100%。短絡保護。自然対流による冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷及び過電圧保護。電源オンのLEDインジケータ。
質量(g)600温度(℃)-25~+70長さ(mm)159奥行(mm)38パッケージカバー付出力数1形状カバー付入力電圧(V)125~373dc、88~264ac実装タイプシャーシマウント幅(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
RS-15シリーズ MEAN WELLRS-15シリーズMEAN WELL(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
パッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac質量(g)130形状カバー付温度(℃)-20~+70長さ(mm)62.5実装タイプシャーシマウント奥行(mm)28幅(mm)51出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
HEPシリーズ MEAN WELLHEPシリーズMEAN WELL
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
10Gの耐振動性。最大96%の高効率。-40~70℃の広い動作範囲。
長さ(mm)310奥行(mm)48.5幅(mm)144温度(℃)-40~+70入力電圧(V)90→305ac、250→431dc出力数1パッケージカバー付形状カバー付RoHS指令(10物質対応)対応
RS-50シリーズ MEAN WELLRS-50シリーズMEAN WELL
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
長さ(mm)99温度(℃)-25~+70形状カバー付幅(mm)97奥行(mm)36入力電圧(V)120~370dc、85~264ac出力数1パッケージカバー付質量(g)410実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応
RD-50シリーズ MEAN WELLRD-50シリーズMEAN WELL
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
形状カバー付入力電圧(V)125~373dc、88~264ac質量(g)410実装タイプシャーシマウント温度(℃)-25~+70奥行(mm)36長さ(mm)99出力数2幅(mm)97パッケージカバー付RoHS指令(10物質対応)対応
IRM-30シリーズ MEAN WELLIRM-30シリーズMEAN WELL
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
高い汎用性。無負荷時の消費電力は 0.1W未満です。小型。過電圧。過負荷/短絡保護。自然対流冷却。全負荷バーンインテスト100%。高い信頼性。ねじ止め端子
用途携帯型電子機器、ファクトリオートメーション機器、機械装置、産業用電気機器奥行(mm)28.5パッケージ密閉型入力電圧(V)85→264ac出力数1質量(g)120幅(mm)39.5温度(℃)-30~+70実装タイプシャーシマウント長さ(mm)91
防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズ TDKラムダ防塵防滴型LED機器用定電圧電源 ELVシリーズTDKラムダ
6,898税込7,588
1台
当日出荷から3日以内出荷
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。 看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。 IP66規格(防じん・防滴)対応です。 PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯にRoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
LRS-50シリーズ MEAN WELLLRS-50シリーズMEAN WELL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様出力電流(A)2.2出力電圧(V)24dc幅(mm)82温度(℃)-30~+70質量(g)230パッケージカバー付入力電圧(V)120→373dc 85→264ac奥行(mm)30実装タイプシャーシマウント出力数1形状カバー付定格電力(W)52.8長さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応
RD-35シリーズ MEAN WELLRD-35シリーズMEAN WELL
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
パッケージカバー付質量(g)300温度(℃)-25~+70出力数2実装タイプシャーシマウント幅(mm)82奥行(mm)36入力電圧(V)125~373dc、88~264ac形状カバー付長さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応
LRS-100シリーズ MEAN WELLLRS-100シリーズMEAN WELL
2,798税込3,078
1個
当日出荷
低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性
用途産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品奥行(mm)30温度(℃)-30~+70形状カバー付実装タイプシャーシマウント長さ(mm)129幅(mm)97出力数1パッケージカバー付質量(g)340入力電圧(V)120→373dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応
LRS-75シリーズ MEAN WELLLRS-75シリーズMEAN WELL
2,398税込2,638
1個
当日出荷
自由大気対流冷却。高い信頼性。高効率密閉型。低プロファイル。動作高度:最大5000m。サージ入力は300Vacで、持続時間は5秒。無負荷時消費電力は0.2W未満。耐振性は5G
用途制御機械、電子機器、家庭電化製品、産業オートメーション、機械仕様温度(℃)-30~+70形状カバー付実装タイプシャーシマウント出力電圧(V)24dc出力電流(A)3.2幅(mm)97長さ(mm)99定格電力(W)76.8入力電圧(V)120→373dc 85→264acパッケージカバー付奥行(mm)30質量(g)300出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
SD-500シリーズ MEAN WELLSD-500シリーズMEAN WELL
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
高信頼性。4:1の超ワイド入力電圧範囲。出力調整型。ねじ付き端子による容易に取付け。出力電圧調整可能。EN55022 Class B適合の力率補正。内蔵ファンによる強制空冷。リモートオン / オフ機能。リモートセンス。電源オンLEDインジケータ。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。2kV入出力間絶縁
幅(mm)115定格電力(W)500奥行(mm)50絶縁電圧(kV)2ac長さ(mm)215温度(℃)-20~+60出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
RD-65シリーズ MEAN WELLRD-65シリーズMEAN WELL
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
出力 1 のデュアル出力タイプ用に出力電圧を調整可能: -5~10 %。取り付けが容易。高効率。最高70℃の高い動作温度。高い信頼性。長寿命。長寿命電解コンデンサ 105℃。小型、高電力密度。出力電流データ過負荷及び過電圧保護。ねじ止め端子。ショートサーキット。
入力電圧(V)125~373dc、88~264acパッケージカバー付長さ(mm)129温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント形状カバー付幅(mm)98奥行(mm)38出力数2質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
LRS-35シリーズ MEAN WELLLRS-35シリーズMEAN WELL
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ユニバーサルAC入力 / フルレンジ、5秒間の300Vacサージ入力。無負荷時の消費電力0.5W未満。耐振動性能:5G。自由大気対流冷却
用途産業オートメーション及び制御機械、機械及び電子機器、家庭電化製品長さ(mm)99奥行(mm)30パッケージカバー付質量(g)230定格電力(W)36実装タイプシャーシマウント出力数1形状カバー付温度(℃)-30~+70幅(mm)82入力電圧(V)120→373dc 85→264acRoHS指令(10物質対応)対応
RSD-60シリーズ MEAN WELLRSD-60シリーズMEAN WELL
7,198税込7,918
1個
当日出荷
4:1の広い入力範囲。1U低プロファイル。I/O絶縁。EN55015 / EN45542-2鉄道規格準拠。4000VDC I/O絶縁。半密閉型、空気の自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。電源オンのLEDインジケータ
定格電力(W)60出力数1奥行(mm)25長さ(mm)128温度(℃)-40~+70幅(mm)60絶縁電圧(kV)4dcRoHS指令(10物質対応)対応
SD-15A-5 MEAN WELLSD-15A-5MEAN WELL
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UHP-200シリーズ MEAN WELLUHP-200シリーズMEAN WELL
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ幅(mm)55出力数1奥行(mm)26実装タイプシャーシマウント温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac形状カバー付取付方式シャーシマウント動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
RSP-2400シリーズ MEAN WELLRSP-2400シリーズMEAN WELL
76,980税込84,678
1個
当日出荷
AC入力アクティブサージ電流制限。高効率。内蔵アクティブPFC機能及びPFは 0.95未満。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム。ファン速度制御機能付きの内蔵DCによる強制空冷。高電力密度:12.5W/ インチ。電流共有最大2ユニット。アラーム信号出力(リレーコンタクト及びTTL信号)。リモコン用の0.1A補助出力に12Vを内蔵。リモートオン/オフ制御機能を内蔵。リモートセンサ機能を内蔵
用途工場制御又はオートメーション装置、計測器、レーザー関連装置、バーンイン機能、デジタル放送、RF用途出力数1長さ(mm)278質量(g)3.3温度(℃)-20~+70入力電圧(V)180~264ac、254~370dc幅(mm)177.8出力電圧(V)24dc形状カバー付実装タイプシャーシマウント出力電流(A)100定格電力(W)2400パッケージカバー付奥行(mm)63.5RoHS指令(10物質対応)対応
RSD-300シリーズ MEAN WELLRSD-300シリーズMEAN WELL
22,980税込25,278
1個
当日出荷
77040712:1のワイド入力範囲。4000Vdcの入力 / 出力絶縁。高効率。自然対流による冷却。定電流制限回路を内蔵。短絡/過負荷/過電圧/過熱。電源オンのLEDインジケータ。100%全負荷バーンインテスト。EN 50155 (IEC 60571)鉄道関連規制に準拠
出力電圧(V)24dc出力数1絶縁電圧(kV)4dc奥行(mm)40温度(℃)-40~+70長さ(mm)216RoHS指令(10物質対応)対応
RT-65シリーズ MEAN WELLRT-65シリーズMEAN WELL
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率、長寿命、高信頼性。低プロファイル、高電力密度。105℃の高耐久性電解コンデンサ。ねじ止め端子で簡単取り付け。出力電圧調整可能(出力1でのみ、±10%)。電源オンLEDインジケータ。調波電流はEN61000-3-2に適合。EMC: EN55022 Class Bに適合。100%全負荷バーンインテスト。短絡、過負荷、過電圧保護
奥行(mm)38実装タイプシャーシマウントパッケージカバー付質量(g)440出力数3温度(℃)-25~+70形状カバー付幅(mm)98入力電圧(V)125~373dc、88~264ac長さ(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応
RS-75シリーズ MEAN WELLRS-75シリーズMEAN WELL
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
幅(mm)97質量(g)410奥行(mm)38温度(℃)-25~+70出力数1入力電圧(V)120~370dc、85~264acパッケージカバー付形状カバー付実装タイプシャーシマウント長さ(mm)129RoHS指令(10物質対応)対応
HRPG-1000 シリーズ MEAN WELLHRPG-1000 シリーズMEAN WELL
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
内蔵アクティブPFC機能。内蔵DCファンによる強制通気。電流共有: 最大4000W。リモートコントロール機能: リモートオン / オフ、リモート検知、DC OK信号。補助電源5V@0.3A。短絡/過負荷/過電圧/過熱に対する保護。
出力数1奥行(mm)63.5パッケージカバー付入力電圧(V)127→370dc、90→264ac温度(℃)-40~+70質量(g)1500形状カバー付長さ(mm)218幅(mm)105実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応
PSP-600 シリーズ MEAN WELLPSP-600 シリーズMEAN WELL
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
出力電圧調整可能(±10%)。速度制御可能な内蔵ファン。最大2400W(3+1)までの電流共有。取り付けが容易。高い信頼性。電源オンのLEDインジケータ。長寿命。過負荷。過電圧及び過熱保護。リモートオン/オフ制御。リモートセンス。ねじ止め端子。ショートサーキット。
幅(mm)120入力電圧(V)124→370dc、88→264ac長さ(mm)170形状カバー付質量(g)1900温度(℃)-20~+60奥行(mm)93出力数1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウントRoHS指令(10物質対応)対応
RSP-75シリーズ MEAN WELLRSP-75シリーズMEAN WELL
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
30mm低プロファイル設計、1U設置に最適。内蔵アクティブPFC機能。高効率。ファンレス設計、自由な空気対流による冷却。短絡/過負荷/過電圧に対する保護。定電流制限回路を内蔵。リモートオン/オフ制御。電源オンのLEDインジケータ
入力電圧(V)120~370dc、85~264ac温度(℃)-25~+70実装タイプシャーシマウント幅(mm)97長さ(mm)159パッケージカバー付出力電流(A)15出力数1出力電圧(V)5dc形状カバー付質量(g)440定格電力(W)75奥行(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
RS-35シリーズ MEAN WELLRS-35シリーズMEAN WELL
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
実装タイプシャーシマウント入力電圧(V)120~370dc、85~264ac質量(g)300長さ(mm)99出力数1幅(mm)82形状カバー付パッケージカバー付温度(℃)-25~+70奥行(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
RPS-400シリーズ MEAN WELLRPS-400シリーズMEAN WELL
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。内蔵PFC機能。医療安全認定(2xMOPP、一次-二次間)。低漏洩電流。無負荷時の消費電力。高効率。短絡、過負荷、過電圧、加熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。スタンバイ: 0.6A。内蔵リモート検知機能。電源オンLEDインジケータ
出力数1温度(℃)-30~+70入力電圧(V)125~373dc、88~264acRoHS指令(10物質対応)対応
UHP-350シリーズ MEAN WELLUHP-350シリーズMEAN WELL
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
薄型で低プロファイル(31mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ入力電圧(V)127~370dc、90~264ac長さ(mm)220パッケージカバー付形状カバー付温度(℃)-30~+70質量(g)680奥行(mm)31出力数1実装タイプシャーシマウント幅(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
RPS-65シリーズ MEAN WELLRPS-65シリーズMEAN WELL
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。医療安全認定、MOPPx2(一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
形状オープンフレーム出力数1実装タイプPCBマウント質量(g)110奥行(mm)24温度(℃)-30~+70入力電圧(V)80~264ac幅(mm)50.8定格電力(W)65パッケージオープンフレーム長さ(mm)76.2RoHS指令(10物質対応)対応
RPS-30シリーズ MEAN WELLRPS-30シリーズMEAN WELL
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
3x2インチの小型サイズ。1U用途向け。80→264Vac入力に対応。医療安全認定、MOPPx2 (一次-二次間)。自由大気対流冷却。電源ステータスのLED表示
定格電力(W)30入力電圧(V)80~264acパッケージオープンフレーム奥行(mm)24実装タイプPCBマウント出力数1質量(g)90長さ(mm)76.2形状オープンフレーム温度(℃)-30~+70幅(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
...