高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ミルキーホワイト
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ベージュ
規格JIS C8432
色チョコレート
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.91MB)
図解NoKP-252 リコイルスタータ,マグネト部品 スプリング_No.7、MSW-70-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.28、MS160EMK エンジン(ガバナ,リコイルスタータ)部品_No.28、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(リコイルスタータ マグネロ 付属品)部品_No.7、MP2500E-M332155 リコイルスタータ,マグネト部品 スプリング_No.7、MP2520E-K リコイルスタータ,マグネト部品 スプリング_No.7、KP-250 リコイルスタータ,マグネト部品 スプリング_No.7、MP2500E-K リコイルスタータ,マグネト部品 スプリング_No.7、MP2530EW-K リコイルスタータ,イグニッションコイル,フゾクヒン部品_No.6、MP2520EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.7、MP2500EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.7、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.52
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.02MB)
図解NoMP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 アナ サーフリツプ_No.28、MSW-72-K カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.12、MS171EMK-1 ピストン カムシャフト ガバナ部品_No.12、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 アナ サーフリツプ_No.28、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 アナ サーフリツプ_No.28、MS160EMK エンジン(カム,クランククシャフト,マグネト部品_No.11、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.28、MSW-70-K カム,クランクシャフト,マグネト部品_No.11、MI-A2502エンジン(新)ピストン,カムシャフト,ガバナ部品_No.17、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 アナ サーフリツプ_No.28、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.12、MSW1008-K カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.12、MP4020E-2K シリンダ,ピストン,クランクシャフト部品 アナ サーフリツプ_No.31、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.28、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.38、MSW1008-K-1 カム軸,ピストン,クランク軸,ガバナ,速度調整板部品_No.12、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 アナ サーフリツプ_No.28
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 10●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●深さ: 8.5mm●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●動作温度 Min: -55℃●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●動作温度 Max: +125℃●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 16●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●深さ: 8.5mm●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格42,43フクム
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.95MB)
図解NoMP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フロート ASSY_No.41、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.41、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.41、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.41、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 フロート ASSY_No.41、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 フロート ASSY_No.41、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.29、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.31、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 フロート ASSY_No.41、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.31、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フロート ASSY_No.41、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.28
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
関連キーワード