刃を細い先端につけているのでエッチングパーツや小さい部品の切出しに最適!
全長(mm)114
トラスコ品番828-3568
質量(g)60
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)10
切断能力(Φmm) 銅線1
先端長(mm)18
柄幅(mm)48
切断能力(mm)プラスチックΦ1.5
切断能力(Φmm) より線1.25
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業に
トラスコ品番353-7671
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC
形状刃表面:フラット刃
全長(mm)124
ハンドル二重成型エラストマーグリップ
切断能力(mm)軟銅線Φ1.2
バネあり
切断能力(mm)プラスチックΦ2.0
切断能力(mm2)銅より線:1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード