「meross スマートプラグ」の検索結果
専用アプリをダウンロードしてスマホで電化製品のコントロールが出来る電源タップ。スマート電源プラグを壁に挿すと、Wi-Fiネットワーク(2.4 Ghzのみ)を通じてインターネットに接続。Gosundアプリからスマート電源プラグを直接制御できます。電源の消し忘れても遠隔操作できるの安心。スケジュール・タイマー設定が可能。消費電力がスマホで確認できるので、節電の意識改革にも。
色ホワイト
質量(g)68
周波数(Hz)AC 50-60
定格電圧(V)125
最大出力(W)1875
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×45×30
定格電流(A)最大15
動作温度(℃)‐20~45
Wi-Fi2.4GHz必須
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
雷軽減素子内蔵。自己消火性PC樹脂使用で燃えにくい。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電する「おまかせ充電」(USB過電流保護機能付き)
色ホワイト
スイッチなし
コンセント形状2P
機能雷ガード/USBポート付/二重被ふくコード/耐トラッキング/絶縁カバー付
差込口2個口(USB TOTAL 2.4A)
プラグ形状Lプラグ
バリスタ電圧(V)390、制限電圧:650、最大サージ電圧:6000
多様な母材に使用可能!!
トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。
遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。
Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。
SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。
スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
規格PSE適合、TELEC
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数1
コンセント形状2P
定格容量12A125V合計1200Wまで
対応(ネットワーク)2.46GHz
機能遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ケーブル長(m)2mコード付
タイプマグネット付
Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85
出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統
入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統
電源電圧(V)DC4.8~6.0
出力接点1系統
動作電流(mA)最大450
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず)
Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
ワイヤレスでご家庭やオフィスにある機器のオンオフ操作可能なリモートロボットです。
全てのスイッチをスマホでコントロール可能!
「Switch Bot」とは超小型のリモートロボットで、スイッチに直接貼り付けるだけで、iPhoneやApple Watch、Android端末で「Switch Bot」アプリを使って、Bluetooth経由でスイッチのオン/オフ操作ができる製品です。
テープで貼り付けたSwitch Botが物理的にスイッチをオン/オフするという、非常にシンプルな仕組みです。
テープが張り付く場所ならどんなスイッチにも適用できるという、応用範囲の広さが魅力です。
設置方法・3Mの両面テープ(付属)でスイッチの近くにSwitch Botを貼り付けるだけです。
何かを取り外したり交換したりすることなくスイッチにフィットします。
ツールは必要ありません。
使用方法・iPhoneやApple Watch、Android端末で使用可能な「SwitchBot」アプリをインストールします。
アプリをインストールするだけで自動でペアリングされるので、簡単に利用が可能です。
また、簡単にSwitch Botアプリでタイマーを設定することができます。
(5台まで拡張可能)・長時間のバッテリ寿命:交換可能なリチウムバッテリは、約600日間持続。
仕様最大2年利用できる着脱可能なリチウムバッテリーを使用。WiFi接続がなくてもBluetooth経由で制御可能。Switch Bot同士で接続するのでBluetooth圏外でも接続が可能。
付属品説明書付き
質量(g)39
寸法(縦×横×高さ)(mm)36.5×42.8×24.0
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
リア側に1Uでラックマウントできる省スペース設計です。
3桁7セグメントのフロントパネルLEDで電流/IPアドレスを表示します。
リモートユーザーはブラウザのWebページでアウトレット状態を監視可能です。
過電流状態でデバイスのブレーカーが作動してもユーザーインターフェースにはアクセス可能です。
電源が入っていない間でもタイマーを継続稼働できます。
最大で8名のユーザーと1名のアドミニストレーターのアカウントが作成可能です。
2段階のユーザーレベルに対応しています。
用途電源管理・監視用
付属品電源ケーブル×1、ラックマウントキット×1、ソフトウェアCD×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)2.84
定格電圧(V)(入力/出力)100
コンセント個数8
測定精度電圧: AC100~250V ±1%、電力: 100W~最大許容範囲電力 ±2%、電流: 0.1~1A ±0.1A、1~20A ±1%
定格入力電圧(V)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×221×44
定格入力電流(A)20
周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)
入力周波数(Hz)50/60
インターフェイス入力:IEC 60320 C20×1、(ソケット側) IEC 60320 C19、(プラグ側) NEMA L5-20P、出力:NEMA 5-20R×8
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠EMC認証:FCC、安全性検証:TUV-CB、cTUVus、PSE
1台
¥90,980
税込¥100,078
3日以内出荷
赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
質量(g)≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33
外形寸法(mm)≪受信機本体≫幅58×高さ89×奥行29(電源プラグを除く)≪リモコン送信機≫幅45×高さ132×奥行14
入力AC100V
容量(W)最大800まで(最大電流8A以下)
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5(障害物のない場合)
取扱説明書(0.73MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
エスコ品番EA940CB-6
コード長さ(m)2.5
定格容量(W)1000(10A・125V)
1個
¥1,570
税込¥1,727
当日出荷
現場に行かずにネットワークシステムを復旧防犯カメラシステムやシェア型インターネットオフィス機器などの不動作対策に最適
電源タップ構造で取扱い易さとコストダウンを実現
高温環境下でも安心な耐環境温度60℃仕様
故障時もノーマリーオンリレー採用で電源供給を継続
IPアドレスを設定しPINGによる死活監視
死活監視による判断に基づいた電源制御
Windowsアプリによる遠隔設定並びに制御(VPNを使用して遠隔からアクセス可能)
本体にメールアドレス設定で異常状態、動作のメール通知が可能
色ホワイト
質量(g)約400
入力電圧(V)AC90~125 (50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×32×85(突起・コード除く)
制御出力AC100V 6A (600W)
最大消費電力(W)4
インターフェース10Base-T/100Base-TX1 (RJ45)(IEEE802.3 に準拠)
制御方法LAN:TCP/IP通信、E-mail
通信方法LAN:ARP、TCP/IP、UDP/IP、ICMP、POP3、DHCP、SMTP、NTP
スケジュール最大8個登録可能/毎日、曜日、平日の時刻設定可能/NTPによる時刻同期機能/NTPサーバーのドメイン名またはIPアドレス指定可能/スケジュール制御機能/アウトレット毎または全部のスケジュールON/OFF/リブート制御可能
監視対象ICMP送信(PING監視)/アウトレット毎に監視先指定可能/送信回数、無答回数、監視周期指定可能/監視異常時の動作(無動作、リブート、メール通知)設定可能/Mail 通知/最大4つの登録メールアドレスに通知可能/ログイン、ログアウト、監視異常、監視異常のリブートが発生した場合はメール通知
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm)55×55×24
質量(g)約69(電池含む)
電源単4電池×2(モニタ電池付属)
精度温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)
温度測定範囲(℃)-20~80
湿度測定範囲(%)0~99
通信方式Bluetooth
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
極数接地2P
種類防水コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状抜止タイプ
タイプ抜け止め式・アースターミナル付
コンセント個数2個口
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ
コンセントとUSBポート複合の便利なタップ
出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電
2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮
質量(g)70
コンセント個数3(AC)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず)
定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)
USBポート数2
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷