カテゴリ

  • バイク部品(70)
  • 農業機械(37)
  • 切削工具(36)
  • 自動車補修部品(16)
  • 制御機器(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • メカニカル部品(9)
  • オフィス家具(7)
  • 安全標識(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-9」の検索結果

関連キーワード
263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カレー容器 MF-9 大黒工業

    カレー容器 MF-9

    大黒工業
    379税込417
    1パック(10枚)
    当日出荷
    サイズ(mm)230×148×52商品タイプ本体
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形 NSK(日本精工)

    ミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ MF形

    NSK(日本精工)(19件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形 NSK(日本精工)

    ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ SMF形

    NSK(日本精工)(58件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • メンテナンスフリーバッテリー ACDelco

    メンテナンスフリーバッテリー

    ACDelco(156件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)。寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
    用途乗用車用タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
  • Adventurer5Mシリーズ 0.4-280度 ステンレスノズル Flash Forge

    Adventurer5Mシリーズ 0.4-280度 ステンレスノズル

    Flash Forge
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    Adventurer5Mシリーズ専用 0.4-280度 ステンレスノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアベアリング(フランジ付) KMT

    ミニチュアベアリング(フランジ付)

    KMT(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SUS302外輪タイプフランジ付き
  • ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)

    ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ

    KYB(カヤバ)(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
    用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
  • シールドファンフィルター EMFシリーズ タカチ電機工業

    シールドファンフィルター EMFシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)

    ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付

    NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
  • マジックブラシ 友定建機

    マジックブラシ

    友定建機(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。 立ったまま作業できる木柄付です。 一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。
    用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。長さ(mm)1600材質/仕上ポリプロピレン種類刷毛毛色黒色
  • Adventurer5Mシリーズ 0.6-280度 超硬ノズル Flash Forge

    Adventurer5Mシリーズ 0.6-280度 超硬ノズル

    Flash Forge
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Adventurer5Mシリーズ専用 0.6-280度 超硬ノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACクロスフローファン MFシリーズ オリエンタルモーター

    ACクロスフローファン MFシリーズ

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
    仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
  • SR09MF(フィルター付き)アダプター 清水製作所[継手]

    SR09MF(フィルター付き)アダプター

    清水製作所[継手]
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • Adventurer5Mシリーズ PEIコーティング鋼板プラットフォーム Flash Forge

    Adventurer5Mシリーズ PEIコーティング鋼板プラットフォーム

    Flash Forge
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Adventurer5Mシリーズ専用 PEIコーティング鋼板プラットフォーム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • こんがりフッ素 もち焼きアミ 角 竹原製罐

    こんがりフッ素 もち焼きアミ 角

    竹原製罐
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    底板を波状に開けており、セラミックの輻射板がガス火を吸収、遠赤外線を発生して焼き物を全体的に熱し、おいしく焼けます。アミにフッ素コーティングしており、焼き物がくっつきにくく汚れも落ちやすいです。遠赤外線効果でムラなく早く焼けます。お餅が1度に約6個焼けるサイズです。ガス火専用です。中火で充分調理できますので、強火厳禁になります。Siセンサー付きコンロでも使用可能です。
    形状高さ(mm)18寸法(幅W×奥行D)(mm)212×208
  • SSO09MF(フィルター付き)アダプター 清水製作所[継手]

    SSO09MF(フィルター付き)アダプター

    清水製作所[継手]
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
  • Adventurer5Mシリーズ 0.25-280度 ステンレスノズル Flash Forge

    Adventurer5Mシリーズ 0.25-280度 ステンレスノズル

    Flash Forge
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    Adventurer5Mシリーズ専用 0.25-280度 ステンレスノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    不可変動が大きいエンジンや、厳しい環境での使用が可能です
    用途自動車用エンジン補機駆動仕様RECMF(コグ)
  • Adventurer5Mシリーズ PEIフィルム鋼板プラットフォーム Flash Forge

    Adventurer5Mシリーズ PEIフィルム鋼板プラットフォーム

    Flash Forge
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Adventurer5Mシリーズ専用 PEIフィルム鋼板プラットフォーム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
  • マジックバンド サンワサプライ

    マジックバンド

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単で、また再利用が可能です。ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブルなどが痛みにくくなっています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調節できます。はさみ等で簡単にカットできますので、自由な長さに調節して利用できます。
    セット内容本体×1材質フック部/ポリプロピレン、ループ部/ナイロン厚さ(mm)2.7ブラック※フック部は白、ループ部は黒です。長さ(m)3
  • Adventurer5Mシリーズ 0.8-280度 超硬ノズル Flash Forge

    Adventurer5Mシリーズ 0.8-280度 超硬ノズル

    Flash Forge
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    Adventurer5Mシリーズ専用 0.8-280度 超硬ノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Adventurer5Mシリーズ ヘッドセット Flash Forge

    Adventurer5Mシリーズ ヘッドセット

    Flash Forge
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    Adventurer5Mシリーズ専用 ヘッドセット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Adventurer5Mシリーズ PCフィルム鋼板プラットフォーム Flash Forge

    Adventurer5Mシリーズ PCフィルム鋼板プラットフォーム

    Flash Forge
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Adventurer5Mシリーズ専用 PCフィルム鋼板プラットフォーム
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ ユーボン

    熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ

    ユーボン
    1,798税込1,978
    1袋(2本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。
    特性絶縁、難燃
  • ボールベアリング MF フランジ両シールド形 EZO(北日本精機)

    ボールベアリング MF フランジ両シールド形

    EZO(北日本精機)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)

    ガススプリング(KMFシリーズ)

    KYB(カヤバ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
    用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.2USB-A(メス)to USB-A(オス)L型変換アダプタ ルーメン

    USB3.2USB-A(メス)to USB-A(オス)L型変換アダプタ

    ルーメン
    539税込593
    1個
    当日出荷
    USBポートの角度を90°変更する事が可能なアダプタです。
    規格USB3.0コネクタ形状USB-A(オス) - USB-A(メス)
  • NMF-900S メカニカルフィルター(900S用) 山本光学

    NMF-900S メカニカルフィルター(900S用)

    山本光学
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸保護具LS-900Sシリーズ用パーツのメカニカルフィルターです。
    適合LS-900Sシリーズトラスコ品番682-3336厚さ(mm)30種類電動ファン付き呼吸用保護具(フィルター)
  • トランスミッション用オイルフィルター FILTEC

    トランスミッション用オイルフィルター

    FILTEC(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番S4430-81380直径(Φmm)91高さ(mm)143メーカーUD主な使用車種クオン
  • マルチフロアサイン ブルー 両面無地 つくし工房

    マルチフロアサイン ブルー 両面無地

    つくし工房
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
    幅(mm)900質量(kg)4.8高さ(mm)500材質(本体)ABS樹脂文字内容ブルー 両面無地取付方式スタンド式材質(脚部)ゴム折りたたみ時高さ(mm)520折りたたみ時幅(mm)60
  • マルチフロアサイン グリーン 両面無地 つくし工房

    マルチフロアサイン グリーン 両面無地

    つくし工房
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
    幅(mm)900質量(kg)4.8高さ(mm)500材質(本体)ABS樹脂文字内容グリーン 両面無地取付方式スタンド式材質(脚部)ゴム折りたたみ時高さ(mm)520折りたたみ時幅(mm)60
  • マルチフロアサイン レッド 両面無地 つくし工房

    マルチフロアサイン レッド 両面無地

    つくし工房
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
    幅(mm)900質量(kg)4.8高さ(mm)500材質(本体)ABS樹脂文字内容レッド 両面無地取付方式スタンド式材質(脚部)ゴム折りたたみ時高さ(mm)520折りたたみ時幅(mm)60
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角左ねじれ45゜
  • マルチフロアサイン イエロー 両面無地 つくし工房

    マルチフロアサイン イエロー 両面無地

    つくし工房
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    スライドロック機能付きのラウンド型折りたたみサインです。使用時は本体をハの字に完全に開き、本体上部の手持ち部分をスライドさせることでロックされた状態を保持します。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
    幅(mm)900質量(kg)4.8高さ(mm)500材質(本体)ABS樹脂文字内容イエロー 両面無地取付方式スタンド式材質(脚部)ゴム折りたたみ時高さ(mm)520折りたたみ時幅(mm)60
  • フローリスト花鋏 近正

    フローリスト花鋏

    近正
    1,998税込2,198
    1丁
    翌々日出荷
    フラワー用ワイヤー切り付(#18相当) ソフトクッションで切った時の手に伝わるショックをやわらげます。
    全長(mm)180ブラック質量(g)150刃長(mm)45材質(柄部)エラストマー樹脂形態BP包装材質(刃)高級炭素刃物工具鋼・高級フッ素加工
  • フローリスト花鋏DX 近正

    フローリスト花鋏DX

    近正
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    刃部に高級フッ素加工を施しておりヤニやシブなどの汚れが付着しにくい。刃部にワイヤーをカット可能なワイヤー切り付。ハンドル部に切断時の手に伝わる衝撃を吸収するソフトクッション採用。 エラストマー樹脂のハンドルで手になじみやすく、水に濡れても滑りにくい。指かけグリップに指をかけて使用することで指先に無理なく力が加わります。
    全長(mm)180質量(g)150刃長(mm)45