カテゴリ

  • オフィス家具(115)
  • 切削工具(30)
  • バイク部品(13)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「mf110」の検索結果

212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FMF / エフエムエフ マフラー Pc4 Crf110F S/A | 041580 FMF(エフエムエフ)FMF / エフエムエフ マフラー Pc4 Crf110F S/A | 041580FMF(エフエムエフ)
92,980税込102,278
1個
36日以内出荷
アトラスバッテリー アトラス(ATLAS)アトラスバッテリーアトラス(ATLAS)
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
世界110カ国の信頼を持つ韓国電池が製造しております。メーカー取り扱い機種は、オープンベント(補水液栓付き)型MFバッテリーです。2000年に新工場増設に伴いより一層の品質、供給体制を確立しております。また、日本国内建機、溶接機メーカーへ新車組み付け用として採用しています。自動車用(JIS、BCI、DIN規格)、サイクルサービス用バッテリー(EB、GC)を品揃えしております。両極板に新カルシウム合金を採用しているため、極めて少ない減液と特性を実現。また、自己放電(自然放電)についても極めて低く抑えられています。優れた振動耐震性・高始動性能鋳造式一体型すストラップにより徹底した極板の固定、集電効率の増加を図っています。
メガヒューズホルダー ANL-100A マリンテックメガヒューズホルダー ANL-100Aマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!250Aまでのヒューズが使用可能!高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズDC12V/24V/36V/48V直流用端子M8ボルト部分は金メッキ仕様最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)材質【上蓋(透明の樹脂カバー)】耐熱アクリル製【台座(黒色の樹脂)】難燃性強化ナイロン製型式MF-1寸法(mm)150×43×37備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式ボルト(mm)M8 (R端子)
ハサミ<サクサ>(ストレート刃) コクヨハサミ<サクサ>(ストレート刃)コクヨ
979税込1,077
1丁
当日出荷
刃先がスリムなコクヨ独自設計刃で、狙いやすく、切り終わりまでキレイな仕上がり。従来のカーブ刃に比べて刃先が細く、切りたい場所が見えやすい。刃の突き刺さり量を調整することで紙への負担を減らしキレイな仕上がりを実現しました。フッ素コーティングでのり汚れやサビに強い。※コーティング部分のみ左右非対称ハンドルです環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABSブラック質量(g)44板厚(mm)1.5全長×幅W(mm)174×72刃渡り(mm)65グリーン購入法適合刃部加工フッ素・スタンダード繰り返し・詰め替え対応
メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
769税込846
1個
5日以内出荷
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキと電線管の接続に使用します。種別メカフレキ付属品種類ストレートカップリング タイプE呼び寸法(mm)10寸法L1(mm)20.5寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)23.3寸法L2(mm)14入数(個)1
スモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNSNT イスカルスモウガン ヘッド交換式ガンドリル MNSNTイスカル
84,980税込93,478
1本
4日以内出荷
高いテーブル送りを実現するスモウカムヘッド交換式ガンドリルです。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
セリエオロ ブレーキパッド LA 07HO57LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07HO57LAbrembo
5,698税込6,268
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO57LA販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(フロント):【HONDA】INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、PS250(04-07)、VT1300CR/CS/CX ABS(10)、シルバーウイングGT400/ABS(09)、シルバーウイングGT600/ABS(09)、フェイズ/ABS/TypeS (MF11)(09-12)、フォルツァS/X/Z/ABS (MF08)(04-07)、フォルツァSi/ABS (MF12)(13-16)、フォルツァX/Z/ABS (MF10)(08-10) 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、VFR/ABS(06-07)
セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO57SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07HO57SAbrembo
4,998税込5,498
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:07HO57SA販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード適合車種(フロント):【HONDA】INTEGRA(12)、NC700S DCT ABS(12-13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT(ABS車)(12-13)、PS250(04-07)、VT1300CR/CS/CX ABS(10)、シルバーウイングGT400/ABS(09)、シルバーウイングGT600/ABS(09)、フェイズ/ABS/TypeS (MF11)(09-12)、フォルツァS/X/Z/ABS (MF08)(04-07)、フォルツァSi/ABS (MF12)(13-16)、フォルツァX/Z/ABS (MF10)(08-10) 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10-13)、CB1300SB ABS(10-13)、CB1300SF ABS(10-13)、CB1300SUPER TOURING ABS(10-11)、CB400SB ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(08-13)、CB400SFハイパーVTEC Revo ABS(14-16)、VFR/ABS(06-07)
材質シンタード
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1ABOURNS
499税込549
1袋(10個)
7日以内出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A動作時間 = 6.6s保持電流 = 1.1A長さ = 8.9mm高さ = 14mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.1Ω最大抵抗 = 270mΩ電力損失 = 0.7W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1ABOURNS
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A定格電圧 = 72V動作時間 = 8.2s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 10.84mm高さ = 16.84mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 380mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 8A 6V 110A BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 8A 6V 110ABOURNS
179,800税込197,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様動作電流 = 8A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.3s保持電流 = 110A電流 Max = 40 A電流(A)最大40定格電圧(V)6RoHS指令(10物質対応)対応
CHEMI-CON コンデンサ 10μF, ,100V dc, EKMG101ELL100MF11D 日本ケミコンCHEMI-CON コンデンサ 10μF, ,100V dc, EKMG101ELL100MF11D日本ケミコン
399税込439
1袋(5個)
5日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 2.5mm漏れ電流 = 4 μAmAアルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 6V 1.1A 1206 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 6V 1.1A 1206BOURNS
519税込571
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 2.2A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.1s保持電流 = 1.1A電流 Max = 100 A長さ = 3.4mm高さ = 0.7mm幅 = 1.8mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.06Ω最大抵抗 = 200mΩ電力損失 = 0.6W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1206℃寸法 = 3.4 x 1.8 x 0.7mmMF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 16V 1.1A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 16V 1.1A 1812BOURNS
539税込593
1袋(10個)
翌々日出荷
動作電流 = 2.2A定格電圧 = 16V動作時間 = 0.3s保持電流 = 1.1A電流 Max = 100 A長さ = 4.73mm高さ = 0.85mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.04Ω最大抵抗 = 210mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 24V 1.1A 1812 BOURNSBourns リセッタブルヒューズ 2.2A 24V 1.1A 1812BOURNS
569税込626
1袋(10個)
7日以内出荷
動作電流 = 2.2A定格電圧 = 24V動作時間 = 0.5s保持電流 = 1.1A電流 Max = 20 A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.06Ω最大抵抗 = 180mΩ電力損失 = 0.8W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃寸法 = 4.83 x 3.41 x 1.6mmMF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
MF-100シリーズ 内田洋行MF-100シリーズ内田洋行
15,980税込17,578
1脚
31日以内出荷
MF-100シリーズは、会議や打ち合わせに利用しやすいイスです。カラーや材質が豊富で、快適な着座感に加え、高いコストパフォーマンスも実現しています。
仕様座下棚:なし適合チェアポーター:1-386-9010/1-386-9020材質背:ビニールレザー、座:ビニールレザースタッキング上下スタッキング、可能脚数:8脚メモ台なし脚部構造4本脚固定(グライド脚・固定脚)
ワイヤクランプ 12MM BIGM(丸山製作所)ワイヤクランプ 12MMBIGM(丸山製作所)
159税込175
1個
7日以内出荷
規格12MM関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.43MB) 展開図7(1.43MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.52MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.52MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.52MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(0.67MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.21MB)図解NoMD510 本体部品_No.28、MF401 薬液タンク、バルブ、配管部品_No.51、MD220 本体部品 ワイヤクランプ 12MM_No.28、VSM-1020 燃料タンク・バッテリ部品_No.8、VSM110-15-1 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.50、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.5、MF401 付属品部品_No.3、GX-1500J 燃料タンク部品_No.10、MX-502 ラジエータ部品_No.47、L4-530DW 燃料タンク シート部品_No.4、SSA-N550DX ラジエータ部品_No.54、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.5、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.5、L4-520DW 燃料タンク、シート部品_No.4、MD220K 本体部品 ワイヤクランプ 12MM_No.28、SSA-N550 ラジエータ部品_No.54、VSM-1010 燃料タンク・バッテリ部品_No.8、VSM110-15S 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.50、SSA-N500 ラジエータ部品_No.47、VSM110-15K 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.50
ゴムマルパッキン 110X125XT3 BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン 110X125XT3BIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
7日以内出荷
規格110X125XT3関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(1MB)図解NoMHU15D 本体部品_No.4、MHU18D 本体部品_No.4、MHD13 本体部品_No.6、GHD20 ホンタイ部品 ゴムマルパッキン 110X125XT3_No.7、MF401 薬液タンク、バルブ、配管部品_No.3、MHD13-1 本体部品_No.7、MHD18 本体部品_No.6、MHD18-1 本体部品_No.7
ESMG250ELL101MF11D 日本ケミコンESMG250ELL101MF11D日本ケミコン
309税込340
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧25Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズSMG寿命2000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)190静電容量(μF)100最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
EKMG250ELL101MF11D 日本ケミコンEKMG250ELL101MF11D日本ケミコン
399税込439
1袋(5個)
5日以内出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧25Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11シリーズKMG寿命1000h許容差±20%漏れ電流(μA)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)130静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
EKMG350ELL101MF11D 日本ケミコンEKMG350ELL101MF11D日本ケミコン
379税込417
1袋(5個)
3日以内出荷
寸法(mm)6.3(Dia.)×11電圧35Vdc直径(Φmm)6.3高さ(mm)11使用温度範囲-55→+105℃RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)(静電)±20実装タイプスルーホールテクノロジー電解リップル電流(mA)150静電容量(μF)100最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5
発泡フォームクッション 500mm×50m 1巻 酒井化学工業発泡フォームクッション 500mm×50m 1巻酒井化学工業
1,998税込2,198
1巻
6日以内出荷
発砲クッションタイプの梱包材。壊れやすいものを発送する際の梱包材・緩衝材として。きめ細かな素材なのでデリケートなものの梱包用に。
材質ポリエチレン厚さ(mm)1寸法(幅Wmm×長さLm)500×50コード41561263アズワン品番65-0372-11
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H4/HS1 1600LMMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
予約販売
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE バーエンドDAYTONA(デイトナ)
6,798税込7,478
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 カスタムの定番でもあるダイヤ形状を、工芸品「江戸切子」をモチーフに表現したKIRIKO。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインKIRIKO
PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE バーエンドDAYTONA(デイトナ)
6,798税込7,478
1セット
3日以内出荷
「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインBRICK
PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE バーエンドDAYTONA(デイトナ)
6,598税込7,258
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。 M6ボルトで固定されているHONDA車の純正ハンドルに対応。 付属カラーの組み合わせにより幅広い車種へ装着が可能です。 HONDA車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。 【メーカー確認車両】 CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、 PCX125(18/4-21)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ハンターカブ(20-23)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、 MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、 GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、スウィッシュ(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)
タイプホンダ(M6)用車輌型式メーカー取付確認車両:CB1300SF/SB/ST/SP(98-22)、CB1100/EX/RS(10-22)、CBR1000RR(07-10)、HAWK11(23)、CB1000R(18-21)、NC750X(14-21)、NC750S(14-19)、NC700X(12-13)、NC700S(12-13)、INTEGRA(12-14)、CB750(92-08)、CB650R(19-22)、CBR650R(19-23)、CBR600RR(07-13,21-22)、CB400SF/SB(14-21)、CB400SS(04)、CBR400R(16-22)、CB400FOUR(97)、400X(19-22)、CB250R(18-23)、CB250F(17)、CBR250RR(17-22)、CBR250R(11-13)、CRF250RALLY(21-22)、FORZA(04-18,21-22) [MF08/10/12/13/15]、FAZE(09-12) [MF11]、VTR250/F(13-17)、PCX160(21)、ADV150(20-22) ※国内仕様のみ、PCX150(18/4-20)、PCX125(18/4-21)、GROM(13-21)、LEAD125(13-22)、CT125(20-23)、Dax125(23)、モンキー125(22)、DIO110(15-17)、クロスカブ110(18-22)、トゥデイ(12)、MT-09/SP(21-22)、YZF-R7(22)、GSX-1300Rハヤブサ(08-17)、GSX-S750(17)、バーグマン200(20)、Swish(18-20)、アドレス125(18-20)、GSX-R125(18-21)主な適合車種PCX160(21)、PCX150(18-20)、PCX125(18-21)、ADV150(20-22)、グロム(13-21)、LEAD125(13-22)、ダックス125(23)、モンキー125(22)、ハンターカブ(20-23)、クロスカブ110(18-22)などデザインTECHNO
固定ベルト (1本) TANAX(タナックス)[バイク用品]固定ベルト (1本)TANAX(タナックス)[バイク用品]
689税込758
1個
翌々日出荷
適合車種MFK-278 MFK-248 MFK-240 MFK-238 MFK-236 MFK-235 MFK-219 MFK-218 MFK-216 MFK-211 MFK-208 MF-4622 MFK-197 MFK-196 MF-4625 MFK-133 MFK-190 MFK-195 MFK-217 MFK-234 MF-4624 MFK-114 MFK-115 MFK-262 MFK-100 MFK-096 MFK-067 MFK-066 MFK-065 MFK-109 MFK-097 MFK-110 MFK-082 MFK-083
テールパイプ YSK(山脇産業)テールパイプYSK(山脇産業)
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズ オーヤラックス次亜塩素酸ナトリウム注入ポンプ ミニクロフィーダー MF-1シリーズオーヤラックス
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
シンプルで丈夫なスタンダードモデルギヤードモータ採用のダイヤフラム・ポンプです。 わずか3.7kgの軽量にして小型。 耐久性にも優れています。 耐久性を強化する「両端支持式」の偏芯軸、耐久性を持続する「オイルバス方式」を採用透明度の高いアクリル製ヘッドを採用し、吐出の確認を行う際に容易に目視できます。
付属品ブレードホース(3m)、ビニールチューブ(1m)、吸入防止弁付注入弁(1個)、ポンプベース(1個)寸法(mm)227×182×255(ポンプベース装着時)質量(kg)3.7出力(W)15ストローク数(spm)最大19(50Hz)/23(60Hz)材質(接液部)ヘッドカバー/PMMA、ダイヤフラム/PTFE(接液面)、ボールバルブ/セラミック、バルブシート/FKM、リテイナー/TB340ストローク長(mm)最大3.0駆動源全閉自冷形モータ、絶縁E種
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ドリルヘッド DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
14,980税込16,478
1セット(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)サンドビック
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
10,980税込12,078
1箱(10個)
3日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S切刃長さ(mm)10.34勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
4日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種S(耐熱合金)トラスコ品番358-6359被削材S切刃長さ(mm)10.54勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.2母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
9,398税込10,338
1箱(10個)
3日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種S(耐熱合金)トラスコ品番358-6235被削材S切刃長さ(mm)8.97勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種S(耐熱合金)トラスコ品番358-6677被削材S切刃長さ(mm)9.17勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.2母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
9,398税込10,338
1箱(10個)
4日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種S(耐熱合金)トラスコ品番358-6561被削材S切刃長さ(mm)6.22勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)3.96875
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種S(耐熱合金)トラスコ品番358-6529被削材S切刃長さ(mm)6.42勝手なしコーティングTIALNコーナーR(mm)0.2母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)3.96875
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.8 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から11日以内出荷
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S切刃長さ(mm)15.8063勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種S(耐熱合金)サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
翌日出荷から5日以内出荷
チップ形状V(ひし形35°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら