カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(67)
- バイク純正部品(46)
- 切削工具(45)
- 自動車補修部品(35)
- 制御機器(32)
- 農業機械(24)
- パソコン/周辺機器(22)
- カー用品(18)
- トラック純正部品(10)
- バイク部品(8)
- 家電(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- メカニカル部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 電気材料(5)
- 作業工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 物流用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- ESTERA(9)
- IDEC(和泉電気)(13)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- omron(オムロン)(4)
- YAGEO(5)
- イスカル(8)
- エスコ(6)
- オリンパス(4)
- サンドビック(27)
- タンガロイ(5)
- ビーエム機器(6)
- ホンダ(43)
- ミヤコ自動車(5)
- メディアカバーマーケット(21)
- ロイヤル化成(6)
- 三菱ふそう(10)
- 未来工業(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mf22」の検索結果

首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。首振りありラチェット機構あり
流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー MRワゴン(MF22S,MF33) クリアー
クリスタルアイ¥8,698税込¥9,5681セット5日以内出荷クリスタルアイ。スズキ車用(適合表要確認)。クリスタルLEDサイドマーカー。流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の10発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。カプラーオン。高輝度SMD型LED10発仕様。カラー:クリアー/スモーク/ブラックスモーク。【適合車種】。要適合表確認 。(適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)。購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。一部車種は、カプラー差し込み口をカッターで削る簡単な小加工が必要です。一部の車種に限りウインカーの流れが左右で逆に流れる車種があります。その場合、カプラーのピンを入れ替える必要があります。色クリアグリーン購入法適合適合メーカースズキ
流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー MRワゴン(MF22S,MF33) スモーク
クリスタルアイ¥8,698税込¥9,5681セット5日以内出荷色スモークグリーン購入法適合適合メーカースズキ
流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー MRワゴン(MF22S,MF33) スモーク
クリスタルアイ¥8,698税込¥9,5681セット5日以内出荷色ブラックスモークグリーン購入法適合適合メーカースズキ
超音波式ミストファンPRO
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷超音波式のため、非常に細かいミストでムラなく均一に冷却します。ミストは最大5ヵ所から噴射され、高い噴射性能で効果的に冷却します。風量は4段階、ミスト量は3段階の調整が可能で、お好みに合わせて設定できます。切りタイマー付き(1H,2H,4H,8H)で、切り忘れ防止や節電に役立ちます。タンク容量20Lで、5か所ミスト口があるため、業務用や大人数の場所の使用に向いています。ファン部を逆さにして、コンパクトに収納できます。用途ミストによる熱中症対策に。付属品専用ACアダプタートラスコ品番722-8944材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、シリコン幅(mm)450高さ(mm)768奥行(mm)214電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24.5水タンク容量(L)約20風量調整4段階噴霧量(L/min)0.024
PF管クリップ(エコノミー)
未来工業¥64~税込¥70~1個ほか当日出荷から翌々日出荷二重天井等の吊りボルト、又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 取り付けワンタッチ! コンパクトタイプですから連続配管ができます。寸法B(mm)14
PF管クリップ( 角度自在)
未来工業¥1,698税込¥1,8681セット(10個)当日出荷から翌日出荷二重天井等の吊りボルト、 又は異形鉄筋へのPF管の取り付け(支持)に使用します。 水平、垂直、斜め45°の角度調整が自在です。 取り付けワンタッチ!適合W3/8ボルト・M10ボルト・3分異形鉄筋・W1/2ボルト・M12ボルト・4分異形鉄筋
近接センサ 円柱タイプ E2K-X
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から62日以内出荷汎用ねじ切りタイプ静電容量形付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22保護構造IP65動作方式モメンタリ
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
近接センサ 長距離タイプ E2K-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から62日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
フリージョイント2 5WAY R1/4
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番808-3629質量(g)400.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)144寸法F(mm)34寸法E(mm)130寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)131寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
フリージョイント2 2WAY R1/4
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷トラスコ品番808-3297質量(g)207.2種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)81寸法F(mm)34寸法E(mm)67寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
2.0 絶縁中間接続子
エスコ¥1,090税込¥1,1991個当日出荷エスコ品番EA538MF-22全長(mm)22.7種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.5スリーブ形状リングスリープ
フリージョイント2 3WAY R1/4
千代田通商¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷トラスコ品番808-3429質量(g)272種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)102寸法F(mm)34寸法E(mm)88寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)89寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
フリージョイント2 4WAY R1/4
千代田通商¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番808-3554質量(g)336種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)123寸法F(mm)34寸法E(mm)109寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
パウチフィルム(100μM)
コクヨ¥2,798税込¥3,0781パック(20枚)当日出荷から6日以内出荷美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)
IDEC(和泉電気)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から32日以内出荷低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
マスターリンク MF
マーテック¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から3日以内出荷1本吊りから4本吊りまで使用できるマスターリンクです。シングルロックCL、ダブルロックCLD、シングルグラブCG,ダブルグラブCGDとあわせてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
マイルズフレキ MF(鉄フレキ)
フカガワ¥7,198税込¥7,9181本6日以内出荷から7日以内出荷電気亜鉛メッキ鋼板を使用し、耐熱性・耐火性に優れた製品です。伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保持します。不燃材使用用途一般空調用材質電気亜鉛めっき鋼板
エアフィルター(ミクロミストフィルター)
日立産機システム¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷ミクロン単位の固形物や臭気を除去するクリーンフィルターです。 0.01ミクロン以上の油分・固形物を除去します。 エアードライヤーの後に取り付けてクリーンエアーシステムとしてご使用ください。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ろ過度(μm)1周囲温度(℃)2~60入口空気温度(℃)32入気温度範囲(℃)5~60捕集効率(%)99.999初期圧力降下(MPa)0.005以下入口空気圧力(MPa)0.69
底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角左ねじれ45゜
「5年保証」10点マルチタッチ対応 21.5型 ワイド液晶
I ・O DATA(アイオーデータ)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷Windows 11などで標準サポートされている、10点同時のマルチタッチ操作が可能な液晶ディスプレイです。軽いタッチ操作で軽快に動かせる「静電容量方式」のタッチパネルを採用。タッチセンサーをパネルに組み込んだスタイリッシュなデザインとクリアな画面が特長です。Windows 11で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。また、誤作動も少ないので、快適に使用することができます。「無輝点保証」とは、対象ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。付属品電源コード(PSE適合品 約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(A-B USB 2.0 約1.5m)、必ずお読みください色ブラック定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)表面処理ノングレア消費電力消費電力:最大時 24W、通常使用時(オンモード):12.8W、年間消費電力量:40.0kWh、待機時:0.1W表示方式ADS周波数【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内、かつ累計30000時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5入力端子【映像】HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1組立時間約1分(大人1人)開梱から設置するまでの時間色(本体)黒傾斜角度(°)上:15~50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネルTFT21.5型ワイドモニターサイズ21.5パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60(最大)
首振ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ
エスコ¥1,080税込¥1,1881巻翌日出荷紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
両面テープ EA944MFシリーズ
エスコ¥10,600税込¥11,6601箱(10巻)翌日出荷紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)
標準ラック(精度等級JIS N8級)
三興製作所[スプロケット]¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から5日以内出荷種別ラック材質S45C相当圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下


壁用フラットモール 曲がり
BUFFALO(バッファロー)¥129税込¥1421台翌々日出荷壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。材質PVC









































![標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89562313-140206-02.jpg)
![[EA164NF-1~2・64・68用] ピン(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64698979-210510-02.jpg)