カテゴリ

  • 切削工具(41)
  • 自動車補修部品(32)
  • 農業機械(24)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 制御機器(19)
  • カー用品(18)
  • バイク部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 家電(6)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf22」の検索結果

関連キーワード
204件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    首振りありラチェット機構あり
  • 流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー MRワゴン(MF22S,MF33) クリアー クリスタルアイ

    流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー MRワゴン(MF22S,MF33) クリアー

    クリスタルアイ
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット
    5日以内出荷
    クリスタルアイ。スズキ車用(適合表要確認)。クリスタルLEDサイドマーカー。流れるシーケンシャルウインカーの最新LEDサイドマーカー。高輝度SMDチップ型LEDを限界の10発装備し、点灯時の明るさと粒粒にLEDが点灯するサイドビューはインパクト抜群です。ハイフラ防止抵抗内蔵カプラーオン。新品左右セット。ハイフラ防止抵抗内蔵。カプラーオン。高輝度SMD型LED10発仕様。カラー:クリアー/スモーク/ブラックスモーク。【適合車種】。要適合表確認 。(適合表に記載の無い対応車種もあり お問い合わせください。)。購入前にLEDサイドマーカーと純正の形が同じか確認してください。一部車種は、カプラー差し込み口をカッターで削る簡単な小加工が必要です。一部の車種に限りウインカーの流れが左右で逆に流れる車種があります。その場合、カプラーのピンを入れ替える必要があります。
    色クリアグリーン購入法適合適合メーカースズキ
  • 流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー MRワゴン(MF22S,MF33) スモーク クリスタルアイ

    流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー MRワゴン(MF22S,MF33) スモーク

    クリスタルアイ
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット
    5日以内出荷
    色スモークグリーン購入法適合適合メーカースズキ
  • 流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー MRワゴン(MF22S,MF33) スモーク クリスタルアイ

    流れるウインカータイプ スズキ車用 シーケンシャルウインカー LEDサイドマーカー MRワゴン(MF22S,MF33) スモーク

    クリスタルアイ
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット
    5日以内出荷
    色ブラックスモークグリーン購入法適合適合メーカースズキ
  • 超音波式ミストファンPRO TRUSCO

    超音波式ミストファンPRO

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    超音波式のため、非常に細かいミストでムラなく均一に冷却します。ミストは最大5ヵ所から噴射され、高い噴射性能で効果的に冷却します。風量は4段階、ミスト量は3段階の調整が可能で、お好みに合わせて設定できます。切りタイマー付き(1H,2H,4H,8H)で、切り忘れ防止や節電に役立ちます。タンク容量20Lで、5か所ミスト口があるため、業務用や大人数の場所の使用に向いています。ファン部を逆さにして、コンパクトに収納できます。
    用途ミストによる熱中症対策に。付属品専用ACアダプタートラスコ品番722-8944材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート(PC)、シリコン幅(mm)450高さ(mm)768奥行(mm)214電源(V)100ハネ径(cm)25電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)24.5水タンク容量(L)約20風量調整4段階噴霧量(L/min)0.024
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • プランマブロック用閉じカバー NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック用閉じカバー

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
  • 近接センサ 円柱タイプ E2K-X omron(オムロン)

    近接センサ 円柱タイプ E2K-X

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用ねじ切りタイプ静電容量形
    付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    保護構造IP65動作方式モメンタリ
  • 底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
  • 近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン)

    近接センサ 長距離タイプ E2K-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
  • フリージョイント2 5WAY R1/4 千代田通商

    フリージョイント2 5WAY R1/4

    千代田通商
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3629質量(g)400.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)144寸法F(mm)34寸法E(mm)130寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)131寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
  • フリージョイント2 2WAY R1/4 千代田通商

    フリージョイント2 2WAY R1/4

    千代田通商
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3297質量(g)207.2種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)81寸法F(mm)34寸法E(mm)67寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
  • 2.0 絶縁中間接続子 エスコ

    2.0 絶縁中間接続子

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MF-22全長(mm)22.7種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.5スリーブ形状リングスリープ
  • フリージョイント2 3WAY R1/4 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R1/4

    千代田通商
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3429質量(g)272種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)102寸法F(mm)34寸法E(mm)88寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)89寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
  • フリージョイント2 4WAY R1/4 千代田通商

    フリージョイント2 4WAY R1/4

    千代田通商
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3554質量(g)336種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)123寸法F(mm)34寸法E(mm)109寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
  • モリブデン鋼深型タンク(手付) SUGICO(スギコ)

    モリブデン鋼深型タンク(手付)

    SUGICO(スギコ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • パウチフィルム(100μM) コクヨ

    パウチフィルム(100μM)

    コクヨ
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します 高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します 再生PETを使用しています
    材質R-PETタイプスタンダード厚さ(μm)100
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 2.0m 測量用伸縮ポール エスコ

    2.0m 測量用伸縮ポール

    エスコ
    ¥9,950税込¥10,945
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720MF-22
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角左ねじれ45゜
  • 「5年保証」10点マルチタッチ対応 21.5型 ワイド液晶 I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」10点マルチタッチ対応 21.5型 ワイド液晶

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌日出荷
    Windows 11などで標準サポートされている、10点同時のマルチタッチ操作が可能な液晶ディスプレイです。軽いタッチ操作で軽快に動かせる「静電容量方式」のタッチパネルを採用。タッチセンサーをパネルに組み込んだスタイリッシュなデザインとクリアな画面が特長です。Windows 11で標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能です。マルチタッチパネルを採用しているので、指を使って絵を書いたり、ゲームをしたり、思う存分楽しめます。10点同時タッチ対応なので、両手を使った操作も可能です。軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。センサーがパネルに組み込まれていることで、よりスタイリッシュなデザインを実現。また、誤作動も少ないので、快適に使用することができます。「無輝点保証」とは、対象ディスプレイに輝点が1つでもあった場合、ご購入から1か月以内であれば交換いたします。
    付属品電源コード(PSE適合品 約1.8m)、HDMIケーブル(約1.5m)、USBケーブル(A-B USB 2.0 約1.5m)、必ずお読みください色ブラック定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)表面処理ノングレア消費電力消費電力:最大時 24W、通常使用時(オンモード):12.8W、年間消費電力量:40.0kWh、待機時:0.1W表示方式ADS周波数【垂直走査】HDMI:59.9 ~ 60.0、DVI-D:59.9 ~ 60.0、アナログRGB:59.9 ~ 60.0コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間以内、かつ累計30000時間以内に限ります。●無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る走査周波数(水平)HDMI:31.5 ~ 67.5、DVI-D:31.5 ~ 67.5、アナログRGB:31.5 ~ 67.5入力端子【映像】HDMI×1、DVI-D ×1、アナログRGB×1組立時間約1分(大人1人)開梱から設置するまでの時間色(本体)黒傾斜角度(°)上:15~50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9パネルTFT21.5型ワイドモニターサイズ21.5パネル駆動方式ADSリフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60(最大)
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • マスターリンクマスターリンクMF マーテック

    マスターリンクマスターリンクMF

    マーテック
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 標準ラック(精度等級JIS N8級) 三興製作所[スプロケット]

    標準ラック(精度等級JIS N8級)

    三興製作所[スプロケット]
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別ラック材質S45C相当圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯歯面硬度95HRB以下
  • メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択) マリンテック

    メガヒューズホルダー ANLヒューズ付き(容量選択)

    マリンテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1式
    6日以内出荷
    セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製!400Aまでの大容量ANLヒューズに対応!。・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。・本体は絶縁に優れた難燃性ベークライト樹脂製。・DC12V/24V/36V/48V直流用。・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。・振動などに強く緩みにくいナイロンナット付き。・最大400Aのヒューズまで装着可(400A以上の容量の場合はメーカー商品MF-3を推奨)。・9種類のヒューズの中から選べます
    型式MF-2寸法(mm)65×43×24備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ボルト(mm)最適ターミナル:M8 (R端子)
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

    サンドビック
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

    サンドビック
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • ワンタップ ポイントタップ TPG MF イスカル

    ワンタップ ポイントタップ TPG MF

    イスカル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    幅広い被削材に対応可能なタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • 3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル ORICO

    3.5mm ステレオオーディオ延長ケーブル

    ORICO
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3.5mmステレオミニプラグ(オス)-3.5mmステレオミニプラグ(メス)の延長ケーブルです。ステレオ形式のオーディオ信号をスピーカー等のデバイスに送信します。ステレオミニプラグを備えたデバイスで使用することができます。
    適合機種ライン入力端子のある機器、及びライン出力端子のある機器コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)プラグ金メッキプラグ
  • ワンタップ スパイラルタップ TPS MF イスカル

    ワンタップ スパイラルタップ TPS MF

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    幅広い被削材に対応可能なタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • 埋込マークスイッチ 簡易耐火 神保電器

    埋込マークスイッチ 簡易耐火

    神保電器
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    その他【部材】なし
  • Jワイド枠付品 神保電器

    Jワイド枠付品

    神保電器
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    切刃長さ(mm)14.5418コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

    サンドビック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

    サンドビック
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形 サンドビック

    T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12正方形

    サンドビック
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • 旋削ネガ   TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5198コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 VB□□型-16(ひし形35°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

    サンドビック
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    切刃長さ(mm)16.2063勝手なしコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状V(ひし形35°)内接円径(mm)9.525